スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。
冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。
計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン)
形状丸形
使用温度範囲(℃)-20~+140℃
パッキン一体成型で衛生的な4点ロック保存容器です。
用途パッキン一体構造で隙間に汚れがたまらない。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、エラストマー
耐熱温度(℃)140
18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。バルブ付で密閉力UP。別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。
材質容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ふた・ふた本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、バルブ:シリコーンゴム
形状角
密閉×開けやすい
用途フラップと持ち手をつまむだけで、簡単にフタが開く。
フチに溝がないから洗いやすくて水キレが良い。
すき間をキープして蒸気を逃がし、フタごと加熱OK。
冷凍・レンジ加熱・食洗器OK。
材質ポリプロピレン
形状角型
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○
4方向からしっかりとロック。保冷剤付で弁当箱、保存容器でどちらでも使用可能。
機能ロック機能
しっかり閉まるのに開けやすい食品保存容器です。
てこの原理を活かした新開発のイージーオープン機能。
フラップと持ち手をつまむだけで簡単にフタが開き、そのままSET位置に押し込むと
すき間をキープできるので蒸気が逃げ、フタごと加熱できます。
蒸気弁がなく、本体、フタ共にフチの溝がない設計で洗いやすい。冷凍・レンジ加熱OK。食洗機も使用可能。
寸法(mm)93×77×175
容量(mL)300
1セット(1セット)
¥309
税込¥340
4日以内出荷
関連キーワード