カテゴリ

  • 接着剤・補修材(435)
    • 中強度(50)
    • 高強度(19)
    • はめ合い(30)
    • 瞬間接着剤(83)
    • 低強度(9)
    • 配管シール剤(16)
  • 電気材料(13)
    • 耐候タイプ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(89)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • スプレー・オイル・グリス(45)
  • 切削工具(33)
  • 塗料(32)
  • 自動車純正部品(27)
  • 機構部品(17)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • オフィス家具(13)
  • 農業機械(13)
  • 制御機器(12)
  • テープ(7)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自転車部品(6)
  • バイク部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 完成車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「ロックタイト」の検索結果

751件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチヘンケル ロックタイト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。
トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用
デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機 SD20ヘンケル ロックタイト
174,980税込192,478
1台
当日出荷
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノー・モア・ネイル 超強力両面テープLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。
用途金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)トラスコ品番699-6576材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.75透明長さ(m)1.5
難燃フォーム シスタM537キット ヘンケル難燃フォーム シスタM537キットヘンケル
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
充てん・断熱・結露防止に使える発泡ウレタン「M537」のキットです。「難燃フォーム シスタM537」×1本と「シスタ専用クリーナー P8970」×1本と「シスタ専用ガン ST101」×1台のセットです。
用途発泡ウレタンのセット品セット内容難燃フォーム シスタM537 750ml×1本/シスタ専用クリーナー P8970 500ml×1本/シスタ専用ガン ST101×1台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機
339税込373
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外用RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機(1件のレビュー)
99税込109
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外で使用できる耐候仕様ですRoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
配管シール剤 耐熱 5770 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 耐熱 5770LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
1液性のため、作業の簡略化や時間の短縮が可能です。配管のねじ部のすき間に入り、空気が遮断されることで硬化します。配管ねじ部に一山開けて、全周塗布します。
用途金属配管。ボイラールームや蒸気配管の短期的なシールとして。適合推奨硬化促進剤:7649トラスコ品番696-5086材質主成分:アクリル樹脂オフホワイト容量(mL)50タイプ嫌気性使用温度範囲(℃)-55~275粘度(mPa・s)30000~90000危険物の類別非危険物
一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537ヘンケル
33,980税込37,378
1箱(750mL×12本)
4日以内出荷
難燃適合の発泡ウレタンドイツ規格:DIN 4102-1 B1DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能寒冷地(-10℃まで)でも発砲施工に配慮した安心設計低発泡で窓枠など歪めにくい垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約45(1本)クリーム切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.035危険等級タックフリータイム(分)約5-7密度(kg/m3)硬化後:約14-18危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6468mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537ヘンケル
2,898税込3,188
1個(750mL)
翌々日出荷
難燃適合の発泡ウレタンドイツ規格:DIN 4102-1 B1DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能寒冷地(-10℃まで)でも発砲施工に配慮した安心設計低発泡で窓枠など歪めにくい垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約45(1本)クリーム切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.035危険等級タックフリータイム(分)約5-7密度(kg/m3)硬化後:約14-18危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量539mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプヘンケル
2,198税込2,418
1個(500mL)
翌々日出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計低発泡圧で窓枠など歪めにくい柔軟なフォームで高い追随性防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能気泡の数が従来の4倍施工後も高い寸法安定性寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級タックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量310mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプヘンケル
25,980税込28,578
1箱(500mL×12本)
4日以内出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計低発泡圧で窓枠など歪めにくい柔軟なフォームで高い追随性防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能気泡の数が従来の4倍施工後も高い寸法安定性寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級タックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3720mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,998税込4,398
1本(290mL)
当日出荷
鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)一回塗りで効果を発揮します。
用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。トラスコ品番698-3809材質主成分:合成ラテックス樹脂透明容量(mL)290容器仕様スプレー最高使用温度(℃)93危険物の類別非危険物
配管シール剤 環境対応製品 5400 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 環境対応製品 5400LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,398税込4,838
1本(50mL)
当日出荷
環境対応の金属配管用シール剤です。環境対応製品、WRAS認証品です。
用途金属配管継手(小~中)のシールに。その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240トラスコ品番698-3808種別中強度(取り外し可能)タイプ配管シール剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)27000危険物の類別非危険物蛍光性
接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 高強度 2700 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 高強度 2700LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,398税込4,838
1本(50mL)
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)優れた耐振動性、耐衝撃性があります。GHSマークなし、環境対応製品です。
用途ねじゆるみ止め・シール。その他【チキソ性】無しトラスコ品番698-5371種別高強度(取り外し不可)タイプ嫌気性接着剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)37粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02mL蛍光性危険物の性状非水溶性
接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 中強度 2400 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 中強度 2400LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,398税込4,838
1本(50mL)
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。GHSマーク無し、環境対応製品です。
用途ねじゆるみ止め・シール。その他【チキソ性】有トラスコ品番698-5370種別中強度(取り外し可能)タイプ嫌気性接着剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)25粘度(mPa・s)3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02mL蛍光性危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,298税込5,828
1本(90mL)
当日出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。環境に優しい無溶剤アクチベーター、ポンプ式スプレーです。
用途不活性金属や不活性表面、隙間が大きい場合の硬化促進に。その他【推奨ねじゆるみ止め剤】ロックタイト嫌気性接着剤トラスコ品番698-3811容量(mL)90危険物の類別非危険物
はめ合い用 環境対応製品 6300 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用 環境対応製品 6300LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,198税込6,818
1本(50mL)
当日出荷
環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。その他【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649トラスコ品番698-3810種別高強度(取り外し不可)タイプはめ合い 固定使用温度範囲(℃)-55~175主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)15取り外し性不可粘度(mPa・s)350危険物の類別非危険物蛍光性
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。その他【推奨硬化促進剤】74717649適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。トラスコ品番412-9428液色容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)5000~12000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。その他【推奨硬化促進剤】SF7649トラスコ品番128-5984材質アクリル樹脂容量(mL)10使用温度範囲(℃)150液色容量(g)10粘度(mPa・s)100-150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
硬化促進剤 7108 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 7108LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。トラスコ品番695-1136透明容量(mL)52主成分希釈溶剤パーフロロカーボン有効時間【塗布後】1分乾燥時間(秒)5粘度(mPa・s)3危険物の類別非危険物推奨接着剤瞬間接着剤
ノーモアネイルズ リムーバブルテープ(貼ってはがせる両面テープ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノーモアネイルズ リムーバブルテープ(貼ってはがせる両面テープ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,198税込1,318
1セット(10枚)
翌々日出荷
貼ってはがせる両面テープです。キレイにはがせて異素材同士も手軽に接着。使用できる素材/金属、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)屋内用です。
用途DIY、補修などに寸法(mm)20×40耐荷重(kg)2(1枚あたり)
紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
85,980税込94,578
1本
5日以内出荷
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪みの発生が少なくなります嫌気性硬化を有します。
用途UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。トラスコ品番390-7017材質アクリル系淡黄色粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005L危険物の性状非水溶性
ねじロック (高粘・高接着) WEICONねじロック (高粘・高接着)WEICON
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.262相当品です。。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・高強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が難しいタイプです。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。トルク管理が重要なねじに適しています。
使用温度範囲(℃)-60~+150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)10~15可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:40~55、分離:20~25完全硬化時間3~6時間粘度(mPa・s)1500~6500危険等級最大隙間(mm)0.25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性接着力
ねじロック (高粘・中接着) WEICONねじロック (高粘・中接着)WEICON
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ドイツ製、DVGW及びNSF S4規格適合品です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.243相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。
使用温度範囲(℃)-60~+200液色適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)9~13可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:8~12、分離:17~22完全硬化時間1~3時間粘度(mPa・s)2000~7000最大隙間(mm)0.25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類接着力
ねじロック (低粘・中接着) WEICONねじロック (低粘・中接着)WEICON
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.241相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。低粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。
使用温度範囲(℃)-60~+150液色内容量(mL)50適合ねじM12以下剪断強度(N/mm2)8~12可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:12~16、分離:10~15完全硬化時間3時間粘度(mPa・s)125最大隙間(mm)0.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類接着力
ねじロック (中粘・低接着) WEICONねじロック (中粘・低接着)WEICON
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.222相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・低強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。
使用温度範囲(℃)-60~+150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)3~5可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:2~4、分離:4~8完全硬化時間3~6時間粘度(mPa・s)1000最大隙間(mm)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類接着力
ねじロック (中粘・中接着) WEICONねじロック (中粘・中接着)WEICON
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.242相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。
使用温度範囲(℃)-60~+150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)8~12可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:5~8、分離:14~18完全硬化時間3~6時間粘度(mPa・s)1000最大隙間(mm)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類接着力
EZ 20型 電動アシスト自転車  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
132,900税込146,190
1台
11日以内出荷
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)アルミフロントキャリア最大積載量2kg。フレームキャリア最大積載量1kg。アルミリアキャリア最大積載量10kg。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等質量(kg)22対応チェンジ:内装3段充電時間約3.0時間バッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ20高さ(cm)サドル:78.0~94.0(最低地上高~最高地上高)適応身長(cm)乗車:(目安)149~181走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約31、オートマチック:約35、ロング:約55
強力木工用接着剤 耐水タイプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)強力木工用接着剤 耐水タイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(225g)
翌々日出荷
高い接着力と耐水性のある木工用接着剤、木工物の制作活動やDIY、補修等に最適。
用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
強力木工用接着剤 速乾タイプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)強力木工用接着剤 速乾タイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
989税込1,088
1個(225g)
翌々日出荷
速乾&強力接着で素早く次の工程へ高い接着力の速乾性木工用接着剤。作業を素早く進めることができます。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
ノーモアネイルズ 多用途接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノーモアネイルズ 多用途接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,398税込1,538
1個(142g)
予約販売
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-20~80主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐UV、耐衝撃
多用途接着剤 エクストリームマルチ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームマルチLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,098税込1,208
1個(20g)
当日出荷
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強いほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)種類化学反応形接着剤主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐衝撃危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 エクストリームジェル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームジェルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
989税込1,088
1個(20g)
当日出荷
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適柔軟塗膜で衝撃に強い水やUVに強く屋外でもほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-40~120主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐水
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
87,980税込96,778
1箱(3kg×2個)ほか
5日以内出荷
アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤速硬化:4時間耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ混合が容易
用途コーティング耐熱温度(℃)-30~120可使時間(分)15硬化時間(分)240(25℃)硬化時間(時間)速硬化4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能耐摩耗剤”ノードバック”(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
用途配管集塵機シュート粉砕機トラスコ品番578-3955灰色容量(kg)10容量(g)10000耐熱温度(℃)232(乾燥時)可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)2(148℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000118mL特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
プライマ―用ハケ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)プライマ―用ハケLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
8,798税込9,678
1袋
当日出荷
化学繊維を使用している為、耐溶剤性が高い製品です。持ち手部分にも耐溶剤性の高い樹脂を使用しています。柔軟性の高い樹脂を使用しているのでワークを傷つけません。
用途硬化促進剤等の塗布に。ロックタイト製品の塗布に。トラスコ品番578-4001材質ポリプロピレン白&透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000167mL危険物の性状非水溶性
紫外線硬化接着剤 3504 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 3504LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。トラスコ品番390-7025材質アクリル系こはく対応推奨硬化促進剤 7649剪断強度(N/mm2)10硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)800~1300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75表面硬化(秒)35
小型ポータブルLEDライト CL32-365nm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)小型ポータブルLEDライト CL32-365nmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
高寿命で低ランニングコストコンパクトで軽量
用途紫外線接着剤、可視光接着剤に使用可能トラスコ品番253-9385セット内容本体、AC電源ケーブル、USBケーブル(バッテリー充電用)長さ(mm)140幅(mm)25高さ(mm)25波長(nm)放射波長:365危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
88,980税込97,878
1本
5日以内出荷
耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。
用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。トラスコ品番363-5735透明使用温度範囲(℃)-55~120剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら