10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 材質66ナイロン 種類標準グレード
1袋(100本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(100本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ カラータイ
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。 材質66ナイロン(標準)
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(100本)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)医療用バンド 防カビ抗菌
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質66ナイロン 防カビ・抗菌 水色 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)オメガクリップ付きタイ
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ オメガクリップタイ
1袋(100本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)