124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし) 材質アラミド繊維ストラップ 質量(g)880 タイプフルハーネス型用 フック回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm)1650 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600 材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g)約880 タイプ胴ベルト型用 機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)860 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:あり 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプシングル ランヤード(有効長)(mm)1700 仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約900 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。緊急ロック機構搭載。(落下長約0.3mで止まる) 。ロープ長…1200mm。質量…875g。ショックアブソーバー付。1ロックスチールハンドル付
種類巻取
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツイン タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 ロック機構ロック式
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3101740 軽量型 巻取り式ランヤード ツイン(タイプ1) ショックアブソーバ付き DBI-サラ Nano-Lok Light 3101740 3M(スリーエム) 動画あり
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現 巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております 落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(g)1400 アズワン品番64-8946-64 関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg)128 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプツイン ランヤード(長さ)(m)1.5(最大伸長時)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約880 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1550 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)18
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付) 3M(スリーエム) 動画あり
墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)ウェブ:19 ショックアブソーバの種類第2種 タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 ロック機構ロック式 最大使用荷重(kg)128 ロープ幅(mm)18 ランヤード(長さ)(mm)1800 関連資料落下距離図(3101743_44用)(0.1MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約1570 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン ランヤード(幅)(mm)18
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

B1VR150-TL2 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール 質量(g)1280 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-53 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

ロック装置付き巻取式ランヤード。
用途高所作業 商品タイプシングル 全長(mm)約1700(ストラップ収納時約730) 質量(g)920 タイプフルハーネス型用 フック軽量タイプ アズワン品番65-0556-54 メーカー商品コード7030047 ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)約1560 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約1740 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.2~4.2 フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-39 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様巻取式(ロック装置付き)、53mm径回転式軽量大口フック、胴ベルトサイズ調整可能(最大調節可能寸法:1250mm)、(背中)W環 スチール/第一種/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし 材質(ランヤード)アラミド繊維、伸縮ナイロン繊維、織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ワンタッチバックルスチール、PC樹脂、ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きランヤード・伸縮式ランヤード 種類巻取式/伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 取付部(太腿)水平型 ワンタッチバックル アルミ JIS規格JIS TB 165規格品 製品質量(g)約3180(ハーネス約1590 、巻取式ランヤード約880 、伸縮式ランヤード約710) 落下距離(m)(巻取式ランヤード)3.1~4.1/(伸縮式ランヤード)4.2 ランヤード(長さ)(mm)1650 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)(巻取式ランヤード)2.1/(伸縮式ランヤード)2.2 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

A4CR150F-WL8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

ロック機構付き巻取+伸縮式ハーネス用ダブルランヤードです。
トラスコ品番442-4521 設定なし
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品 仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ 長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000) 幅(mm)伸縮ストラップ:28 質量(g)約1140 タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 ストラップ幅(mm)18.5(巻取式) 落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5 フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
21,980 税込24,178
13日以内出荷

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約790 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56(J環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-37 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「アリール」と、補助ロープ「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。 トラスコ品番252-2812 胴ベルト:黒、ランヤード、巻取:黒、じゃばら:黒/反射シルバーライン 種類胴ベルト型・巻取式 フック口開き(mm)65 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 最大使用質量(kg)100
1本
21,980 税込24,178
当日出荷


墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンハンド巻取機構によりストラップの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤード。
商品タイプシングル ランヤード(有効長)(mm)1500 仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付 質量(g)約975 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:500~伸長時:1700 質量(g)1110 タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700 質量(g)1090 タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)(構造物側)60 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50 ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付 タイプ2丁掛け 種類巻き取り式 バックルスライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み) ロック機構有(巻き取り式)
1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約2,000g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは安心の2丁掛け且つ巻取式ロック付き。
用途高所での墜落対策に使用。 仕様【胸クリップ、腿バックル】ワンタッチバックル・アルミ合金 種別【ショックアブソーバ】第一種 材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂 【フルハーネスベルト】黒 質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000 タイプタイプ1ランヤード ベルト幅(mm)【肩・腿】45 規格墜落制止用器具の規格 機能巻取式ロック機能 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フック軽量タイプ ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ 材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8 胴ベルト
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220 質量(g)1730 種類巻取式/ロープ式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約850 タイプフルハーネス型用 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(ロック装置付き)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約900 タイプ胴ベルト型用 種類巻取式(ロック装置付き) フック口開き(mm)53(大口径フック<蛍光反射シール付き>) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
質量(kg)1.2 タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)50
1セットほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです。万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)【ウェブ】18 種類タイプ1 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 フック口開き(mm)【人体側】16【構造物側】50 関連資料落下距離図(3101763_64用)(0.1MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.6
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-99、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード トラスコ品番682-9917 長さ(mm)1500 黒/銀 フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60 製品質量(g)1650 落下距離(m)4.1 フックL5 ロックあり 最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m) 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5 最大使用質量(kg)130 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時巻取式と伸縮式の2丁掛けランヤードです。 伸縮式ランヤードの長さは約1.6mです。 ストラップには常に巻取テンションが掛かっており、ロック機構と相まって落下距離を最短に抑えられる仕様のランヤードです。 使わないときは短く縮んでいるため、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
1本
20,980 税込23,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)