安定したインクフローにより、ハイスピード線画もかすれず正確なラインが描ける。ペン先を分解しなくても。プッシュオンカバーを外すだけで水洗い可能。
用途製図用
スプリングシールを内蔵した二重キャップがペン先を外気から完全に守り、乾燥による目詰まりを防ぎます。
さらに、内部の気圧を調整して常に最良の状態に保ち、急激な気圧の変化にも対応し、ボタ落ち、漏れを防止しました。ペン先と中針の先端が特殊精密研磨されているため、滑らかな書き味を保証します。
商品タイプ本体
材質[本体]ABS[樹脂部]POM、[ペン先] ステンレス
寸法(mm)135×39×16
質量(g)20
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
水性顔料インキを搭載。耐水性で美しい筆跡の製図・デザイン・証券用ペン。極細サインペンとして、帳簿や手帳などの日常使いにも最適です。 筆跡は顔料インキのため、耐水性・耐光性が抜群。インキ濃度も高く、乾燥性に優れています。筆跡幅は6種、インキ色は3色です。 インキ・サーキュレーション・システム搭載 ペン先のインキを循環させるシステムがキャップ内に装備されております。この機能により、書き出しをスムーズにすることを可能にし、カスレも少なく、顔料インキでも濃淡のない筆跡を得ることができます。
全長(mm)141
種類ドローイングペン
方式キャップ式
最大径(Φmm)10.5
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)14
外形寸法(mm)10×8×147
方式ノック式
色(本体)シルバー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ
質量(g)17
商品タイプ本体
方式ノック式
色(本体)アルミ
材質ボディ:アルミ
仕様ケース入り、HB芯入り
寸法(mm)143×8.8×12
方式ノック式
色(本体)アルミ
商品タイプ本体
やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現!
芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付
質量(g)20.6
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8
水性顔料インキのドローイングペン。ペン先も潰れにくく、滑らかな書き味。
用途製図、コミック・デザインワークに最適。
インク色黒
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します。一画で約9度回転し、40画で1周します。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.3
トラスコ品番835-3484
材質ABS樹脂+塗装、アルミウェーブグリップ付
質量(g)15.1
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
色(本体)ブルー
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.9×12.9×146.2
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ノック1回で3倍長く書き続けられます。
芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。
先端パイプ分だけ長く書き続けられます。
英文の書き写しや漢字練習などとにかく沢山書く場面で力を発揮します。
芯を出さないで書くという使い方を可能にしたため力を込めても芯が折れません。
芯が折れるストレスがないので作文やレポートの清書の場面でも集中力が切れません。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.2
使用方法パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記してください。書き続けると、芯が減るのと一緒にパイプがスライドして短くなります。パイプが短くなって書きにくくなったら、1回だけノックしてください。
材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC
寸法(mm)13×9×145
質量(g)10
方式ノック式
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
線幅(mm)0.8~1.0
商品タイプ使い切り本体
寸法(mm)141×9.8×12.8
質量(g)8
インク油性
タイプシングル
材質(軸)PP
材質(キャップ)PP
材質(ペン芯)POM
入数1
線の太さ細字
関連キーワード