32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(23mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷


1本でいくつもの機能を果たす逸品。
用途製図用、ビジネス用
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安定したインクフローにより、ハイスピード線画もかすれず正確なラインが描ける。ペン先を分解しなくても。プッシュオンカバーを外すだけで水洗い可能。
用途製図用
1個
2,690 税込2,959
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インク色 種類特殊用インキ(製図用烏口、付けペン、筆用)
1本
599 税込659
当日出荷

製図用シャープペンシル 925 25 ステッドラー 動画あり
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。 グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ 質量(g)17 商品タイプ本体 方式ノック式 色(本体)アルミ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリングシールを内蔵した二重キャップがペン先を外気から完全に守り、乾燥による目詰まりを防ぎます。 さらに、内部の気圧を調整して常に最良の状態に保ち、急激な気圧の変化にも対応し、ボタ落ち、漏れを防止しました。ペン先と中針の先端が特殊精密研磨されているため、滑らかな書き味を保証します。
商品タイプ本体 材質[本体]ABS[樹脂部]POM、[ペン先] ステンレス 寸法(mm)135×39×16 質量(g)20
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水性顔料インキを搭載。耐水性で美しい筆跡の製図・デザイン・証券用ペン。極細サインペンとして、帳簿や手帳などの日常使いにも最適です。 筆跡は顔料インキのため、耐水性・耐光性が抜群。インキ濃度も高く、乾燥性に優れています。筆跡幅は6種、インキ色は3色です。 インキ・サーキュレーション・システム搭載 ペン先のインキを循環させるシステムがキャップ内に装備されております。この機能により、書き出しをスムーズにすることを可能にし、カスレも少なく、顔料インキでも濃淡のない筆跡を得ることができます。
全長(mm)141 種類ドローイングペン 方式キャップ式 最大径(Φmm)10.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。 ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。 目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。 減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒 成分日本薬局方エタノール83mL 使用期限未開封の状態で3年間 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(60mL)ほか
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材・金属の研削作業 付属品ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター 消費電力(W)100 定格使用時間(分)15
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

プラチナ万年筆プロシオン万年筆
「PROCYON」万年筆の特徴 いつでもさらりと書き出せる「スリップシール機構」搭載 インクが吸入しやすい新設計ペン芯搭載 コシがあり柔軟性に優れた五角絞り大型ペン先 最適重量バランス設計のアルミボディ 持つよろこびを刺激する特殊塗装カラー
付属品ブルーブラックインク 1ヶ 、ミクサブルインクスペシャルカラー3色(初回製造ロット限定) 材質胴・鞘・天冠:アルミニウムに塗装、グリップ:AS 樹脂グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅にクロムメッキ、クリップ:鉄にクロムメッキ、ペン先:ステンレス 全長(mm)139.7 質量(g)23.3 最大径(Φmm)14.4 対応カートリッジSPSQ-400, SPN-100A, SPC-200, SPG-500
1本
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷

筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄 質量(g)14 外形寸法(mm)10×8×147 方式ノック式 色(本体)シルバー グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メンテナンスがほとんど不要。
用途製図用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッドラー 製図用シャープペンシル ステッドラー 動画あり
材質ボディ:アルミ 仕様ケース入り、HB芯入り 寸法(mm)143×8.8×12 方式ノック式 色(本体)アルミ 商品タイプ本体
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)135 質量(g)12 線幅(mm)0.2 アズワン品番64-7921-69 芯色 入数(本)1
1個
200 税込220
翌日出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)200 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ASUS(エイスース)ASUS Intel LGA 2066 ATXマザーボード
エコ商品
・ 5-Way Optimization: ワンクリックでシステム全体のチューニングを施し、幅広い負荷に最適化されたオーバークロックとインテリジェントな冷却を実現。・ 業界をリードする冷却機能: Fan Xpert 4、または、ASUSのUEFIで水冷やファンを総合的に管理。・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイをヒートパイプで広い表面に接続することで、X299の熱を管理し、スロットリングなしで性能を実現。・ 次世代の転送速度を実現する32GbpsのデュアルM.2およびU.2、10GbpsのUSB 3.1Type-AおよびType-C接続に対応
チップセットX299 RoHS指令(10物質対応)対応 LAN2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
1台
75,980 税込83,578
22日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS Intel LGA 2066 CEBマザーボード
エコ商品
・ クアッドGPUのグラフィックス性能: 最大4枚のデュアルスロットグラフィックスカードを搭載でき、NVIDIA SLIまたはAMD CrossFireXの4-Way構成に対応。・ 5-Way Optimization: ワンクリックでシステム全体のチューニングを施し、幅広い負荷に最適化されたオーバークロックとインテリジェントな冷却を実現。・ 業界をリードする冷却機能: Fan Xpert 4、または、ASUSのUEFIで水冷やファンを総合的に管理。・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイ設計で放熱のための表面積を最大化し、スロットリングなしで性能を実現。・ ASUS Control Center: 中小企業向けの使いやすく安全で低コストなITの一元管理ソフトウェアユーティリティ。・ 超高速ストレージ: 最大32GbpsのデュアルM.2とU.2、最大10GbpsのオンボードUSB 3.1 Gen 2 Type-A/Type-Cポート、フロントパネルコネクタ
チップセットX299 RoHS指令(10物質対応)対応 LAN2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
1台
129,800 税込142,780
22日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ:ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置にキープされます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)600 寸法(mm)6~32
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)95 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)90 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)350 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)190 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)100 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
9,980 税込10,978
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)350 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)220 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

・AMD Radeon RX 9070 XT搭載。・「Red Devil」シリーズ・オールホワイトモデル。・メタル強化バックプレート。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース。・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク。・高効率DrMOSパワーモジュール。・7本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置。・2オンスパワーレイヤーを備えた12層高熱伝導素材で作られた高品質PCB。・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上。・「Hellstone」RGBライティング。・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン。・3スロットトリプルファンクーラー。・Red Devil RX 9070 XTシリーズの特徴的なデザインを取り入れたメタルキーキャップ付属。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent) 。・ストリームプロセッサ:4096 Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:256-bit。・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1a × 3。・補助電源コネクター:8-pin × 3。・最小システム電力要件:900W。・本体寸法:340×132×69mm、352×149×69mm(w/bracket)
付属品Graphics Card Keycap/ Graphics Card Holder/ Graphics Card Remover/ Limited Red Devil Sticker / Addressable RGB LED Cable/ Product Description Card/ Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)340×132×69/352×149×69(w/bracket) 品名Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 規格バススタンダード:PCIE 5.0×16 対応DirectX 12、OpenGL 4.6 機能最小システム電力要件:900W メモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bit コネクタ補助電源コネクター:Three 8-pin PCI Express Power Connector スロット3 Slot Triple Fan プロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT 出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported) RoHS指令(10物質対応)対応 クロック周波数Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷