243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイビスカス(ランドアート)ロッドクリップ
クリップ部は上下に簡単スライド可能。 クリップが落ちないようにストッパー付き。 紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
材質ステンレス 直径(Φmm)6
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用 材質ABS樹脂 質量(g)59
1袋(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。 材質ABS樹脂 質量(g)59 2018年トラスコ掲載ページ1 2073
1セット(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

*ロッドベルトの新ジャンル! *片手でパチッとワンタッチで簡単装着できます!
仕様対応元竿径(mm):13まで 材質プラスチック 入数(個)2 自重(g)約6/個 本体寸法(cm)約8×3.3×2.4
1パック(2個×1パック)
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に 長さ(mm)90 赤/黄 質量(g)12/個 マイゾックスコード219878
1パック(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

栃木屋ロッドホルダー
エコ商品
カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。
用途配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適 材質PA 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34 税込37
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)2~2.5 取付穴径(Φmm)6.5 標準色ホワイト 適合ロッド径(Φmm)4 タキゲンコード01677
1個
23 税込25
当日出荷


ハイビスカス(ランドアート)スタンド式ロッドクリップ
アスファルトやコンクリートの平坦な場所でも使用可能。 台座に穴が開いているのでピンポールを利用して地面に固定も可能。 紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
質量(g)725 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×72×150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)3~4.5 取付穴径(Φmm)6.5 標準色ブラック 適合ロッド径(Φmm)4 タキゲンコード01676
1個
23 税込25
当日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)2~2.5 取付穴径(Φmm)8 標準色ホワイト 適合ロッド径(Φmm)6 タキゲンコード01675
1個
28 税込31
当日出荷










別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質 仕上光沢クロメート処理
1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




エクステンションロック用アクセサリー、
用途プロファイルロッドの両端に取付。 取付ロッドに差し込み 仕上 材質プラスチック
1個
39 税込43
23日以内出荷


ゆるーいパーマがかけられる、マジパーロッドが復活販売!!
材質内部ローラー:PP、表面テープ部:ナイロン、Uクリップ:PP 寸法(mm)13×39×5 耐熱温度(℃)80
1袋(30個)
399 税込439
3日以内出荷


両面2色仕上げマーカー(黄&青) 記録写真撮影のマーカー 標尺・鉄筋に、ワンクリップして寸法表示、両面使い分けOK クリップ厚さ6mm~12.5mm
用途建築用
1パック(4個)
789 税込868
当日出荷




BIGM(丸山製作所)クリップ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.71MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoMS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.8、MS310ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.8、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.8、MP8010E-5M332058 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 クリツプ_No.8、MK41EC-2 クランクシャフト,イグニッション,バルブ部品_No.13、CSH-94-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.8、MS410ESR-2M-1 クランクシャフト部品_No.8、スプレーヤ型P-2型 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.8、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.8、MS410ESR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.13、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.8、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MS410ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.8など
1個
159 税込175
7日以内出荷