42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)埋込ロッドホルダー用ベース
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。 埋め込みロッドホルダーに差し込んでセット! ボートのブルワーク上に予め用意されている埋め込みロッドホルダーを利用して、固定する取付ベースです。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワーホルダー速攻用取付パーツ
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOの取付ベース(極みシリーズ )へ装着することが可能になる取付パーツです。
材質ステンレス/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×75×140 対応パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップヘビー用ロッドホルダー
T-トップヘビー用パーツ
材質樹脂 適合パイプ径(Φmm)44
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷


ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーを装着することが可能な取付パーツです。 ボートのブルワークにネジで固定するベースが付属しています。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部) 材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂 材質(ベース)ステンレス ベース【付属】ステンレスベースL 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×140
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。 リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。 フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。 ホルダーは90度回転で脱着可能。 86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。 ホルダー位置は前後左右に移動が可能。 ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。 IF17より20cmワイドサイズ。
ブラック 質量(g)4450 最大積載量(kg)【フレーム部】7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1650×1240×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷

アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル 寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アシストグリップがネジ止めではない車に取付けるオプションです。車種別適合表で指定している車種専用です。
用途ロッドホルダー取付アダプター 質量(g)100
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400 耐荷重(kg)最大約5 取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 縦スライダーセット
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 極みグリップにレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。 アルミレール上を自由にスライドさせることができるので、釣行中でもロッドホルダーの位置を簡単に変更することが可能です。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品レールスライダーベース(縦型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(ベース)樹脂 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

レールシステム専用設計でレールにがっちりセット! ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能! つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。 ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!
材質樹脂 タイプレール用
1セット
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOのステップレールへ装着することが可能になる取付パーツです。 すでにパワーホルダーをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部) 材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベース【付属ステップレール】ステンレスソケットタイプ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×14
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー ヘッドパーツ
極みグリップヘビー用のヘッドパーツです。スペアや複数のロッドにヘッドパーツを取りつけて準備したい場合に追加でご用意ください。
材質ステンレス/樹脂 ホルダー極みグリップベビーシリーズ(20A0037など) 適合ロッド径(Φmm)Φ14~32
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)連ロッドホルダー(可動式)単品
複数連ロッドホルダー(可動式)用のロッドホルダー単品です。ホルダー交換用のスペアパーツとしてご利用いただけます。また、ホルダー数を追加したい場合のにもご利用いただけます。
(ホルダー)ブラック 外径(mm)(ホルダー)50 内径(mm)(ホルダー)45 材質樹脂 適合品番20Z0290/20Z0291/20Z0292/20Z0293/20Z0294
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

ロッドホルダーの 回転が可能になるパーツ ドロップインロッドホルダースイベル。ロッドホルダーの適応サイズは径40ミリ以上のものなら、底面にジンバルピンの付いたほぼすべてのトローリングポストに装着可能です。ほとんどのフラッシュマウントタイプのロッドホルダーに装着できます。ステンレス製で強靭な作りです。
高さ(mm)57 内径(Φmm)35
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズのオプションパーツ、マルチホルダーへ装着することで、竿掛けとして使用できる便利なクリップ。さらに船釣りでは、船べりのロッドホルダーや、パイプへ取り付けて、竿掛けとして使えたり、洗濯バサミのようにロッドを挟むことも可能です。ショア・オフショア問わずマルチに活躍する便利クリップです。<マルチホルダーBM-25、BM-30に装着可能>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)70×150×83 備考HG
1個
559 税込615
7日以内出荷

面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂 寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126 外径(Φmm)【ホルダー】50 内径(Φmm)【ホルダー】45 取付け方法ねじ固定
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)4連ロッドホルダー(縦スライダーセット)
限られたスペースを最大限に有効活用できるインフレータブルボート用のカスタムアイテムです。IFボート用レールセットなどのアルミレールに装着できるように、。レールスライダーベース(縦型)などのパーツが付属した4連ロッドホルダーセットです。アルミレール上を自由にスライドさせる事ができるので、ロッドホルダーを好みの位置に変更する事が可能です。ダイヤルノブを緩めてエクステンドアームの角度を変更する事で高さ、角度を変更する事ができます。
仕様【付属アーム】エクステンドアームN150(ギア/ギア)【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) セット内容4連ロッドホルダー(一体型)、連ロッドホルダー×2、エクステンドアームN150(ギア/ギア)×2、レールスライダーベース(縦型)×2 材質樹脂/アルミ ホルダー径(mm)45 ホルダー寸法(mm)451×68×275
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ルアーの付け替えやポイント移動時に両手が空くので安全確実に釣りを楽しめます。 ロッドホルダー裏のプラパーツとベスト背面やバッグのプラパーツをジョイントさせてご使用下さい。(左右どちらでも取り付け可能) ベルクロ式ロッドベルトをゲームベストの肩ベルトのテープに通してご使用下さい。(ティップのぐらつき防止)
材質(本体)ポリエステル100%(インビスタ社製610Dコーデュラ)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボートパワーホルダー185ボートベース専用のパーツ。ボートベース着脱式のロッドホルダー。不用時には簡単に取りはずせ、ロッドホルダーの劣化も防げます。
寸法(mm)L字金具可動域:最短62 最長114
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ボートパワーホルダー185ボートベース専用のパーツ。ボートベース着脱式のロッドホルダー。不用時には簡単に取りはずせ、ロッドホルダーの劣化も防げます。
寸法(mm)L字金具可動域:最短62 最長114
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

つりピタシリーズのカップホルダー/マルチアダプタとΦ50RHクリップベースのセット品です。 外径がΦ50mmのロッドホルダーに押し込んで、装着することができる、1~6連ロッドホルダー用のカスタムアイテムです。
材質樹脂 種類Φ50RHクリップベースセット 適合径(Φmm)【ベース取付】50
1セット
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。 ホルダーは90度回転で脱着可能。86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。ホルダー位置は前後左右に移動が可能。ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。 フレーム部の最大積載重量:7kg
シルバー/ブラック 質量(g)4250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240 最大積載量(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

WR-03500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
質量(g)80 適合幅(mm)フィルム:300・500 本体高さ(mm)46 本体幅(mm)100 適合サイズ(inch)紙管:3
1個
6,988 税込7,687
5日以内出荷

WR-24500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
適合幅(mm)フイルム:500 紙管径(inch)適合内径:2・3
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)2インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ 車種ハイエース200系
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドスタンドBM-250Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-25」。BM-250Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-250Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 寸法(mm)W83×D78×H73 備考BM-250Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
1個
559 税込615
7日以内出荷

ロッドスタンドBM-300Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-30」。BM-300Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-300Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 寸法(mm)W96×D86×H82 備考BM-300Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
1個
559 税込615
7日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)オプションソケット
新型のSUSロッドホルダーと組み合わせることで、SUSロッドホルダーのボトム側面につりピタシリーズのアタッチメントを追加することが可能なオプションパーツです。
材質ステンレス 適合【ロッドホルダー】20Z0285/20Z0286、【アタッチメント】つりピタシリーズ(レール用アタッチメントは除く)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)緩み防止セット
極みシリーズのギアとギアを固定する際に使用する緩み防止用の追加パーツです。本パーツを追加することで、ロッドホルダーなどの首振り角度を調節する際に、ノブネジを緩めるとアタッチメントの荷重で必要以上にロッドホルダーの首が下がってしまう現象を抑える事が可能となります。
対応極みシリーズ(ギア・ノブL用) 材質ステンレス
1個
189 税込208
8日以内出荷

主に船体のロッドホルダーに差し込んで設置するベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様インサートタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

シーフロアコントロールJAM セーフティカバー
用途<取り付け簡単>セパレートタイプのロッドに取り付けることで、船などでのロッドホルダー使用時の傷から保護するためのパーツです。 寸法(mm)推奨ブランク:8.6~9.5 内径(Φmm)8.5 入数(個)本体1入/固定リング2入
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:159g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1セット。特記事項:この商品は取り外しが可能なBサイズ(1インチボール)、Cサイズ(1.5インチボール)規格のボールがそれぞれ1個ずつ付属しています。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1&1.5インチボール タイプベース
1個
7,998 税込8,798
92日以内出荷