カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
    • サーモスタットヒーター(53)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 温度/湿度管理機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • 制御機器(10)
  • 厨房用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ

「ロバートショウ」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ranco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置 ロバートショウRanco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置ロバートショウ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
Ranco(R) A22、A30、9530シリーズの一定差動温度制御装置は、感知された温度に応じて冷蔵システムの電気部品を切り替えるように設計されています。
用途機器、システムの温度管理
暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ暖房炉のパイロットバーナ―ロバートショウ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
天然ガス用パイロットバーナー(点火装置付き)
用途機器、システムの温度管理備考5SL-2 パイロット .018 天然ガス用 5SL-2 スパーク電極 18
ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー ロバートショウユニバーサルパイロット用取付式点火センサーロバートショウ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R)汎用パイロットマウント点火装置センサーは、主に712シリーズ間欠パイロット点火Uni-Kit(R)とともに使用されます。この点火装置およびセンサーのアセンブリには、取り付けブラケット、取り付けハードウェア、および24インチのリードが含まれています。 *取り付けに必要なすべての部品が含まれています*クイック交換部品
用途機器、システムの温度管理
暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ暖房炉のパイロットバーナ―ロバートショウ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
点火装置付きパイロットバーナー組立品
用途機器、システムの温度管理備考6SW14-21E (22 天然ガス用)
FJ コイル 120ボルト ロバートショウFJ コイル 120ボルトロバートショウ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
FJ コイル 120ボルト
用途機器、システムの温度管理備考3/8インチ メスねじ接続電気定格110/120V 50/60Hz
炉用バルブ関連部品 ロバートショウ炉用バルブ関連部品ロバートショウ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ガスバルブ・ガスコック用ダイヤル(ベージュ)
用途機器、システムの温度管理備考オンオフ用
電気スパークモジュール 0+4 1-4Hz ロバートショウ電気スパークモジュール 0+4 1-4Hzロバートショウ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電気スパークモジュール 0+4 1-4Hz
用途機器、システムの温度管理
GSシリーズ サーモスタット ロバートショウGSシリーズ サーモスタットロバートショウ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)200-500
ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル ロバートショウダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼルロバートショウ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル
用途機器、システムの温度管理
調理機器用アクセサリー 19/32 BJFMA ニップル ロバートショウ調理機器用アクセサリー 19/32 BJFMA ニップルロバートショウ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー 19/32 BJFMA ニップル
用途機器、システムの温度管理備考シルバー色フランジニップル
サーモスタット用アクセサリーガード(TSTAT) ロバートショウサーモスタット用アクセサリーガード(TSTAT)ロバートショウ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
透明タイプ サーモスタット保護カバー(鍵付き)
用途機器、システムの温度管理
ガス調理機器用コントロールサーモスタット ロバートショウガス調理機器用コントロールサーモスタットロバートショウ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ガス調理コントロール
用途機器、システムの温度管理流出口タイプ【雌ねじ式配管の流入口および流出口】3/8inch長さ(inch)【キャピラリー】36温度範囲(°F)200~550
Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブ ロバートショウRobertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブロバートショウ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理
1720シリーズ サーモマグネティック安全弁 ロバートショウ1720シリーズ サーモマグネティック安全弁ロバートショウ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) 1720シリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理
汎用ガス圧制御 ロバートショウ汎用ガス圧制御ロバートショウ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ユニバーサルガス圧力調整器
用途機器、システムの温度管理備考3/4 × 3/4 天然ガス/LP 兼用
ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル(BJ) ロバートショウダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル(BJ)ロバートショウ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー クロームベゼル「BJ」
用途機器、システムの温度管理
4200シリーズ ガスサーモスタット ロバートショウ4200シリーズ ガスサーモスタットロバートショウ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理備考150~550°F対応、キャピラリーチューブ長 48インチ
ガスサーモスタット ロバートショウガスサーモスタットロバートショウ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー 無段階ノブキット
用途機器、システムの温度管理仕様【ダイヤルマーキング】ローハイ1-青1-赤1-黄1-緑1-グレー備考スペシャルスライドパックパッケージタイプ【ノブ】ブラックエレクトリック部品番号【オーバーレイ】414モデル【OEM】5000 - 5502
4200シリーズ ガスサーモスタット ロバートショウ4200シリーズ ガスサーモスタットロバートショウ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。*耐熱素材と堅牢な設計 *パイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いています *ほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します*低温制御が可能*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます*4方向取り付け可能位置*RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理その他【「E」側】1/2インチ配管【インレットサイド「F」】1/2 インチパイプ【「G」位置・背面】なし【インレットリア「H」】該当せず【パイロット排出口】側面備考FDTH-1-06-48温度120/208/240V AC設置方式4方向長さ(inch)【キャピラリー】48バルブサイズ3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル
6S30-6 パイロットアセンブリ ロバートショウ6S30-6 パイロットアセンブリロバートショウ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
点火装置付きパイロットバーナー組立品
用途機器、システムの温度管理備考6S30-6 パイロット 26N 30インチ パイロット組立品
調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3 ロバートショウ調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3ロバートショウ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3
用途機器、システムの温度管理備考「シルバー仕上げパルナット
KシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウKシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタットロバートショウ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロール/調理用制御装置
用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3/16 × 9-3/4inch温度範囲(°F)100-450, 36インチキャピラリー
電気調理機器用コントロール ロバートショウ電気調理機器用コントロールロバートショウ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロール
用途機器、システムの温度管理
電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ ロバートショウ電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリロバートショウ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ
用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3.16インチ × 11-5/8インチ温度範囲(°F)100~450、キャピラリー長 42インチ
電気調理機器用コントロールサーモスタット ロバートショウ電気調理機器用コントロールサーモスタットロバートショウ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロールサーモスタット
用途機器、システムの温度管理バルブ【銅製バルブ】3/16インチ × 12インチ温度範囲(°F)493、キャピラリー長 42インチ
275シリーズ 電気式ガスサーモスタット ロバートショウ275シリーズ 電気式ガスサーモスタットロバートショウ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
電気レンジ用サーモスタット(電気調理機器用)
用途機器、システムの温度管理長さ(inch)【キャピラリーチューブ】30温度範囲(°F)650
KシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウKシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタットロバートショウ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
モデル S アセンブリ(組立品)
用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3/8 × 5-3/8inch温度範囲(°F)375
5225シリーズ リミットコントロール ロバートショウ5225シリーズ リミットコントロールロバートショウ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) 5225シリーズリミット制御装置は、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。5225シリーズのすべての制御装置は調整不可能で、工場出荷時にキャリブレーション済みであり、負のバイアスを持つ電力素子ダイアフラムを特徴としています。5225シリーズは、商用および特殊用途向けの実績のある安全制御装置です。温度設定範囲は425°F~600°F(218℃~316℃)で、自動または手動リセットバージョンが用意されています。*手動リセットまたは自動操作をご用意
用途機器、システムの温度管理備考手動リセットまたは自動操作をご用意
Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット ロバートショウRobertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタットロバートショウ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) 800シリーズライン電圧サーモスタットは、多くの他ブランドに対応する汎用交換品であり、既存の電気暖房用サーモスタットのほとんどにレトロフィットとして使用することができます。シングルラインブレークとダブルラインブレークを含む暖房用モデルや、シングルラインブレークの冷房用モデルがあり、あらゆる用途に対応するモデルが揃っています。*便利な温度表示 - 快適レベルを一目で確認*バイメタル温度センシング - 熱性能の向上*水銀フリー - レベリングや特別な廃棄は不要*J-Box対応 - コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します*ポジティブオフスイッチ - HVACシステムの確実なシャットダウン*ユニバーサル交換 - 既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理スイッチDPST番号【カナダのモデル】C802温度【℃ / °F 】10~32(50~90)+/- 2 (+/- 1)電気定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティアプリケーション暖房
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
Ranco(R) K制御装置は、商業用および家庭用の冷蔵、空調、暖房用途において温度を制御するために世界中で使用されています。代表的な用途としては、冷蔵庫、冷凍庫、ボトルおよび液体クーラー、冷蔵庫の陳列ケースなどがあります。
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)温度範囲:9~40、キャピラリー長 36インチ
ランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイル ロバートショウランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイルロバートショウ
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Ranco(R)LDKシリーズソレノイドコイルは、現在の生産(第4世代)V0、V1、V2、V3、V6、V10、V12Ranco4ウェイリバースバルブで使用するように設計されています。これらの色分けされた、カプセル化された、連続デューティ、耐湿性電磁コイルは、これらの逆転バルブを制御するパイロットバルブを操作するように設計されています。ソレノイドコイルには、48インチのリード線が付いたW29ワイヤーハーネスが含まれています。エポキシカプセル化 連続デューティ 耐湿性マグネティックコイル ワイヤーハーネスが含まれています
用途機器、システムの温度管理定格24V AC電力(W)【50Hz】5【60Hz】4長さ(cm)【リード】120長さ(inch)【リード】48
ランコ(R) Oシリーズ 単一低圧コントローラー ロバートショウランコ(R) Oシリーズ 単一低圧コントローラーロバートショウ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Ranco(R)Oシリーズシングル低圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供して、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。ほとんどの冷媒タイプで利用可能な制御 高電流定格スイッチ(SPST)設計(O101402/O101483) スーパーキャプ(R)キャピラリー振動防止システム 非導電性フロントカバー(非脱落型ネジ付き 見やすいスケールプレート 振動コーン(ろう付け部から振動を吸収・分散) 低質量の銅合金製キャピラリーチューブ(機器の振動によるキャピラリーへのストレスを軽減) 冷媒134A、401A、401B、402A、402B、403A、403B、404Aに対応 すべてのオーストラリア向け温度コントロールにはキャップが付属しています。他の地域向けはオプションです。
用途機器、システムの温度管理圧力接続タイプ1/4 "SAEフレアナットリセット自動長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
ランコ(R) デュアルプレッシャーコントローラー ロバートショウランコ(R) デュアルプレッシャーコントローラーロバートショウ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Ranco(R)DualPressureControlsは、単一の高圧リミット制御と単一の低圧制御の機能を1つのユニットに組み合わせ、単極単投(SPST)スイッチを備えています。コンバーチブル機能により、高圧下での運転時に手動またはリセット機能を選択可能(O124833/O124834) さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O124833またはO124834) 高圧リミットと吸引圧力センシングを組み合わせて、温度制御やポンプダウンを行います 上限調整ネジ 手動または自動用のセレクターネジ リセットボタン 耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 中央取り付けネジ付きの高耐衝撃プラスチックカバー 高圧用目盛り板 SuperCap(R)キャピラリープロテクションシステム搭載 圧力ラインを簡単に識別できるカラーコード付き 高圧側キャピラリーフレアナット(シルバー) 低圧側キャピラリーフレアナット(真鍮製) オーストラリア向け温度コントローラにはすべてキャップが付属。他の地域ではオプション。
用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:デュアル圧力制御、低圧(オープンロー)カットイン:10インチHg~100PSI(0.3~7バール)、低圧(低圧側で開く)差動:10 to 40 (1 to 3 bar)、低温リセット:自動、高圧(オープンハイ)ディファレンシャル(PSI):70 (5バール)固定、高圧(オープン・ハイ)カットアウト圧力(PSI):150 ~ 450 (10 ~ 31 bar)、高温リセット:変換可能スイッチSPST圧力接続タイプ1/4インチ SAE フレアナット長さ(inch)キャピラリー:48(1.2m)
ランコ(R) Oシリーズ 単一高圧コントローラー ロバートショウランコ(R) Oシリーズ 単一高圧コントローラーロバートショウ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Ranco(R)Oシリーズシングル高圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供し、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。NEMA1エンクロージャー、非導電性カバー付き 前面に配置された非脱落型カバーネジ 大きくて読みやすいスケールプレート スーパーキャップ(R)キャピラリープロテクションシステム ネジ留め式端子は隆起しており、完全にアクセス可能です簡単な配線 耐久性を高めるレーザー溶接ベローズを採用 耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム キャップはオーストラリア向けの温度コントロール製品にはすべて付属。他の地域向けではオプション。
用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:高圧制御、圧力範囲:100 to 400 PSI (7 to 27 bar)、差動:0 ~ 150 PSI (3 ~ 10 bar)スイッチSPST圧力接続タイプ1/4 インチSAEフレアナットリセット自動長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
2374シリーズ 可変式エアセンサースイッチ ロバートショウ2374シリーズ 可変式エアセンサースイッチロバートショウ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)2374シリーズ調整可能な空気検知スイッチは、炉、電子空気清浄機、加湿器など、住宅用および軽商用アプリケーションで見られるさまざまな空気検知スイッチを置き換えるように設計されています。現在、調整可能な範囲を備えた2つのモデルが利用可能です。どちらのモデルにも、正圧または負圧、または圧力差によって作動させることができるSPDTスイッチが装備されています。高精度のこれらのスイッチは、動作温度範囲が40℃~190°F(40℃~88℃)で、温度変化にほとんど影響を受けません。各スイッチには、取り付け金具と調整ツールが含まれており、取り付けと校正が簡単です。フィールド調整可能な制御セットポイント エアサンプルラインコネクタは、1/8インチ、1/4インチ、または3/8インチのチューブを受け入れます 電気接続は1/4インチスペードです ダイヤフラムの垂直操作取り付け位置 ULファイル番号MH6213、CSAファイル番号LR18754
用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:調整可能なエアセンシングスイッチ、最大圧力(PSI):0.5スイッチSPDT定格5アンペア@ 120-277V AC|5アンペア@ 28V DC|1アンペアパイロットデューティ120VA
1950シリーズサーモパイル ロバートショウ1950シリーズサーモパイルロバートショウ
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)1950および1951シリーズサーモパイルは、ガス器具の用途で業界をリードしています。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950シリーズサーモパイルは、TP75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951シリーズサーモパイルは、CP2(250~750ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。PG9パイロットアダプターが含まれています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現短絡状態から絶縁するマイカワッシャーTinnermanクリップ付属さまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続2リード長さ(inch)【リード】36
1950シリーズサーモパイル ロバートショウ1950シリーズサーモパイルロバートショウ
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現短絡状態から絶縁するマイカワッシャーさまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理接続2リード
パラゴン(R) 9045-00および9145-00 汎用除霜タイマー ロバートショウパラゴン(R) 9045-00および9145-00 汎用除霜タイマーロバートショウ
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Paragon(R)904500および914500ユニバーサル霜取りタイマー(UDT)は、業界の冷凍規格に準拠して設計された唯一のマルチ電圧霜取りタイマーです。最も厳しい冷凍アプリケーションに耐えるように設計されたこの制御は、リアルタイムクロックと、時間と霜取りの両方のスケジュールで100時間の電力損失保護を提供します。メカニズムのみのモデルも用意されており、標準の霜取りタイマーエンクロージャに収まるようになっています。温度表示および調整装置のUL873規格に認定されています ジャンパーやスイッチを使用せずに、120VAC、208VAC、または240VAC電源に直接配線 簡単なプログラミング、簡単なセットアップ、時間の設定、霜取り開始と霜取り終了の設定 15分間の手動霜取りを開始します リアルタイムクロック 点灯式ディスプレイに霜取り開始時刻と持続時間を表示 システム状態インジケーター
用途機器、システムの温度管理仕様メタル備考【認証評価】ULタイプ【開始/終了】時間/時間、温度、または圧力消費電力最大6VA / 霜取り終了スイッチ(端子 "G") / 端子Cに対する入力インピーダンス:85kΩ ±5%電気定格120/208-240V AC, 60 Hz周囲湿度(%RH)0~95(※結露しないこと)周囲温度(℃)-40~55(-40~131°F)保管温度(℃)-40~60(-40~140°F)
パラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマー ロバートショウパラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマーロバートショウ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Paragon(R)の住宅用および軽商用霜取りタイマーは、内部SPDTスイッチを作動させて冷蔵庫の霜取りヒーターを作動させる同期モーター制御です。これらのヘビーデューティ15アンペアパラゴンタイマーは、OEMメーカーが古いクラシックデザインと住宅用および軽商用アプリケーション用にインストールされた新しいデザインの両方を置き換えるために使用されます。静音性同期設計により、非常に静かな動作を実現 位置の自由度タイマーはさまざまな場所に取り付けることができます 互換性標準マウントにより、あらゆるアプリケーションで使用できます 二重絶縁アース接地は不要 腐食保護を強化するための真鍮製接点 本製品はプロパンガスシステムでの使用が認可されています
用途機器、システムの温度管理仕様【霜取りタイミング】21分間その他【パラゴンバルク】A1401-00定格120V AC、60 Hz、15 アンペア、1/2 HPサイクルタイム【霜取り】6時間
パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置 ロバートショウパラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置ロバートショウ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 3種類の接点構成から選択可能 霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
用途機器、システムの温度管理仕様ヘビーデューティースチール
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら