7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途絶縁被覆付閉端接続子用
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250mmボディで300mm仕様のワイドな口幅36mm。 試験電圧20kV/1分間(使用温度範囲:-20℃~70℃)
全長(mm)260 最大口開き(mm)36 質量(g)500 トラスコ品番342-6343
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)75 全長(mm)273 トラスコ品番750-9219 質量(g)705
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具
電気工事士技能試験必携工具です。重さわずか430g(従来品476g)、ハンドル操作も断然軽いです。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。従来品と比べ閉じた状態で約10mm、開いた時には約20mm柄幅が狭くなり、端子の仮押さえも片手でラクに操作できます。最小の力で完全な圧着ができるよう設計されています。
用途リングスリーブ(E)用圧着工具。 材質鋼材 全長(mm)274 質量(g)430 使用範囲小(1.6×2)、小、中、大 色(グリップ)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)277 質量(g)430 表面処理酸化処理(ハンドル) 適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
4,998 税込5,498
当日出荷