4,018件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)2000 作動方式複動形
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.40 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12 SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12 SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-250DCMZ) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-500Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY6-~) SMC CADデータあり
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~) SMC CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-400~) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-2~) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-50~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

形式空気圧タイプ クッションラバークッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.29 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0 ※ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具両端タップ シリンダストローク(mm)225 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

形式空気圧タイプ クッションラバークッション付 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプション標準(ロッド先端めねじ) 作動方式複動 最低使用圧力(MPa)0.05 チューブサイズ(mm)内径:80 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無内蔵式磁石なし ポートねじの種類Rc 取付支持金具二山クレビス形 シリンダストローク(mm)220 オーダーメイド仕様中間ストローク 専用ボディー使用
1個
32,980 税込36,278
20日以内出荷



CQ2G80TF-150DCZ CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CQ2G80TF) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷

CQ2G32TN-250DCZ CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CQ2G32TN) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CQ2F80TN) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L63-275DCMZ) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L63-250DCMZ) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L63-220DCMZ) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L63-160DCZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-300DCZ) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CDQ2L50-280DCZ-XB10 CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-280DCZ) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷