84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル ロング モノタロウ 動画あり
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状なし 刃径公差(mm)h8 シャンク形状ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 質量(g)5 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番227-9447 刃径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷

トラスコ品番226-6930 刃径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

トラスコ品番227-6390 RoHS指令(10物質対応)対応 刃径(inch)15/64 有効加工深さ12D
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

トラスコ品番227-0078 RoHS指令(10物質対応)対応 刃径(inch)15/32 有効加工深さ16D
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

トラスコ品番227-7993 RoHS指令(10物質対応)対応 刃径(inch)15/64 有効加工深さ16D
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷

トラスコ品番227-9652 RoHS指令(10物質対応)対応 刃径(inch)15/32 有効加工深さ12D
1本
7,898 税込8,688
9日以内出荷

一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途 材質SKH51 表面処理ホモ処理 先端角度118 ねじれ角(°)30
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO15
エコ商品
トラスコ品番226-8506 全長(mm)185 溝長(mm)125 シャンク径(mm)4.572 刃径(mm)4.572 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 溝長T(mm)325 全長L(mm)400 先端形状丸シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱マテリアルロングテーパドリル
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Sシンニング シャンク径MT2
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)600 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500 有効長(mm)400 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400 有効長(mm)300 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

大西工業No.7-E ロングドリル
エコ商品
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 溝長T(mm)425 全長L(mm)500 材質炭素鋼(S58C) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

材質ハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状テーパシャンク
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)900 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)800 適合電動機電気ドリル
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)1000 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)900 適合電動機電気ドリル
1本
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)1500 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)1400 適合電動機電気ドリル
1本
96,980 税込106,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)700 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)600 適合電動機電気ドリル
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)1200 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)1100 適合電動機電気ドリル
1本
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1518種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)800 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)700 適合電動機電気ドリル
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理TICNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

トラスコ品番227-7944 刃径(mm)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

トラスコ品番227-7892 刃径(mm)15.25 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷