272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノーズプライヤー モノタロウ 動画あり
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類ノーズプライヤ 握り部滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC45 材質S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)290 先端形状ベントタイプ
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 先端形状ロングノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)295 切断能力(Φmm) 軟線3.2 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)300 口開調節2段階 表面処理(くわえ部)高周波焼入れ 質量(g)360 先端厚さ(mm)3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
種類ノーズプライヤ 全長L(mm)165 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 先端形状ロングノーズ トラスコ品番253-4916 質量(g)180 寸法A(mm)55 寸法B(mm)46 規格寸法(mm)160
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 仕様総焼き入れ品 材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ 硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)295 切断能力(Φmm) 軟線3.2 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)300 口開調節2段階 表面処理(くわえ部)高周波焼入れ 質量(g)360 先端厚さ(mm)3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先が細く、狭い場所での作業に最適
材質S55C 寸法(mm)150 刃部硬度HRC55~60° 先端形状ロングノーズ 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
499 税込549
当日出荷

長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。
種類グリッププライヤ
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)265 先端形状ベントタイプ
1本
3,898 税込4,288
欠品中

先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
用途板物・バネ等の掴み・引っ張りに。 全長(mm)200 先端形状ロングノーズ 仕様ソフトカバー付 トラスコ品番368-9026 厚さ(mm)5 質量(g)205 種類ノーズプライヤ 寸法A(mm)38
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

寸法L(mm)200 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7497 質量(g)130 先端先長 寸法l(mm)89 寸法T1(mm)14 寸法T2(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.6 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)16 バネ無し
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤー
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
種類ノーズプライヤ 先端形状ロングノーズ 2018年トラスコ掲載ページ4 0826
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。 材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)295 先端形状ストレート
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

LPS-165くわえ部交換用です。
トラスコ品番817-5279 材質くわえ部樹脂:ナイロン 摘要LPS-165用
1組
299 税込329
9日以内出荷

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。チップ形状 = ライトアングル。。RS高炭素鋼ロングノーズプライヤ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

全長(mm)220 トラスコ品番786-4671 材質グラスファイバー入りプラスチック 質量(g)140 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。 全長(mm)225 先端形状ロングノーズ 口深(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS PRO 12
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 72mmジョー深さ = 9.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

バネ無し 材質炭素鋼 取付穴落下防止用ひも取付穴:無し 切断能力(Φmm) 軟線4.1 切断能力(Φmm) 硬線2.3
1丁
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤー
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。多様なアゴ形状です。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(L3):41 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):5 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm)160 質量(g)110 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き スタイル丸口
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
仕様●先端径×刃長(mm):Φ2×54●全長(mm):160●ハンドル:プラスチックコート●仕上げ:研磨●重量(g):112 アズワン品番65-2139-06
1丁
4,940 税込5,434
翌日出荷

刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。
トラスコ品番195-1999 材質特殊鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)168.3 質量(g)110 先端形状ロングノーズ
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmESD対応 = ありジョー長さ = 16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 26mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = なしジョー長さ = 19mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = なしジョー長さ = 19mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 120 mm。チップ形状 = ライトアングル。。RS CR-Vスナイプノーズプライヤ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 200 mm。チップ形状 = ライトアングル。。RS PRO 12
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 155 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

General Purpose Electronic Pliers
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 140 mmチップ形状 = ライトアングル
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。. よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = ピアノ線: 1.6 mmチップ形状 = ライトアングル材料切削性 = ピアノ線
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

DIN ISO9655 に準拠しています. RS Pro ESD. 厳格な DIN 規格に準拠して製造された ESD 電子機器プライヤシリーズ。. 特長と利点 ESD 保護:静電気の帯電を防止 すべてのプライヤはボックスジョイント設計になっています 高品位スチール製です 滑らかな非鋸歯状のはさみ口 ドイツ製
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 120 mmチップ形状 = ライトアングル
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mm材質 = 炭素鋼ジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷