大きな支点と精密加工技術によりガタつきが減少し、先端噛合わせ精度も向上しています。強く握った時の痛みを軽減するため、ソフトグリップを採用しています。
寸法L(mm)205
トラスコ品番807-0533
質量(g)215
呼び寸法200
先端先長
寸法T1(mm)10
寸法T2(mm)17
寸法B2(mm)54
寸法B1(mm)19
バネ無し
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付
仕様落下防止用ストラップ穴付
材質高炭素鋼
質量(g)66
硬度HRC(本体)46±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類ノーズプライヤ
握り部滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC45
材質S55C
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)280
先端形状ロングノーズ
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)280
先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。
全長(mm)275
材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR
先端ベント
刃部硬度HRC55~60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
バネ無し
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)25
寸法A(mm)295
切断能力(Φmm) 軟線3.2
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)300
口開調節2段階
表面処理(くわえ部)高周波焼入れ
質量(g)360
先端厚さ(mm)3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
寸法L(mm)200
仕様21世紀バージョンツール
トラスコ品番373-7497
質量(g)130
先端先長
寸法l(mm)89
寸法T1(mm)14
寸法T2(mm)10
切断能力(Φmm) 軟線2.0
切断能力(Φmm) 硬線1.6
寸法W1(mm)54
寸法W2(mm)16
バネ無し
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
全長(mm)280
質量(g)280
先端ストレート
バネなし
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160
先端先長
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大24
質量(g)104
刃部硬度60~65HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
バネ有り
繊細・精密さを要する作業に適しています。
ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
トラスコ品番195-2108
全長(mm)142.9
材質/仕上特殊鋼
質量(g)59
刃幅(mm)12.7
刃厚(mm)7.9
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
全長(mm)219.1
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)272
先端形状フラットノーズ
のの字曲げなどにご使用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)168.3
刃先が細長くなっており深くまで届きます。
のの字曲げなどにご使用いただけます。
バネ付きで自動的に開きます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)142.9
質量(g)68
先端形状ロングノーズ
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
先端形状サイドカットロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
全長(mm)275
質量(g)280
先端アングル
バネなし
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。
全長(mm)217.5
トラスコ品番114-2918
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)289
先端形状フラットノーズ
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
全長(mm)217.5
トラスコ品番114-2917
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)286
先端形状フラットノーズ
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
全長(mm)214.3
トラスコ品番114-2916
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)272
先端形状フラットノーズ
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
先端形状フラットノーズ
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。
ハンドルが色付けされている為識別しやすくなっています。
先端形状サイドカットロングノーズ
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
バネ無
先端が長く、よりスリムに作られています。
繊細・精密さを要する作業に適しています。
ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
トラスコ品番195-2109
全長(mm)142.9
材質/仕上特殊鋼
質量(g)59
刃幅(mm)11.9
刃厚(mm)6.4
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
太陽や照明などの光で充電します。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
トラスコ品番195-2078
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)214.3
質量(g)272
タイプ蓄光
先端形状ロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
トラスコ品番195-2079
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)214.3
質量(g)272
タイプ皮むき穴付
先端形状ロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。
トラスコ品番195-2111
全長(mm)122.3
材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)59
先端寸法(mm)0.79×1.58
1丁
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。
のの字曲げなどにご使用いただけます。
バネ付きで自動的に開きます。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
トラスコ品番195-2112
全長(mm)122.3
材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)59
先端寸法(mm)0.79×1.58
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。
コネクターや端子の圧着が可能です。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
仕様圧着機能:有
トラスコ品番195-2080
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)214.3
質量(g)277
タイプ皮むき・圧着機能付
先端形状ロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
用途奥行のある作業場所に最適
種類ノーズプライヤ
全長(mm)223
先端形状ロングノーズ
サイズ(inch)9
タイプステンレスロングノーズ
厚さ(mm)24
トラスコ品番818-4336
材質ステンレス
質量(g)278
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8241
材質S58C
質量(g)75
先端先長
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。
トラスコ品番833-8903
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
厚さ(mm)9
寸法(mm)55×14×280
全長(mm)280
質量(g)235
タイプ曲爪
寸法A(mm)70
先端形状平型、E×F:2.5×3mm
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
全長(mm)200
トラスコ品番813-1960
質量(g)170
1丁
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
全長(mm)160
トラスコ品番813-1959
質量(g)160
1丁
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
全長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。ハンドル上部には手の滑りを防ぐための返しがついています。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格IEC60900
全長(mm)210
トラスコ品番460-3796
質量(g)268
切断能力(Φmm) ピアノ線2
1丁
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ロングタイプラジオペンチ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。
全長(mm)280
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)150
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)147
質量(g)60
寸法A(mm)147
寸法D(mm)6
寸法B(mm)52.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ