3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4
エコ商品
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/4,1/2 差込角(mm)6.3/12.7 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) セット内容[ヘックスビットソケット](1/4" 6.3mm) HEX2/2.5/3/4/5/6mm[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) HEX6/7/8/10/12/14mm[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) ロング HEX5/6/7/8/10/12mm[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
7,698 税込8,468
6日以内出荷