ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)7
定格電圧(V)100
全長(mm)53
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)23
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
定格入力電流(A)0.006
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ローソク形
電球の種類LED
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
種類ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命に設計された電球です。
常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52
色クリア
種類ローソク球
径(Φmm)25
消費電力(W)5
口金E12
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)5
定格電圧(V)110
電球形状ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ゆらめく光(仏壇に最適)。
炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球
電球形状フリッカーランプ
定格消費電力(W)2~3
定格電圧(V)100
色クリア
定格寿命(時間)約500
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状C-7
定格100/110V-5W
全高(mm)52
直径(mm)23
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)53
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)23
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状C7
全長(mm)53
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)22
定格電流(mA)5.3
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約1500
LED電球 シャンデリア球形 装飾用
自然光に似た爽やかな光色
切れにくく長寿命
消費電力が少なく、電気代が安い
一般電球と比べ発熱が少ない
昼白色相当 クリア
口金はE17
形状C32
全長(mm)94
質量(g)18
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)0.8
全光束(Lm)40
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)32
電球形状シャンデリア球
光色昼白色
定格入力電流(mA)9
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ローソク球タイプ。
表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)50
全長(mm)55
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)24
<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.005(1灯)
使用ランプLED電球
関連資料(0.21MB)
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30
口金E12
全長(mm)74
外径(Φmm)30
定格寿命(時間)1500
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体寸法(mm)W21×H53×D21
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
光源はLEDを使用し炎の部分を押すだけで点灯、消灯ができるので安心です。
電池式だから倒れても安心。
材質(電池ケース)PP樹脂
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)19
寸法(Φ×高さH)(mm)約21×136
電池寿命(時間)マンガン電池(黒):約30(連続点灯)/1日15分で約5ヶ月、アルカリ電池:約60(連続点灯)/1日15分で約7ヶ月
使用電池単5電池2本使用
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。
型式C7
定格電圧(V)100/110
口金E12
電球形状ローソク球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
全長(mm)52
定格電圧(V)110
口金E12
ガラス球径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)52
色ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)100
口金E12
ガラス球径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状C-7
定格100V-7W
全高(mm)53
直径(mm)25
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75
色クリア
質量(g)8
消費電力(W)10
口金E17
外径(Φmm)30
定格寿命(時間)1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状C-26
定格110V-10W
全高(mm)78
直径(mm)26
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
長さ(mm)53
形状C-7
定格50V-5W
直径(mm)25
仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)
電圧100V
口金E12
定格寿命(時間)40,000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
型式C7
消費電力(W)5
定格電圧(V)100/110
口金E12
電球形状ローソク球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式直列配線、LEDローソク球:76型
寸法(mm)1灯:95×18Φ
品名電気和ローソク(ロータリースイッチ付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.005(1灯)
コード長さ(mm)約2640
使用ランプLED電球
関連資料(0.21MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式LEDローソク球:48型
品名電気ローソク 灯立付
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.005(1灯)
使用ランプLED電球
関連資料(0.21MB)
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17
電球の種類LED
電球形状シャンデリア形
定格消費電力(W)3.3
仕様屋内用
質量(g)31
電源100V 50/60Hz共用
外径×全長(mm)35×98
寿命40000h
定格入力電流(mA)60
温かみのある屋内用白熱電球電飾です。
用途親球を子球に交換すること無点滅にできます。球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。予備の親球と子球付き。
材質PVC 銅線 ガラス
質量(g)800
サイズ(mm)個装:110×220×70
本体寸法(cm)1480
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
温かみのある屋内用白熱電球電飾です。
用途親球を子球に交換すること無点滅にできます。球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。予備の親球と子球付き。
材質PVC 銅線 ガラス
質量(g)200
サイズ(mm)個装:75×220×50
本体寸法(cm)300
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
温かみのある屋内用白熱電球電飾です。
用途親球を子球に交換すること無点滅にできます。球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。予備の親球と子球付き。
材質PVC 銅線 ガラス
質量(g)430
サイズ(mm)個装:90×220×60
本体寸法(cm)450
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ