カテゴリ

  • 店舗什器・備品(42)
  • 照明(30)
  • 日用品(14)
  • 学童・教育用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)

「ローソク 20」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
桐製 折りたたみ式 供物台【小・中セット】 萩原桐製 折りたたみ式 供物台【小・中セット】萩原
9,798税込10,778
1セット(1セット)
翌々日出荷
シンプルなデザインの折り畳み式供物台。幅45×高さ20cmの小サイズと幅60×高さ28cmの中サイズの2点セット。毎日使うお線香やロウソクなどのお参り道具を手前に出して使いやすくしたり、コンパクトで折りたたみが可能なので、お盆や法事、お正月など必要なときにだけ使ったりできます。頂き物のお供えや故人の写真・お菓子などを置くスペースにも。防腐性と防湿性に優れた桐材を使用しておりご年配の方や女性でも楽に持ち運ぶ事ができます。洋室にも馴染む明るい色味のナチュラルと、高級感のあるダークブラウンの2色からお選びください。
用途日用品雑貨・文房具・手芸、仏壇・仏具・神具、仏具、経机として。材質桐材備考〇折りたたみ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【中】60×27×28【小】45×27×20
桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】萩原
9,998税込10,998
1セット(1セット)
翌々日出荷
シンプルなデザインの折り畳み式供物台。幅45×高さ20cmの小サイズと幅60×高さ39cmの大サイズの2点セット。毎日使うお線香やロウソクなどのお参り道具を手前に出して使いやすくしたり、コンパクトで折りたたみが可能なので、お盆や法事、お正月など必要なときにだけ使ったりできます。頂き物のお供えや故人の写真・お菓子などを置くスペースにも。大サイズは高さが39cmと少し高めなので、座椅子と合わせてご利用いただけます。立ち座りや正座が辛くなってきた方にもおすすめ。防腐性と防湿性に優れた桐材を使用しておりご年配の方や女性でも楽に持ち運ぶ事ができます。洋室にも馴染む明るい色味のナチュラルと、高級感のあるダークブラウンの2色からお選びください。
用途日用品雑貨・文房具・手芸、仏壇・仏具・神具、仏具、経机として。材質桐材備考〇折りたたみ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【大】60×27×39【小】45×27×20
経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ20cmタイプ】 萩原経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ20cmタイプ】萩原
4,598税込5,058
1台(1台)
翌々日出荷
シンプルなデザインの折り畳み式供物台。毎日使うお線香やロウソクなどのお参り道具を手前に出して使いやすくしたり、コンパクトで折りたたみが可能なので、お盆や法事、お正月など必要なときにだけ使ったりできます。頂き物のお供えや故人の写真・お菓子などを置くスペースにも。防腐性と防湿性に優れた桐材を使用しておりご年配の方や女性でも楽に持ち運ぶ事ができます。洋室にも馴染む明るい色味のナチュラルと、高級感のあるダークブラウンの2色からお選びください。(高さ20cmタイプ)
用途日用品雑貨・文房具・手芸、仏壇・仏具・神具、仏具、経机として。材質桐材備考〇折りたたみ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×27×20
お経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈レッツコーポレーション
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
お経が流れるポータブルスピーカーお経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)
ピンク外形寸法(mm)Φ98、165電源5W / 1A連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)充電時間約3時間電池【リチウム電池】3.7V、2000mA連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)定格出力電力(W)5S/N比>90dB歪率(%)1%以下スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5WBluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
お経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈レッツコーポレーション
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
お経が流れるポータブルスピーカーお経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)お経を流さなくてもLEDライトのみ点灯させることができます。Bluetooth機能を持った機器(スマートフォン等)とお経燈をペアリングすることにより、インターネット上に公開されている音声や保存されている音声などをお経燈を通じて無線出力が可能です。
茶色外形寸法(mm)Φ98、165電源5W / 1A連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)充電時間約3時間電池【リチウム電池】3.7V、2000mA連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)定格出力電力(W)5S/N比>90dB歪率(%)1%以下スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5WBluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATENDisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応)ATEN
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理Adobe RGB対応USBアイソクロナス転送対応マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)1.38スイッチ【OSD】 プッシュボタン×1【ポート(昇順)】 プッシュボタン×1【ポート(降順)】 プッシュボタン×1【リセット】 ピンホール型スイッチ×1消費電力DC12V;20.48W;137BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】226×224×53材質(ケース)メタル解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB)LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green)コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(White)、コンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
DisplayPort IP-KVMトランスミッター(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATENDisplayPort IP-KVMトランスミッター(5K解像度&10GbEネットワーク対応)ATEN
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理Adobe RGB対応USBアイソクロナス転送対応マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)1.1スイッチ【OSD】 N/A【ポート(昇順)】 N/A【ポート(降順)】 N/A【リセット】 ピンホール型スイッチ×1消費電力DC12V;18.88W;108BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】215×163×42材質(ケース)メタル解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB)LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green)コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、KVMポート: USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット、制御: PS/2 メス×1(Purple)使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
フロート120cmリアルマグロ 東京ローソク製造フロート120cmリアルマグロ東京ローソク製造
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ネームタグ付き
用途名前が書けるネームタグ寸法(cm)120安全規格波乗り安全基準合格商品、
灯を使わないので安心 電池式 LEDろうそく燭台なしタイプ 燭台に立てて使用可能 マクサー電機灯を使わないので安心 電池式 LEDろうそく燭台なしタイプ 燭台に立てて使用可能マクサー電機
999税込1,099
1本
4日以内出荷
火を使わないから安心して使用できるろうそく。LEDが自然な揺らめきを再現します。
寸法(mm)幅20×高さ140×奥行20質量(g)約17使用電池単4×1(テスト電池付属)電池寿命約180日LED寿命(時間)約30000
LEDローソク球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDローソク球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
4日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
明王ローソク マルエス明王ローソクマルエス
949税込1,044
1パック(450g)
翌々日出荷から8日以内出荷
グリーンのパッケージで親しまれております明王ローソク。サイズを豊富に取り揃えております。
三彩の灯 20号 マルエス三彩の灯 20号マルエス
999税込1,099
1パック(560g)
翌々日出荷
色芯ローソクです。青芯、黄芯、赤芯、各4本入りで、燃焼時間約5時間20分です。
LEDライト 120球 黒コード パステルイエロー 東京ローソク製造LEDライト 120球 黒コード パステルイエロー東京ローソク製造
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)300サイズ(mm)個装:83×173×68本体寸法(cm)電球部全長1200
LEDライト 120球 黒コード ブルー 東京ローソク製造LEDライト 120球 黒コード ブルー東京ローソク製造
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)300サイズ(mm)個装:83×173×68本体寸法(cm)電球部全長1200
LEDライト 120球 黒コード 6色マルチ 東京ローソク製造LEDライト 120球 黒コード 6色マルチ東京ローソク製造
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)300サイズ(mm)個装:83×173×68本体寸法(cm)電球部全長1200
ACアダプター (コントローラー付)/ 東京ローソク製造ACアダプター (コントローラー付)/東京ローソク製造
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
専用ACアダプタ ※JAN4904922174206 LED100球 防雨 ピンクホワイト 球/ブラックコード別売
用途8種の点滅・点灯切替機能付。材質ABS 銅線質量(g)1020サイズ(mm)個装:100×175×85本体寸法(cm)全長6500
防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型) 東京ローソク製造防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)東京ローソク製造
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
専用ACアダプタ 8種の点滅・点灯切替機能 ※LEDライト 120球別売をお求めください。
用途LEDライト 120球 JAN4904922196031、4904922196048、4904922196055専用材質ABS 銅線質量(g)160サイズ(mm)個装:85×175×55本体寸法(cm)全長520
ソーラーLED100球 パステルイエロー リモコン付き 東京ローソク製造ソーラーLED100球 パステルイエロー リモコン付き東京ローソク製造
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ソーラーパネル充電で光ライト。フル充電で点灯時間約24時間。
用途リモコンパターン点灯。リチウムイオン電池内臓3.7V 1200mAh材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)420サイズ(mm)個装:90×160×75本体寸法(m)全長12
ファミリーセットツリー G USBLEDライト 東京ローソク製造ファミリーセットツリー G USBLEDライト東京ローソク製造
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)材質PVC PS 銅線 LED
セットツリー スノーマルチ 東京ローソク製造セットツリー スノーマルチ東京ローソク製造
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)材質PVC PP 銅線 LED
足ブラEVAスノーマン (ブルー) 東京ローソク製造足ブラEVAスノーマン (ブルー)東京ローソク製造
759税込835
1個
6日以内出荷
光るスノーマンのインテリア
用途お試しボタン電池付き CR2032×1個使用材質EVA PP LED質量(g)80サイズ(mm)個装:135×85×85本体寸法(cm)高さ15.5
EVAスノーマンM (ブルー) 東京ローソク製造EVAスノーマンM (ブルー)東京ローソク製造
749税込824
1個
6日以内出荷
光るスノーマンのインテリア
用途お試しボタン電池付き CR2032×1個使用材質EVA PP LED質量(g)200サイズ(mm)個装:180×80×78本体寸法(cm)高さ18
ストリングLED 20球 スノーマン 東京ローソク製造ストリングLED 20球 スノーマン東京ローソク製造
999税込1,099
1個
6日以内出荷
電池で光るガーランド。
用途電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)材質銅線 PP LED質量(g)60サイズ(mm)個装:95×90×90本体寸法(m)全長1.2
ストリングLED 20球 マルチベル 東京ローソク製造ストリングLED 20球 マルチベル東京ローソク製造
999税込1,099
1個
6日以内出荷
電池で光るガーランド。
用途電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)材質銅線 PP LED質量(g)80サイズ(mm)個装:95×90×90本体寸法(m)全長1.2
ストリングLED 20球 リーフグリーン 東京ローソク製造ストリングLED 20球 リーフグリーン東京ローソク製造
999税込1,099
1個
6日以内出荷
電池で光るガーランド。
用途電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)材質銅線 PP LED質量(g)60サイズ(mm)個装:95×90×90本体寸法(m)全長1.2
20cmガラスツリー(レッド&ホワイト) 東京ローソク製造20cmガラスツリー(レッド&ホワイト)東京ローソク製造
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
ガラス製のツリー
用途ガラス製のボールオーナメント付材質ガラス質量(g)300サイズ(mm)個装:220×165×100本体寸法(cm)高さ20
20cmガラスツリー(シルバー&グリーン) 東京ローソク製造20cmガラスツリー(シルバー&グリーン)東京ローソク製造
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
ガラス製のツリー
用途ガラス製のボールオーナメント付材質ガラス質量(g)300サイズ(mm)個装:220×165×100本体寸法(cm)高さ20
ケイデン LED電気ローソク交換用 LED球 ヨシダケイデン LED電気ローソク交換用 LED球ヨシダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途本製品はLED電気ローソク・灯立付LED電気ローソク交換用LED球です、対象製品に合わせて交換できます。(口金サイズE12)口金E12
シャンデリアE26 ELPAシャンデリアE26ELPA
249税込274
1個
4日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球でシャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
トラスコ品番202-0966材質ガラス全長(mm)102クリア定格電圧(V)100/110口金E26定格消費電力(W)25定格寿命(時間)1500電球形状シャンデリア球
一発ドリル(鉄骨用) RPC一発ドリル(鉄骨用)RPC
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSS先端角(°)160表面処理酸化処理
一発ドリルTiN(鉄骨用) RPC一発ドリルTiN(鉄骨用)RPC
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSCo先端角(°)160表面処理TiN
ルーチェ トレー LU0208シリーズ アズワンルーチェ トレー LU0208シリーズアズワン
1,990税込2,189
1個
7日以内出荷
お皿としてもお使い頂けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
調光・ワイド調光タイプ 枠付き 大部屋用LEDシーリングライト 東芝調光・ワイド調光タイプ 枠付き 大部屋用LEDシーリングライト東芝
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。 セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。 ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。
仕様●寸法:幅664mm×高さ120mm●質量:2.6kg●セード材質:アクリル(乳白)・クリーンエース●畳数:~20畳●色温度:昼光色(66500K)~電球色(2000K)●全光束:11500lm●消費電力:76.6W●機能:キレイに光る・ムシールド・ワイド調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER008-LC(調光・調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・お目覚めタイマー・ONOFFタイマー・お休みアシスト・勉強モード等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能アズワン品番67-8968-98
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応USBケーブル付き ユニテックMS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応USBケーブル付きユニテック
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
ダイレクト パーツ マーキングに高い性能を発揮する高性能デコードエンジン 静電気防止が要求される環境でも導入できるESD対応 スマートフォン等の液晶画面表示バーコードの読み取りが可能 高耐久トリガボタン : 最大 1,000万回 堅牢な設計 : IP42 および 2.1m の耐落下仕様 バーコード読み取り結果を確認しやすい大音量ビープ音とより明るい LEDインジケータ
仕様●[センサー] 1280 X 800 ピクセル、(グローバルシャッター採用)、[照準] 650nm 赤色レーザ、[照明] 赤色LED、[周囲光] 0~ 8,600 Lux(ろうそく)0~ 100,000 Lux ( 太陽光 )●[スキャン速度] 70 フレーム / 秒、[光学的解像度] 1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil、[印刷コントラスト比(PCS)] ≧20% (UPC/EAN 100% , PCS 90%)●[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 50mm - 285mm●[通信] ホストインターフェース: USB (HID および CDC接続)●[外観] 寸法 87.8 L x 71.6 W x 177.7 H (mm)、重量 165g (ケーブルを除く)●[バーコードシンボル] 1D: UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5、2D: Data Matrix , QR , マイクロ QR、DPM: Data Matrix , QR , マイクロ QR●[電源] 4 VDC to 5.5 VDC、消費電流: 252mAアズワン品番67-9284-52
ろうそく 小粒 約200本入 ナリカろうそく 小粒 約200本入ナリカ
549税込604
1箱
6日以内出荷
燃焼時間5分の小さなろうそく ろうそく立てを使った燃焼実験に適した、使い切りサイズです。
仕様●大きさ:Φ6×12mm●容量:約200本アズワン品番67-4768-84
Type-Cケーブル (C to C) USB2.0 2m PD 60W 急速充電 【PS5 PS4 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 エレコムType-Cケーブル (C to C) USB2.0 2m PD 60W 急速充電 【PS5 PS4 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、高速で安定したコントローラーの充電を実現します。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のゲーム機などに、USB Type-Cポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。 ※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。 ※PS5(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.8パッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダードワット数最大60W(対応)
毎日ローソク赤芯 日本香堂毎日ローソク赤芯日本香堂
899税込989
1個(20本)
8日以内出荷
花御堂ローソク 日本香堂花御堂ローソク日本香堂
469税込516
1個(20本)
翌々日出荷から8日以内出荷
毎日ローソク花びら 日本香堂毎日ローソク花びら日本香堂(1件のレビュー)
539税込593
1個(20本)
翌々日出荷から8日以内出荷
一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
11,980税込13,178
1缶
7日以内出荷から8日以内出荷
流動性に優れた2成分縮合型液状シリコーンゴムです。逆テーパーのない片面型取り、簡単な割り型などの一般型取りに適しています。低粘度で、流動性に優れています。使い方により硬化触媒をCE-60(10g)、CE-62(10g)から選択ください。
用途ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型樹脂として、アクセサリー類、人形、美術工芸品、装飾ローソクの製作。塩ビゾルによる各種食品サンプルの製作など硬度(タイプA):60容量(kg)(缶)1比重(23℃)1.48伸び(%)切断時:130引張強度(MPa)4.9外観主剤:(硬化前)灰白色流動性、(硬化後)灰白色ゴム状粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら