長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
種類ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命に設計された電球です。
常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52
色クリア
種類ローソク球
径(Φmm)25
消費電力(W)5
口金E12
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)5
定格電圧(V)110
電球形状ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30
口金E12
全長(mm)74
外径(Φmm)30
定格寿命(時間)1500
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。
型式C7
定格電圧(V)100/110
口金E12
電球形状ローソク球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)52
定格電圧(V)110
口金E12
ガラス球径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)52
色ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)100
口金E12
ガラス球径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75
色クリア
質量(g)8
消費電力(W)10
口金E17
外径(Φmm)30
定格寿命(時間)1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
型式C7
消費電力(W)5
定格電圧(V)100/110
口金E12
電球形状ローソク球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)90
質量(g)12
消費電力(W)0.8
口金E17
外径(Φmm)32
全光束(Lm)55
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.009
光源色電球色相当
アズワン品番65-0527-43
LED寿命(時間)20000
明るさ10形相当
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13
消費電力(W)3
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
電球形状キャンドル
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90
質量(g)13
消費電力(W)2.8
口金E17
外径(Φmm)35
全光束(Lm)280
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)31
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92
質量(g)20
消費電力(W)3
口金E26
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード