ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。
用途間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に。
打撃数(bpm)3400
仕様エアインレット3/8PT
トラスコ品番483-7843
ストローク(mm)31
全長(mm)425
質量(kg)5.8
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m2/min)0.85
回転方向右
ピストン径(Φmm)38×22
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。
ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。
打撃数(bpm)3400
ストローク(mm)31
回転数(min-1[r.p.m])420
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
回転方向右
空気消費量(m3/min)0.85
エアーインレット3/8PT
ピストン径(Φmm)38×22
防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。
用途一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。
打撃数(bpm)3200
仕様エアインレット3/8PT
トラスコ品番483-7851
ストローク(mm)31
全長(mm)400
質量(kg)6.5
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m2/min)0.8
回転方向右
ピストン径(Φmm)38×22
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。
作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1)
K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26~38mmのさく孔能力があります。
回転方向右
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。
打撃数(bpm)2450
ストローク(mm)Φ45
ホース内径(Φmm)19
空気消費量(m2/min)1.6
ピストン径(Φmm)54
石材用に厳選された超硬チップを採用。
全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。
サイズ・全長も豊富なバリエーション。
用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。
石材・岩石などへの穴あけ作業に。
適合材石材・法面、無筋コンクリート
適合電動機電気ハンマードリル
シャンク形状六角軸
六角軸二面幅(mm)13
トラスコ品番753-3284
全長(mm)110
質量(g)220
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)
仕様空気式固着物はくり機
付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6964
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
ビル補修・解体工事に最適!
小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。
軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。
小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。
チスの脱着はワンタッチ式で簡単。
用途カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などに
セット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個
質量(g)800
タイプエアー式コーキングチッパーセット
長さ(m)177
打撃数(min-1[回/分])5500
空気消費量(L/min)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
呼びサイズは下穴の径になります。
用途御影石等の荒割作業。
ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
仕様ホース接続側ネジ:1"PT●本体側接続ネジ:3/8PT
長さ(m)2
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×21.5
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
材質(金具)鉄(メッキ付)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
差込深さ(mm)13
本数10
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
オリジナル特殊合金鋼使用しています。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8
種別ビット
全長(mm)100
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400
仕様ジャンクサイズ/Φ26×80L
トラスコ品番380-9056
ストローク(mm)130
全長(mm)490
質量(kg)15
ホース内径(Φmm)19(3/4)
空気消費量(m3/min)1.05
エアーインレット(インチ)1
ピストン径(Φmm)35
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
関連キーワード