57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)240×95×450 穴径(Φmm)34 全高(mm)450 溝幅(mm)16 掛数(個)2 台の幅(mm)240 支柱径(Φmm)13 アズワン品番3-209-01
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス 仕様ロート受:Φ55mm 高さ(mm)153~263 適合ビーカー容量(mL)50~2000 台座寸法(mm)Φ150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質透明アクリル 穴径(Φmm)34 外径(Φmm)130 適合ビーカー容量(mL)200~1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製) 仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm 本体寸法(mm)Φ150×153~263 アズワン品番5-5705-01
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) TGK品番405-51-41-05 溝長(mm)18 下径(Φmm)約30 上径(Φmm)約36 全高(mm)620 溝幅(mm)9 掛数(個)2
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用 TGK品番198-19-73-21 材質PP 内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
2,498 税込2,748
10日以内出荷

宮原計量器ロートホルダー
支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。
仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm 下径(Φmm)40 上径(Φmm)68 適用支柱径(mm)10~13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
11,800 税込12,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックロート台
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)36 型番1136 掛数(個)2
1台
4,298 税込4,728
欠品中

ナリカろうと台
ビーカーにのせるだけでろうと台になります。小型で積み重ねられ、収納時にスペースをとりません。
材質透明プラスチック 仕様適合ビーカー:200~500mL、適合ろうと:口径45~90mm(目安) 寸法(mm)123×60×42 穴径(Φmm)30
1個
1,100 税込1,210
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,300 税込21,230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
5,390 税込5,929
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷


上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。 PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
1台
7,798 税込8,578
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ビーカーにのせるだけでロート台になります。 収納は小型で積み重ねられますのでスペースをとりません。
材質透明プラスチック 寸法(mm)約123×60×42 質量(g)約50 穴径(Φmm)30 適合ビーカー容量(mL)200・300・500
1セット(6個)
6,300 税込6,930
4日以内出荷

1個
4,800 税込5,280
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木製ロート台 2本掛
木製でロートを2本まで受けることが可能です。 組立式で容易に組立が可能です。 紙箱入りです。
掛数2個 下穴径(Φmm)35
1個
3,250 税込3,575
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)分液ロート台 横型 PVC
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式 材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1台
19,300 税込21,230
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)分液ロート台 回転式 PVC
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類回転式 材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1台
8,190 税込9,009
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
材質PVC
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様2穴(Φ35mm×2コ) 寸法(mm)260×95×500 松吉医科器械コード08-2765-10
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


先端部に小型ワニ口クリップが付いています。 クリップの先端部はソフトチューブ付で、糸などを吊るす場合に便利です。
材質ワニ口クリップ:スチール 柄:ステンレス(SUS304) 全長(mm)240 棒径(Φmm)5 はさみ幅0~10mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
下径(Φmm)73 上径(Φmm)80 適用支柱径(mm)10~13
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

RT チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式) FSC藤原産業 動画あり
衝撃吸収設計。上部に装着することで、万一の転倒時でもロート部がクッションとなり、フラスコ本体の割れを防止。簡単サンプル投入。ロート形状により、土試料の投入がスムーズで、試験準備時間を短縮。一台二役の便利設計!衝撃吸収と投入補助、二つの機能をこれ一つで実現
用途土粒子比重試験(JIS A 1202)など、チャップマンフラスコを用いる各種土質試験に最適 材質ゴム 口径(Φ)35 外径(Φ)80
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

一体成型です。直径10~14mmの支柱に固定したりビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
品番268 受数1個用 TGK品番198-19-73-12
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1個ないし2個のロートがかけられます。直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。直径25~170mmのロート用です。
品番269 受数2個用 TGK品番198-19-73-11
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

直径170mmまでのロートに使用できます。アダプターが付いています。
材質PP 適合サイズ(Φmm)25~170用 取付可能パイプ径(Φmm)10~13
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

直径170mmまでの分液ロートに使用できます。
材質PP 適合サイズ(Φmm)75~170用 取付可能パイプ径(Φmm)10~13
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

マグネット付。半透明の漏斗ホルダーは、さまざまなサイズに対応します。ホルダーをつかんでひねるだけで取り外しができます。
材質ポリプロピレン 直径(Φmm)350 質量(g)218 内径(mm)入口:49 底部:27
1個
8,040 税込8,844
8日以内出荷