吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。
吸着力(N)-
トラスコ品番406-4305
材質マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304)
幅(mm)466
全長(mm)990
質量(kg)7
高さ(mm)1090
奥行(mm)141
マグネット部寸法(mm)35
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)約7
色ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)550
清掃能力(m2/h)約1850
動力手動
ダストボックス容量(L)25
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

スイーパー 手押し掃除機 50L
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)約13
色ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)750
清掃能力(m2/h)約2350
動力手動
ダストボックス容量(L)50
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

スイーパー 手押し掃除機 25L
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。
メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。
メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。
清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。
収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃
ガレージや地下室の清掃
オールシーズンのありとあらゆるゴミ
材質(本体)プラスチック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940
本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)
材質(フレーム)プラスチック
ダストコンテナ容量(L)20
清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)
作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
清掃能力(m2/h)7500
清掃幅(集塵幅)(mm)1500
質量(kg)130
仕様両サイドブラシ付
トラスコ品番460-3001
幅(mm)1500
高さ(mm)690
奥行(mm)1180
アズワン品番64-9622-06
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品ダストフィルター
質量(kg)26.4
容量(L)【コンテナ】45/20
本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)
機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途
清掃能力(m2/h)2800
清掃幅(cm)48
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スイーパー 手押し掃除機 25L
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
清掃能力(m2/h)2000
清掃幅(集塵幅)(mm)700
ダストボックス容量(L)20
トラスコ品番102-6601
質量(kg)9
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。
幅(mm)850
高さ(mm)390
奥行(mm)980
本体質量(kg)19
清掃幅(集塵幅)(mm)800
本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2
ダストボックス容量(L)30
作業能力(m2/h)2000
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
仕様押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。
付属品サイドブラシ
寸法(mm)760×600×940(H)
質量(kg)9.8
容量(L)(コンテナ)20
清掃幅(集塵幅)(mm)510
清掃能力(m2/h)1800
アズワン品番64-7943-10
1台
¥32,500
税込¥35,750
当日出荷
●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。
トラスコ品番628-8054
幅(mm)790
質量(kg)24
奥行(mm)1400
清掃幅(集塵幅)(mm)650
清掃能力(m2/h)2000
ダストボックス容量(L)40
1台
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。軽量・コンパクトな設計です。
清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。縦置き保管できます。
用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に
清掃能力(m2/h)1920
清掃幅(集塵幅)(mm)550
ダストボックス容量(L)20
質量(kg)7.2
トラスコ品番134-5888
型式ES-550A
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×580×1250
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

スイーパー 手押し掃除機 25L
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
手動式なので燃料いらず。
ダストボックス容量25L。
質量(kg)7
駆動形式手動
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×590×450
清掃能力(m2/h)約2200
清掃幅(cm)5500
ダストボックス容量(L)25
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。
用途作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。
トラスコ品番195-0981
幅(mm)980
質量(kg)21
高さ(mm)1035
奥行(mm)1300
清掃幅(集塵幅)(mm)980
清掃能力(m2/h)3700
ダストボックス容量(L)40
アズワン品番64-8607-18
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
カーペットからハードフロアまであらゆる床面の除塵作業ができるスイーパーです。(バッテリー式)
用途カーペット・ハードフロアの除塵
清掃能力(m2/h)1875
清掃幅(集塵幅)(mm)625
ダストボックス容量(L)35
質量(kg)55
仕様充電器内蔵
付属品サイドブラシ
トラスコ品番462-8403
幅(mm)615
高さ(mm)994
奥行(mm)1033
電源DC12V 1個
連続運転時間(h)約3
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
自走式のバキュームスイーパーです。
ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。
ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)3375
作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750
ダストコンテナ容量(L)40
本体質量(kg)84
出力(W)3300
能力(登板)15%
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180
エンジンタイプガソリンエンジン
エンジンメーカーホンダ
フィルター面積(m2)1.8
アズワン品番65-2356-27
走行速度(km/h)4.5
1台
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
用途清掃作業
質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]
清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)
清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)
ダストボックス容量(L)20
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
生産工場、広い倉庫での清掃作業に大活躍する搭乗式スイーパーです。
「ほうきとちりとり」方式で細かいゴミも残さず収集します。
コンテナを前方に配置することで、掃き残しを最小限に、効率良く清掃作業が行えます。
全油圧駆動で電子制御セミオートマチック方式を採用して、SBS(センシティブ・ブラシ・システム)は清掃面に対する面圧を自動的に調整します。
400Lのコンテナは最大1.5mダンプアップします。
用途産業廃棄物処理場の構内清掃、製鉄所の高炉周りの清掃、粉体加工工場内の清掃、建設現場の清掃に
清掃幅(集塵幅)(mm)1000~1700
ダストコンテナ容量(L)400
高さ(mm)1500(最大ダンプ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2315×1415×1530
仕様搭乗式
関連キーワード