小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質起歪体:ステンレス鋼
質量(kg)0.6
定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)
保護等級IP67相当
温度補償(℃)-10~70
繰返し性0.05 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付
温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18
許容温度(℃)-20~80
非直線性0.15 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗425 Ω±50 Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
ケーブル径(Φmm)6.3
タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V
非直線性0.025 %R.O.
繰返し性0.025 %R.O.
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20
入力抵抗420 Ω±40 Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)-10~70
許容温度(℃)-20~80
温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)4.7
ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付
保護等級IP67相当
材質起歪体:合金鋼
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
質量(g)110
保護等級IP30相当
温度補償(℃)0~50
繰返し性0.2 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線
温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6
許容温度(℃)-10~60
非直線性0.2 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷150 %R.C.
入力抵抗270 Ω±40 Ω
出力抵抗270 Ω±40 Ω
小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C.
印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8
入力抵抗350 Ω±10 Ω
出力抵抗350 Ω±10 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級IP60相当
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
関連キーワード