「ロープ 巻き上げ機」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーシート本体ガソリンT HARKEN(ハーケン)パワーシート本体ガソリンTHARKEN(ハーケン)
999,800税込1,099,780
1個
6日以内出荷
ガソリンタイプ:ガソリンは2ストローク用の無鉛ガソリンを使用。最適な条件下で使用する場合、満タン(0.6L)で約600mの上昇が可能です(荷重273kgで計算)「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具質量(kg)14使用荷重(kg)座席の最大:150ロープ径(Φmm)10~12.7
ニンジャマルチアッセンダー HARKEN(ハーケン)ニンジャマルチアッセンダーHARKEN(ハーケン)
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
ニンジャマルチアッセンダーは、さまざまな用途で効率性を高めるために設計されています。デュアルカム設計により、チェストアセンダーとしてもフルポイントアタッチメントとしても機能します。革新的なデュアルステージロックスイングプレートは、ロープとの噛み合いを保証し、不要な外れを防ぎます。さらに、外部リリーストリガーにより、アセンダーまたは安全ラインの進行キャプチャデバイスとして使用する場合、安全かつ簡単に調整できます。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具質量(g)272最大使用荷重(kg)140サイズ(mm)H121×W76
ニンジャフットアッセンダー HARKEN(ハーケン)ニンジャフットアッセンダーHARKEN(ハーケン)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具質量(g)178サイズ(mm)H74×W83使用荷重(kN)最大:1.5
スナチェットプーリー HARKEN(ハーケン)スナチェットプーリーHARKEN(ハーケン)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
カラビナとプーリーが一体化し、カラビナを開けるだけでスナッチブロックとして使用可能です。ラチェット機能を搭載することで、荷揚げの効率を最大化します。ラチェットプーリーが引き込み方向のみに回転します。ロープが出ていく方向に対しては特殊加工されたプリーの表面形状が摩擦を生みだし、ロープの引き込みをサポートします。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具サイズ165×72質量(g)178ロープ径(Φmm)14引張強度(kN)38使用荷重(kN)10
クラッチ HARKEN(ハーケン)クラッチHARKEN(ハーケン)
259,800税込285,780
1個
92日以内出荷
クラッチはCMC社とHARKENのコラボレーションにより生まれた商品です。運搬に必要な労力を軽減し、スムーズなパーソナル降下および簡単上昇が出来ます。また救助活動などの昇降システムとしても使用できるので、クラッチひとつで多くのロープ作業が可能です。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具質量(g)840ロープ径(Φmm)10.5~11速度下降:200kg(2.0m/s) 240kg(0.5/s)サイズ(mm)204×112×47
タイゲーム テイルウォークタイゲームテイルウォーク
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
「圧倒的な軽量化。」次なるタイラバプロモデル。軽さが答えを導き出す「軽量&コンパクト」を絶対的テーマに…タイラバ専用モデルが登場。タイラバ人気と共に近年、ハイプレッシャー化が嘆かれはじめている。その中でも誰よりも状況変化を掴み、その一瞬をモノにすることが現代のタイラバシーンにも求められている。このリールは無駄なモノを一切排除し、徹底的に軽量化を目指した。しかし、タイラバ専用機を謳う以上、ドテラ流しで200m以上ラインが放出されても、一日中 疲れ知らずで巻き続けることができるトルクフルな巻き上げフィーリングも必須。NEWタイゲームのスリムなボディからは想像もつかない力強い巻き上げフィーリングは、これまでの軽量化だけを突き詰めたリールとは大きく違う点である。全国のタイラバフィールドにマッチするギア比と相まって、ノイズのないシルキーかつスムーズなギアフィーリングでアングラーの集中力を持続させてくれる。タイゲームTZなど、ハイスペックなロッドの軽量化に合わせて、リールもコンパクトに合わせていくことに成功。”微かな変化”や”わずかな潮の動き”をより明確に体感できるようになった。タイラバではスムーズなドラグシステムもリールに求められる絶対条件だが、3枚のカーボンドラグワッシャーはスムーズかつ安定したドラグパフォーマンスを発揮。よく使用される500 g~1kg域でのドラグテンションの設定幅を大きく確保。細やかかつ緩やかにカーブを描くドラグ調整が可能となる。また、シャローからディープまで全国のタイラバフィールド、また多種多様な状況にマッチする1回転66cmのギア比を採用することで”釣れるリズム”を刻める。ディープでもイージーに巻き上げることが可能な120mmカーボンダブルハンドル。そして、手に直接触れるノブは瞬間的な大鯛のバイトでもスッポ抜けにくいEVAノブを採用。スムーズにタイラバを落とせるセミナロースプール仕様など、随所に自然とライバルとの「差」をつけられるリールとなっている。
容量【ライン】PE1-300mベアリング4+1自重(g)179ギア比6.6:1最大ドラグ(kg)7糸巻量66cm/1回転
ウインチ 京セラウインチ京セラ
92,820税込102,102
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
足場ボーイ 無線型 TKK足場ボーイ 無線型TKK
429,800税込472,780
1台
当日出荷
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4970幅(mm)558高さ(mm)320奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1電源(単相/V)100電源コード(m)5寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
足場ボーイ 有線型 TKK足場ボーイ 有線型TKK
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4973幅(mm)558高さ(mm)320長さ(m)電源コード:5奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1コード長さ(m)操作コード:10電源(単相/V)100寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
法面ウォーカー トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカートーヨーコーケン(TKK)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]定格ウインチ:15分定格電流(A)モーター:AC6.4本体質量(kg)21安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ定格荷重(kg)100関連資料カタログ(4.73MB)取扱説明書(3.44MB)巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5モータ出力(W)400
低速型 マイティプラー トーヨーコーケン(TKK)低速型 マイティプラートーヨーコーケン(TKK)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
荷や装置に衝撃を与えない低速型運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。
モーター極数(P)4関連資料仕様表(0.06MB)
2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチPortable Winch(ポータブルウィンチ)
289,000税込317,900
1個
13日以内出荷
PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
ハンガーけん引ロープ ミノル工業ハンガーけん引ロープミノル工業
47,980税込52,778
1巻
6日以内出荷
低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
仕様両端アイ加工
スーパーけん引ロープ ミノル工業スーパーけん引ロープミノル工業
159,800税込175,780
1巻
5日以内出荷
アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができますワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません引張り疲労に強い耐候性、耐食性が強い電気絶縁性がよい耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
テトロンロープ(12本打ち) ミノル工業テトロンロープ(12本打ち)ミノル工業
159,800税込175,780
1巻
6日以内出荷
一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
大型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)大型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)
1台
欠品中
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ保護等級IP44使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)中型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)
829,800税込912,780
1台
3日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相モーター極数(P)4
ローププーラー ミノル工業ローププーラーミノル工業
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
通線・引張作業・植木の枝曲げに大活躍。
用途通線作業に張線作業に家屋の建起しに
足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイトーヨーコーケン(TKK)
539,800税込593,780
1台
5日以内出荷
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック付属品専有ボタン付き無線送信機 2個電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30ロープ径(Φmm)5定格荷重(kg)150電源コード2mm2×3芯×5m使用ワイヤロープΦ5×60mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30操作方式ダブルリモコンタイプ巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43巻取長さ(m)66モータ出力(W)937
足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイトーヨーコーケン(TKK)
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43モータ出力(W)937
ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK)ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイトーヨーコーケン(TKK)
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92
2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ トーヨーコーケン(TKK)2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズトーヨーコーケン(TKK)
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック電源AC100V(50/60Hz)電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15
エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ トーヨーコーケン(TKK)エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズトーヨーコーケン(TKK)
499,800税込549,780
1台
5日以内出荷
過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)20電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15モータ出力(W)800
ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)
34,980税込38,478
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)柔軟で作業性に優れる両アイ加工付
関連資料(1.65MB)
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)0.73長さ(m)10破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX70m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 8mmX70m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)4.5長さ(m)70破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX100m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 8mmX100m大綱
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)5長さ(m)100破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX60m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 8mmX60m大綱
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)3長さ(m)60破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX200m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 8mmX200m大綱
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)10長さ(m)200破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX200m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 12mmX200m大綱
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)20.6長さ(m)200破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX70m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 12mmX70m大綱
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)7.21長さ(m)70破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX50m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 12mmX50m大綱
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)5.15長さ(m)50破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX30m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 8mmX30m大綱
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)1.5長さ(m)30破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX200m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 10mmX200m大綱
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)14.6長さ(m)200破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 10mmX70m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 10mmX70m大綱
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)5.11長さ(m)70破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX20m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 12mmX20m大綱
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)2.06長さ(m)20破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX50m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 10mmX50m大綱
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)3.65長さ(m)50破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX50m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 12mmX50m大綱
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)5.15長さ(m)50破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX70m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 8mmX70m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)4.5長さ(m)70破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX10m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 12mmX10m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)1.03長さ(m)10破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら