35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農水産業、インテリアなど
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。
用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
1巻
1,398 税込1,538
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

近江屋ロープ綿ロープ
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 耐候性に優れています. 強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。 農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸
1巻
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント、タープ用など。 トラスコ品番828-6003 材質ビニロン 質量(kg)1.9 長さ(m)100 包装形態バンド掛け巻 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)6 ロープ仕様3つ打ち
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
1巻
4,398 税込4,838
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
用途各種作業ロープに
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです
用途各種結束、テント、タープ用など。 トラスコ品番828-6004
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
1巻
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高品質ポリエステル紡績糸を使用し、強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。水に濡れても堅くなりにくいです。鮮やかな色付きで、視認性の向上や使い分けに便利です。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 材質高品質ポリエステル紡績糸 寸法(mm)12 トラ柄
1巻
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まつうら工業クレポリロープ
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
用途各種作業ロープに
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

まつうら工業ビニロンロープ
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途各種作業ロープに
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宮島化学工業ニューロープ
エコ商品
黒色の3本撚りPPロープ、切り口が解れない溶着加工、白色より耐候性に優れている
用途荷造り作業全般 /造園芸ロープ、しゅろ縄(天然素材)の代用 材質ポリプロピレン 質量(g)290 長さ(m)100 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般 ロープ仕様撚り:金剛打
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8ツ打ちのナイロンクロスロープです。 一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。
1巻
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

まつうら工業クレポリGGロープ
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
用途各種作業ロープに
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 材質ビニロン
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質ポリエステル紡績糸を使用し、強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。水に濡れても堅くなりにくいです。鮮やかな色付きで、視認性の向上や使い分けに便利です。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 材質ポリエステル
1巻
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

東京製綱八ツ打 クレモナロープ
エコ商品
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用) 材質クレモナ 直径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本(1m)ほか
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) ロープ仕様撚り:クロス打ち
1巻
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グリーンクロスクレモナSロープ 100m巻
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

近江屋ロープビニロンコード
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
1巻
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グリーンクロスクレモナSロープ 100m巻
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
1巻
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍。高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能。ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します。繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性。摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ。耐候性・耐薬品性が良好。ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます。超高分子量ポリエチレン繊維。中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り
仕様両端アイ加工
1巻
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等 トラスコ品番754-1422
1巻
83,980 税込92,378
当日出荷

実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。
用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。 仕様3打ち 材質ポリエチレン 黄/黒(トラ柄)
1巻
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まつうら工業クレモナ金剛打
手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用
用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)