81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農水産業、インテリアなど
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。
耐熱温度(℃)110以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープ ポリエステル 3打ち モノタロウ 動画あり
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など 使用荷重(kN)2.45 切断荷重(kN)3.5
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
1巻
4,698 税込5,168
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クレモナロープ 3打ち モノタロウ 動画あり
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に 材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル) 種類3打ち 長さ(m)50
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)103 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
用途各種作業ロープに
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです
用途各種結束、テント、タープ用など。 トラスコ品番828-6004
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
1巻
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐候性があり野外用途に最適です。
用途シートやテントの固定、結束、農園作業等に
1巻
1,870 税込2,057
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
1本
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。 トラスコ品番461-4810 JIS規格JIS L 2703
1巻
149,800 税込164,780
翌々日出荷

国産糸ビニロンを100%使用しているロープです。扱いやすく摩擦に強く、耐候性に非常に優れています。原糸の形状は紡績糸(スパン糸)です。耐候性は合成繊維の中で最も優れており、漁業・トラックロープ・建築・酪農・遊具などに幅広く使用されております。ロープの色は白ですが、染色することが出来るため、色に染めて家のバルコニーの手すりや、産科での産み綱などにも使用されました。
用途トラックロープ、漁業、建築、酪農、遊具など 材質純ビニロン 長さ(m)200 比重1.26
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユタカメイククレモナロープ ボビン巻
エコ商品
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント、タープなどに。 トラスコ品番127-8567 材質ビニロン 質量(kg)1.25 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)6 ロープ仕様3つ打ち
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般 ロープ仕様撚り:金剛打
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

化学薬品や熱に強く、強度と耐候性もあります。柔軟性があり扱いやすいです。
用途リードロープ、コンテナバック、漁業用 材質ビニロン、ポリエステル混合糸 長さ(m)200
1巻
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 トラスコ品番829-1196 質量(g)690 2018年トラスコ掲載ページ6 1679
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い
用途荷掛け、シート、結束、雑用に最適。 質量(g)800
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スパンエステルロープは比重が高く、天然素材に近い風合いで、耐候性に優れています。水分率が低く、水に濡れても堅くなりにくいです。
用途船舶全般 長さ(m)200 構造三つ打 比重0.91
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8ツ打ちのナイロンクロスロープです。 一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。
1巻
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
質量(g)130 アズワン品番64-9608-05
1本
699 税込769
6日以内出荷

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。各種作業、親綱、避難用等に。 トラスコ品番829-1186 2018年トラスコ掲載ページ6 1686
1巻
74,980 税込82,478
当日出荷

強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い ヨリが少なくほつれにくい
1袋
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 材質ビニロン
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い。ヨリが少なくほつれにくい。
質量(g)800
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ユタカメイククレモナロープ万能パック 6Φ×20m
エコ商品
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等 トラスコ品番828-0835 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,098 税込2,308
当日出荷

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) ロープ仕様撚り:クロス打ち
1巻
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)