軽く、強度があり、結びやすい。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れる。水に強く、濡れても強度が落ちない。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
質量(kg)1.5(1個あたり)
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン
長さ(m)150
太さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
発色がきれいで手触りがよく、紫外線にも変色しにくいロープです。
用途紅白幕との併用
仕様3打
包装形態ドラム巻
耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農水産業、インテリアなど
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)
材質クレモナ
直径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。
用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等
包装形態ドラム巻
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
包装形態シュリンク包装
従来よりもしなやかな糸設計で、水切れも抜群。アジの動きを妨げず、より広範囲を泳がせることでイカへのアピールUP。優れた直線性と糸強度で大イカの急なジェット噴射にも耐えうる粘り強さを備え、根ズレにも強い。秋イカ・スミイカ対応の細号柄(1号、1.2号)ラインナップ。マルチカラーマーキングでヤエン投入のタイミングを逃さない(10m毎に50cmのマーキング:カラー/ブルー+レッド+グリーン)。ヤエンがすべりやすい特殊表面コーティング仕様。
用途より強く・よりしなやかに、アオリイカヤエンラインの最高峰。
長さ(m)150(10m毎にブルー、レッド、グリーンの50cmマーキング)
インデックスヤエン
ライン色ナチュラル(マルチカラーマーキング入り)
東レが誇る高純度・高品位ナイロン「アミラン」を原料に「銀鱗スーパーストロング」の名を冠した圧倒的強度を実現。エクストラマットオレンジカラーで逆光に強くいかなる状況でも抜群の視認性を発揮。選び抜かれた原糸設計x色彩設計の融合で、他の赤系ラインと一線を画す耐候性を有し、紫外線劣化にとことん強い!!高強力・高耐久でありながら、しなやかな糸質。扱いやすくストレスのない操作性と抜群の潮馴染み性・同調性を実現。様々な釣法に対応する、水面直下を漂うセミサスペンド仕様。
用途しなやかさの中に秘める革新的強度。高耐性セミサスペンドライン。
長さ(m)150
インデックス磯
ライン色エクストラマットオレンジ
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
持ち運び便利なコンパクトサイズ。柔らかくて軽い
用途新聞や雑誌、古紙等の荷造りに!
材質ポリプロピレン
長さ(m)150
発色がきれいで手触りがよいです。
用途布袋の口封じやコードなどに
仕様ボビン巻の長尺タイプ
関連キーワード