1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
軽く、強度があり、結びやすいです。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れます。水に強く、濡れても強度が落ちません。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
質量(kg)1(1個あたり)
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)
材質クレモナ
直径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。
用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
50mm幅のポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな包装で、保管場所を選びません。
用途一般梱包、農園芸などに。
種別太さ:No.50
柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
用途荷造り、結束などに最適です。
使い切りやすい長さの為、家庭用の荷造りなどちょっとした作業に最適。コンパクトな為、置場所にも困らないです。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
幅(mm)50
質量(kg)0.3(1個あたり)
長さ(m)300
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
包装形態シュリンク包装
1巻、約300m(300g)の荷造・梱包用PP紐が2巻でネトロン包装された、徳用品です。
材質PP
幅(mm)50
質量(g)300
1巻長さ(m)300
柔軟性があって結びやすいPPひも
材質ポリプロピレン
長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性があって結びやすいPPひも、吊るして使える便利なネット入りです。
材質ポリプロピレン
長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード