39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐 巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
用途一般荷造り、結束等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信越工業PPロープ 黒
エコ商品
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン 長さ(m)100 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-13
1巻
570 税込627
当日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-20
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-14A
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

トラ柄なので他色との区別がしやすいです。
アズワン品番64-2251-94
1巻
4,800 税込5,280
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-19
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-14
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。 3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。 雑貨類・漬物樽の結束。 冬囲い・木起こし用に。 農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

溶着加工でほどけにくく、強度があり切れにくい 。紫外線に強く耐久性あり
用途支柱と支柱の結束に! 。災害対策に! 付属品カッター×1 材質ロープ:ポリプロピレン カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1セット
699 税込769
翌々日出荷


宮島化学工業ニューロープ
エコ商品
黒色の3本撚りPPロープ、切り口が解れない溶着加工、白色より耐候性に優れている
用途荷造り作業全般 /造園芸ロープ、しゅろ縄(天然素材)の代用 材質ポリプロピレン 質量(g)290 長さ(m)100 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。 材質ポリプロピレン
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
469 税込516
当日出荷

まつうら工業PPソフトロープ
PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)
用途雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トラ柄のPPロープですので梱包だけでなく簡易的にトラロープとしても使用できます。
用途梱包結束に。注意喚起用の簡易ロープとして。
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般 仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打 材質ポリプロピレン系 長さ(m)200 関連資料(8.24MB)
1巻
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

信越工業PP荷造りロープ
エコ商品
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25巻)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユタカメイクPSロープ 大巻
エコ商品
農園芸用の結束紐として最適なカラー。
用途農園芸、雪囲い RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宮島化学工業PP標識ロープ
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。強度があり縛りやすい
用途イベント、工事現場などの立ち入り禁止区域の目印に! 材質ポリプロピレン 黄/黒 長さ(m)50 太さ(mm)約8
1箱(30巻)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

新潟エースロープエースロープ310小玉
荷造り、園芸、農業資材、レジャーに。
材質ポリプロピレン 質量(g)300 長さ(m)100 太さ(mm)5
1個
619 税込681
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

農園芸用の結束紐として最適なカラー。
用途農園芸、雪囲い RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般 仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス) 材質ポリプロピレン系 長さ(m)200 関連資料(8.24MB)
1巻
77,980 税込85,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アイネットPPロープ 5MMX80M
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
1巻
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライトの明かりでロープが光ります。
用途夜間の安全表示やアウトドアに。 引張強度(kN)3.48
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生垣の誘因や干し柿ロープなどから、ラッピングまで幅広く使える。2本撚り、未溶着のPPロープ
用途農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など 材質ポリプロピレン 長さ(m)80 太さ(mm)約3
1箱(60巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

信越工業再生ヘビーバンド 黒
エコ商品
再生品、重梱包PPバンド
材質再生ポリプロピレン 幅(mm)16 長さ(m)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上 仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス) 材質ポリプロピレン系 長さ(m)200 関連資料(8.24MB)
1巻
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

信越工業SKリサイクルバンド15HM黒系
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 長さ(m)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、最大 +115 ℃ の連続動作温度に耐えますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。高い耐薬品性を備えたポリプロピレン結束バンド 115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます 黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP結束バンドは低密度により、水に浮くことが可能 含水材料が少なく、水の吸収がほぼない
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:Polypropylene●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:T●引張強度:36N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6381 材質ポリプロピレン アズワン品番65-7463-31
1袋(100個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上 仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打 材質ポリプロピレン系 長さ(m)200 関連資料(8.24MB)
1巻
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

宮島化学工業ベクトロンロープ
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
1個(5巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

宮島化学工業スカイテープ
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーで色分けにも
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細くて軽いので持ち運びに便利。2本撚りの溶着無しのロープ状
1巻
829 税込912
欠品中

宮島化学工業PPバンド
重量物・長尺物の手締め梱包や手芸にも使える
用途重量物の梱包。引越し作業。 材質PP
1箱(18巻)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細くてよく伸びます。小荷物の固定に最適、手軽にいろいろ使えます。
用途荷物の仮留め・固定。 材質ポリプロピレン/天然ゴム/鉄
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

繰り返し取付け取外しが可能です。 好きな長さにカットして使用できます。 専用のベースと合わせて結束すると便利です。 柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです。
用途ケーブルの結束などに ブラック 特性柔軟 材質ポリプロピレン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-20~80
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)