チューブファイルやA-Zファイルにそのままとじ込み可能な2穴タイプ。
かさばらず、検索に便利な薄型のPPシートを採用しています。
検索性・筆記性に優れたインデックスラベル付き。本体には、ラベルを貼るための目印が付いています。
本体に再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
サイズA4
材質表紙/R-PP
幅(mm)230
高さ(mm)303
厚さ(μm)140
穴数2
最大幅(mm)10
縦(mm)303
横(mm)230
紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%
穴の有無あり
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥819
税込¥901
当日出荷
地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。
にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。
むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。
グリーン購入法適合品(古紙100%)
用途新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして
幅(mm)10~14(融通性があります)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号8114001
再生紙使用マーク適合
フラットクリンチだから仕上がりがキレイ!簡易製本などに真価を発揮します。再生材使用率76.8%。個装/紙ケース。使用針 No.3-1M、No.3-3M、 No.3-10mm。針装てん方法:フロントローディング方式。リムーバ付。
色ブルー
綴じ枚数25(No.3-1M・No.3-3M)、75(No.3-10)
針装てん数(本)100
付属品リムーバー
適合針No3
質量(g)790
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)84×304×178
最大綴じ奥行(mm)50
針装てん方法フロントローディング方式
グリーン購入法適合
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
「SuperMQ色素」採用により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。
低エラーレートを実現。
キズに強いトリプルプロテクター。
省スペース、省資源化に配慮した、うす型5mmケース採用。
各種CDライターで優れた互換性。
データ分類に便利、使う楽しみが広がる10色カラーディスク。(カラー品のみ)
MIX10枚はブルー・レッド・ピンク・オレンジ・イエロー・ライム・グリーン・シアン・パープル・ホワイト各1枚。MIX20枚は各2枚。
速度48倍速
ケース薄型5mmケース
タイプデータ用
種類CD-R
記憶容量(MB)700
グリーン購入法適合
テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
商品タイプ本体(使い切り)
好きな長さにカット出来る/詰め替え用
寸法(mm×m)50×10
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 256
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
商品構成単色
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用
定格電圧(V)(三相)200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用
定格電圧(V)(単相)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
用途重量物の昇降、牽引に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
大径ドラムの中にモーターを収納している超コンパクトタイプで他社には無いウインチとなります。ドラムのD/dは20倍以上をクリアー(クレーン構造規格のM6相当)しているウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用
定格電圧(V)(三相)200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
用途重量物の昇降、牽引に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
モノクロA3レーザープリンター ECOSYS P4140dn。高い生産性、基幹業務との親和性、低ランニングコスト。業務プリンターに求められる条件を、ハイレベルなクオリティーで実現するモノクロA3プリンターです。。A4用紙1ページあたり0.8円の低ランニングコストを実現しています。※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。本体寿命100万ページのロングライフ設計。 長寿命アモルファスシリコンドラムをはじめ、交換する消耗部品を少なくすることで、廃棄物とコストを大きく軽減いたします。分速40枚でスピーディーに連続印刷。ファーストプリントタイムも、6.3秒とスピーディー。クラス初、Wi-Fi Direct無線LAN対応。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。本体は、幅469×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。動作時52dB(A)の静音性を実現。静音モードを使用すると、さらに快適にご利用いただけます。マルチエミュレーションで基幹システムから印刷可能。PCLをはじめ、IBM5577やNEC PC-PR201等のエミュレーションを標準搭載。 レガシーなシステムで稼働しているドットプリンターの置き換えなども可能です。「PostScript3」の互換エミュレーションを標準搭載。Macからの印刷やPDFダイレクト印刷も可能。。メールでジョブの完了をお知らせ。大量の資料印刷など、時間のかかるジョブは、終了したらプリンターからEメールでお知らせします。USBメモリーだけでプリント。手差しトレイから最大1,220mmまでの長尺プリントに対応可能。トナー交換が簡単。レバーを引くだけで簡単にロック解除。取り外しができます。さまざまな特殊紙印刷に対応。手差しトレイは、60~220g/m2までの用紙に対応しています。「AirPrint」、「Mopria Print Service」からのダイレクトプリントが可能。京セラデバイス専用のモバイルアプリ「KYOCERA Mobile Print」を利用することで、両面・集約などの基本設定はもちろん、部門管理などの詳細機能の設定も可能です。「国際エネルギースタープログラム」「エコリーフ」など環境保全に役立つ製品につけられる各種環境ラベルを積極的に取得しています。省エネ性にすぐれた最新のコントローラー搭載により、スリープ時にかかる電力を0.5Wに抑えます。
質量(kg)約21(同梱トナーコンテナを含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102Y49JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×410×343(突起含む)
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェース×2、オプションインターフェース×1
解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi
寿命100万ページ
ウォームアップ時間18秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度40枚/分(A4ヨコ)、22枚/分(A3タテ)
プリント方式半導体レーザーによる乾式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)6.3以下(EcoFuser ON/Ready時)
用紙サイズ【カセット】A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(mm)~ 105×148(mm)、手差し:297×450(mm)~70×148(mm)、長尺紙(最大1220mm)
給紙容量(80g/m2相当)カセット:500枚、手差し:100枚
排紙容量フェイスダウン:500枚
印刷コスト0.8円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)
グリーン購入法適合
プリント【エミュレート】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS
適合トナーTK-7311
商品タイププリンター
エコマーク認定番号19 155 071
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
関連キーワード