一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。装飾、ネット、リード用などに。
仕様3ツ打
材質ナイロン
色白
長さ(m)200
線径(Φmm)10
アズワン品番64-4655-49
メーカー商品コード127-8581
1巻
¥43,980
税込¥48,378
17日以内出荷
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
1巻
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
1巻
¥15,980
税込¥17,578
25日以内出荷
1巻
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×260
引張強度(kN)43.8
アズワン品番64-7903-81
1巻
¥107,000
税込¥117,700
7日以内出荷
1巻
¥7,998
税込¥8,798
25日以内出荷
1巻
¥27,980
税込¥30,778
25日以内出荷
1巻
¥4,298
税込¥4,728
25日以内出荷
1巻
¥95,980
税込¥105,578
25日以内出荷
1巻
¥67,980
税込¥74,778
25日以内出荷
エスコ品番EA628MC-144
加工両端アイ加工
引張強度(kN)37.5
1個
¥90,100
税込¥99,110
翌日出荷
エスコ品番EA628MC-124
加工両端アイ加工
引張強度(kN)28
1個
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。
リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途装飾用、ネット用、リード用等。
材質ナイロン
色白
種類16打(ブレード)
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
用途係留索、陸上用全般など
材質ナイロン
色白
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。 。伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。
用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など
材質ナイロン糸
色白
長さ(m)200
構造3ツ打 特殊撚り(W.H.打ち)
スターターロープです。金剛打ロープです。
用途農機用スターターロープ。
材質ロープ:ナイロン
8ツ打ちのナイロンクロスロープです。
一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。
一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。 伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。8ツ打の構造上、3ツ打比べ捻じれにくい特性を持っています。
用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など
材質ナイロン糸
色白(赤線入り)
長さ(m)200
構造八打ち
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
トラスコ品番461-4828
JIS規格JIS L 2704
1巻
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。・柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本のストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。建設業、林業、漁業等、様々なシーンで使用されています。
用途建設業用、林業用、漁業用等
材質ナイロン
色白
ロープ仕様撚り:クロス打ち
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途リード用や牽引ロープ、登山用など
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途リード用や牽引ロープ、登山用など
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
一般繊維の中で最も高強度であるナイロン糸を使用した、多くの優れた特性を持つロープです。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索、電設工事作業、林業など
材質ナイロンマルチ
色(ベース)ホワイト、(マーカー)ブルー
長さ(m)200
構造(打ち方)クロス(2本×4組)
特性非自転性構造、衝撃吸収性
世界で始めて開発したホーサー専用ナイロン糸「ユニロン」を使用し、ナロックが独自の技術で製品化したロープです。従来のナイロンロープに比べ、30%も強度をアップさせ、古くなっても硬くなりにくく、作業性に優れています。直射日光、風雨、寒冷地などの厳しい条件下でも、優れた耐候性を発揮します。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
色(マーカー)ブルー
長さ(m)200
構造クロス打(2×4組)
比重1.14
融点(℃)180
色(本体)ホワイト
素材ナイロンマルチ
特性非自転性構造、衝撃吸収性
ナイロン製のテグス。
装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様製造国:日本
材質ナイロン
形状ボビン巻
質量(g)56
寸法線径0.52mm×長さ100m
番手#10
アズワン品番67-7069-03
入数1ケース(120巻入)
1袋(120本)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
関連キーワード