緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)16
フック口開き(mm)50
材質(フック)FS-90鍛造フック
材質(ロープ)テトロン
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)16
仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質ナイロン、スチール
フック口開き(mm)(本線側)50
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止
材質ポリエステル
型式ESR
引張強度(kN)23.0以上
関連キーワード