カテゴリ

  • 梱包用品(28)
  • 作業工具(14)
  • 安全用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • まつうら工業(37)
  • HIT(ヒット)(9)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • ARM(3)
  • 紺屋商事(3)
  • アーム(2)
  • MOXA(1)
  • セノハウス用材(1)
  • 秋山工業(1)
  • 椙山紡織(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,649)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(19)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(100)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロープ用」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動昇降機 ODELIC(オーデリック)電動昇降機ODELIC(オーデリック)
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
材質(本体)化粧板オフホワイト色埋め込み深さ(mm)232再生紙使用マーク適合
反射トラロープ(8打ち) まつうら工業反射トラロープ(8打ち)まつうら工業
4,398税込4,838
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラス ODELIC(オーデリック)非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラスODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用非調光タイプランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカストカバーアクリル(乳白)取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型/M形(一般型)傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
蛍光色八打ロープ まつうら工業蛍光色八打ロープまつうら工業
7,698税込8,468
1巻(20m)
当日出荷
目立つ蛍光カラー色ロープです。組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。
用途アウトドアー、レジャーロープに。切断荷重(kN)約4.9(約500kgf)打込方式8打ち(芯入り)再生紙使用マーク適合
手にやさしい紙ひも 紺屋商事手にやさしい紙ひも紺屋商事
329税込362
1巻
当日出荷
幅広で楕円形のためにぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。むすびやすく、ほどけにくい。再生紙100%使用。
用途簡易結束番手45グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
紙ひも 国産牛乳パック再生紙 紺屋商事紙ひも 国産牛乳パック再生紙紺屋商事(2件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
牛乳パックなどから再生された無漂白の紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途簡易結束グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
紙ひも 国産 紺屋商事紙ひも 国産紺屋商事(1件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途簡易結束グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ワイヤーロープカッター替え刃300mm ARMワイヤーロープカッター替え刃300mmARM
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RC-300用替え刃
適合RC-300用全長(mm)300再生紙使用マーク適合
ワイヤーロープカッター300mm ARMワイヤーロープカッター300mmARM(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
ワイヤーロープカッター200mm ARMワイヤーロープカッター200mmARM
2,898税込3,188
1個
当日出荷
バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)200最大切断径(Φmm)5再生紙使用マーク適合
あったかパーソナルマット 椙山紡織あったかパーソナルマット椙山紡織
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
裏側にゴムバンドがあり、マットやベッドに簡単に装着でき、敷きパッドとしても使用できます。
用途床、ソファー、ベッドに材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル90%、綿10%質量(kg)約2.5定格電力(W)80コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約1.0寸法(cm)200×100機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約73、中:約41、弱:約2表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約2.0円、中:約1.1円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合
両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープまつうら工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)まつうら工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。ロープ径(Φmm)16仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
親綱・介錯(青)ロープ まつうら工業親綱・介錯(青)ロープまつうら工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして仕上り寸法(m)7ロープ径(Φmm)16青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません仕様片側フック付、エンドテープ止め材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白再生紙使用マーク適合
青色ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業青色ニューテトロン親綱(垂直用)まつうら工業
8,798税込9,678
1本
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。ロープ径(Φmm)16仕様片側フック付、エンドテープ止め青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
平らな紙ひも ひらりS 秋山工業平らな紙ひも ひらりS秋山工業(5件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。 にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。 むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。 グリーン購入法適合品(古紙100%)
用途新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして幅(mm)10~14(融通性があります)グリーン購入法適合エコマーク認定番号8114001再生紙使用マーク適合
ネットと鈴のW効果 鈴付き盗難防止ネット 15mm目ブルー まつうら工業ネットと鈴のW効果 鈴付き盗難防止ネット 15mm目ブルーまつうら工業
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
かぶせネットと鈴の音のW効果で注意喚起できる盗難防止ネットです。ネット(約3帖相当と約6帖相当の2サイズあります)と取り付けしやすい スナップ付きの宝来鈴10個がセットになっています。 ネット本体は難燃のポリエステル原糸を使用した防炎仕様です。周囲ロープ、4隅取り付けロープ付きで扱いしやすいです(PE6mmロープ、4隅80cm2本手出し)。15mm目合いで手が入らずネット内側の荷物を守ります。鈴はネットの任意の箇所に取り付けてご使用ください。
用途宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに。商業施設等のテナントの休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。工場等の精密機器の安全管理などに。 倉庫入り口の小動物侵入防止や、不審者の立入禁止の注意喚起に。ネット部:ブルー、鈴:シルバー仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)、スナップ付き鈴10個入直径(Φmm)宝来鈴:約19内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)線径(Φmm)ネット部:約1.4(250D/34本)表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)有効開口(mm)フック部:約5目合い(mm)15角目(ラッセル網)再生紙使用マーク適合
極太標識トラロープ(日本製) まつうら工業極太標識トラロープ(日本製)まつうら工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。ロープ径(Φmm)約16仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)切断荷重(kN)約18.7
水平親綱設置用 緊張器本体(フック付ロープ連結型) まつうら工業水平親綱設置用 緊張器本体(フック付ロープ連結型)まつうら工業
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。 親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。 フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
用途水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。黄(赤線入り)仕様大口径フック付ロープ連結型緊張器材質(本体)スチール、ステンレス(97HR-1)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FSー90Z)仕上り寸法(m)約1.2材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ まつうら工業建築現場親綱交換用ニューテトロンロープまつうら工業(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。仕様両端テープ止め(丸巻パック)ロープ径(Φmm)16切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
パステルカラーPE平テープ セノハウス用材パステルカラーPE平テープセノハウス用材(1件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
反射トラロープ(8打ち) まつうら工業反射トラロープ(8打ち)まつうら工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(20m)
当日出荷
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に長さ(m)約20仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン、反射材幅(mm)約8トラ(黄/黒/反射部分)太さ(Φmm)8ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)再生紙使用マーク適合
ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業ニューテトロン水平親綱(緊張器付)まつうら工業(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。黄(赤線入り)仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用)まつうら工業(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合
多目的エステルネット(グリーン) まつうら工業多目的エステルネット(グリーン)まつうら工業
9,898税込10,888
1枚
9日以内出荷から10日以内出荷
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。グリーン材質(ネット)ポリエステル仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)線径(Φmm)約1.4(250D/34本)目合い(mm)15角目(ラッセル網)再生紙使用マーク適合
多目的エステルネット(グレー) まつうら工業多目的エステルネット(グレー)まつうら工業
9,898税込10,888
1枚
9日以内出荷から10日以内出荷
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。材質(ネット)ポリエステル仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)線径(Φmm)約1.4(250D/34本)目合い(mm)15角目(ラッセル網)再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
16,980税込18,678
1個
63日以内出荷から113日以内出荷
Moxa CP-104ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシ ステムインテグレータ向けに開発された新製品です。 CP-104ULは、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各4ポートは 921.6Kbpsをサポートすると共に、フルモデムサポートな、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。 更に、CP-104ULロープロファイル・ユニバーサルPCIボードは、3.3V および5Vのサーバースロットで動作するので、Moxaボードは、どのようなPCサーバでも使用することができます。
寸法(mm)64.4×120規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載消費電力(mA)120(5V)相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44 メスRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
紙ひも 白 #15号 まつうら工業紙ひも 白 #15号まつうら工業
309税込340
1個
予約販売
再生紙100%で地球環境に優しい
グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
紙ひも 白 #10号 まつうら工業紙ひも 白 #10号まつうら工業
599税込659
1個
当日出荷
再生紙100%で地球環境に優しい
グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
PP万能よりロープ(2本より溶着なし) まつうら工業PP万能よりロープ(2本より溶着なし)まつうら工業
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
2本よりの溶着なしタイプ。
用途結束、荷造り、干し柿ロープに
紙ひも 白 まつうら工業紙ひも 白まつうら工業
339税込373
1個
当日出荷
サイズ(号)10グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
紙ひも 茶 まつうら工業紙ひも 茶まつうら工業(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から14日以内出荷
リサイクル品で地球環境に優しい
グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
PEひらテープ まつうら工業PEひらテープまつうら工業
528税込581
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途結束や運動会の応援ポンポンにタイプ筒状のテープ状ひも再生紙使用マーク適合
手芸・梱包・園芸用PPソフトロープ まつうら工業手芸・梱包・園芸用PPソフトロープまつうら工業
799税込879
1個
当日出荷
太サイズ8mmの3本、溶着PPソフトロープです。
用途布草履作成にピッタリの太さです。再生紙使用マーク適合
カラフルロープ(PP) まつうら工業カラフルロープ(PP)まつうら工業
379税込417
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途アウトドアーやレジャーに 手芸や装飾にも再生紙使用マーク適合
サイザル麻(素打ち)ロープ まつうら工業サイザル麻(素打ち)ロープまつうら工業(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
環境に優しい天然素材のサイザル麻
用途手芸や装飾用途に再生紙使用マーク適合
サイザル麻ロープ(M) まつうら工業サイザル麻ロープ(M)まつうら工業(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
環境に優しい天然素材のサイザル麻
用途手芸や装飾用途に再生紙使用マーク適合
多目的ナイロンネット まつうら工業多目的ナイロンネットまつうら工業
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)材質(ネット)ナイロン目合い(mm)100菱目(有結タイプ)再生紙使用マーク適合
フローラルカッター ブルー HIT(ヒット)フローラルカッター ブルーHIT(ヒット)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
全長(mm)216トラスコ品番814-5289RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
フローラルカッター ピンク HIT(ヒット)フローラルカッター ピンクHIT(ヒット)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
全長(mm)216トラスコ品番814-5290RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら