こんなお得な商品も!

ロープ PV 3打ち
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
ロープ状に撚っています。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
幅広い結束用途に対応したPE平テープです。
カラータイプなので色別にも最適です。
結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
質量(g)115
切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ
付属品ロープスライダー(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐
巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
用途一般荷造り、結束等。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ロープを編み込んで、ブレスレットや犬のリードなど手芸感覚での製作可能。
用途手芸、各種結束
引張強度(kN[kgf])約2.45(250)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい、。縛りやすく、手が痛くならない。溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
径(mm)3
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。
材質ポリプロピレン
耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに
再生紙使用マーク適合
軽く、強度があり、結びやすいです。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れます。水に強く、濡れても強度が落ちません。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
質量(kg)1(1個あたり)
軽く、強度があり、結びやすい。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れる。水に強く、濡れても強度が落ちない。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
質量(kg)1.5(1個あたり)
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
仕様両端リング加工
保管に便利はボビン巻
用途各種作業ロープに
樹脂製なのでサビもなく、長持ちします。
人や車にぶつかっても安全です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×850
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)約0.9(満水時:約4.1)
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途一般作業等の各種結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
天然繊維の為自然に還ります。ジュートに比べて繊維が固く強度があります。
用途農業用、家庭菜園用、一般作業用、園芸用、造園用
色黄土色
長さ(m)200
一般手結束包装用の紐です。
用途ポリプロピレン製で屋内使用に向きます。
長さ(m)400
強度(kg)22
太さ(mm)50
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン
長さ(m)150
太さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く強度があり、水に浮きます。色のバリエーションが豊富です。
用途トラック用、農作業用、造園用、林業用
材質ポリエチレン
色黄
長さ(m)200
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。
仕様耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
トラスコ品番367-8083
質量(g)880
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。
仕様耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農水産業、インテリアなど
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ