「ローラー 塗装用 30」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ伸縮継柄 ハンディ・クラウンアルミ伸縮継柄ハンディ・クラウン
869税込956
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄軽くて丈夫なアルミ製。ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。
用途高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用適合大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル材質(本体)アルミ、PP柄厚さ(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
PATEKING PAD 大塚刷毛製造PATEKING PAD大塚刷毛製造
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
デザイン塗装用。誰でも手軽に簡単に手を汚さずに細かなテクスチャが表現可能!作業スピード大幅UP
用途パテ塗り作業などに。材質ハンドル部:ポリプロピレン+エラストマー、ブレード台部:強化塩ビ樹脂、クッション部:チップウレタンクッション厚さ(mm)【クッション部】30寸法(mm)170×200質量(g)300
SMOOSY タッチアップローラー ハンディ・クラウンSMOOSY タッチアップローラーハンディ・クラウン
259税込285
1個
3日以内出荷
ローラーと容器が一体化した手軽で便利な塗装用具。塗装の際、ローラーに塗料を付け直す手間がなく作業効率がアップ。ローラーと容器が一体化した塗装用具です。1インチのローラーを使用。塗り残しが気になる部分、タッチアップ補修などに便利です。容器を軽く押しながら、塗料を吐き出す事が出来ます。何度も容器に塗料を付ける作業が省けるので、作業効率が上がります。小物のペイントにもおすすめです。
用途DIY用品/塗装用具/ローラー適合塗料水性/油性
SMOOSY 可動式 スモールローラーハンドル ハンディ・クラウンSMOOSY 可動式 スモールローラーハンドルハンディ・クラウン
899税込989
1本
3日以内出荷
くるっと回転!様々な角度で塗装可能!!従来のハンドルでは対応しにくい様々な場所の塗装が可能です。黒いつまみをひねり、くるっと回転させれば横方向にも塗装ができます。ミドルサイズ、スモールサイズのローラー専用のハンドルです。ローラー継柄(別売)の装着が可能ですので、高所の塗装もできます。
用途DIY用品/塗装用具/ローラー材質グリップ:ポリエチレン フレーム:スチール質量(g)142サイズ(mm)30×117×340ローラーミドル、スモール
ミドルローラーハンドル超長柄セット ユニットミドルローラーハンドル超長柄セットユニット
2,298税込2,528
1セット(1セット)
翌々日出荷
水性ペイント用のローラーハンドルセットです。
用途路面等への塗装に。仕様ローラーハンドルセットトラスコ品番664-8094全長(mm)365材質/仕上ハンドル部:スチール、プラスチック寸法(奥行D×長さL)(mm)【ハンドル】30×365サイズミドルローラー質量(g)180サイズ(inch)7材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)170適合塗料水性ペイント用主な用途塗装用ローラー径(Φmm)50
PSX型虎内容器(凹凸:片面) タイホウPSX型虎内容器(凹凸:片面)タイホウ
5,598税込6,158
1箱(30枚)
5日以内出荷
※特許;第6537033号 第7054931号 計算された凹凸によって、ローラーに含んだ余分な塗料を落として、泡立ちを抑えることができます。
用途塗装用内容器仕様【しごき面】片面寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】230(205)×190(165)×130容量(L)約4.5
セローズ ニチライン 日亜ペイントセローズ ニチライン日亜ペイント
7,698税込8,468
1缶(3.8kg)ほか
5日以内出荷
セローズ ニチラインはコンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用硝化綿ラッカー系塗料です。 コンクリートはアルカリ性ですので、一般的な塗料の合成樹脂調合ペイントやフタル酸系樹脂塗料では塗膜が冒される可能性が高い。 ニチラインはこのような心配がなく、しかもコンクリートへの付着性が優れています。 1.乾燥が速く、1時間以内で歩行が可能です。 2.刷毛やローラーでの塗装作業が簡単です。 3.重ね塗りや、タッチアップ性に優れています。 4.耐水性、耐揮発油性に優れています。 5.高い光沢を発揮します。
用途道路ライン希釈液#300ラッカーシンナー ・#360ラッカーシンナー不揮発分35~45%乾燥時間(分)30~60粘度85~95(at25℃)塗布方法刷毛・ローラー塗布面積(m2/kg)2~4組成変性硝化綿ラッカー主成分変性硝化綿ラッカー主な用途道路ライン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、耐水性、耐揮発油性危険物の性状非水溶性
刷毛付きポリ下げ缶 ハンディ・クラウン刷毛付きポリ下げ缶ハンディ・クラウン
629税込692
1セット
3日以内出荷
30mm(コーナー用)と50mm幅(広い面用)の2本の刷毛と2Lのポリ下げ缶のお得なセットです。あらゆる塗装シーンにご使用可能です。スターターキットとして最適です。
用途はじめての塗装にセット内容刷毛2本(30mm・50mm)、ポリさげ缶(2リットル用)材質(下げ缶)PP材質(毛)(刷毛)化繊・山羊毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
ジョリパット専用ローラー あやめ AICA(アイカ工業)ジョリパット専用ローラー あやめAICA(アイカ工業)
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
ローラーサイズ(inch)7種類ローラー主な用途塗装用
ミニマムローラー スポンジ TRUSCOミニマムローラー スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1セット(2本)
当日出荷
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
アイカ あやめローラー AICA(アイカ工業)アイカ あやめローラーAICA(アイカ工業)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
変幻自在のテクスチャーを生み出します。
種類ローラーセット主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)7
スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX スモールローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー)TRUSCO
699税込769
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。 塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)20
ミニマムローラー(仕上用) TRUSCOミニマムローラー(仕上用)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途仕上用ローラー径(Φmm)20
ミニマムローラー(無泡) TRUSCOミニマムローラー(無泡)TRUSCO
699税込769
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)28
ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー)TRUSCO
699税込769
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。 低粘度のステイン系塗料に最適です。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)23
ミニマムローラー TRUSCOミニマムローラーTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)20
150x305mm(6mm) ローラー刷毛セット エスコ150x305mm(6mm) ローラー刷毛セットエスコ
2,070税込2,277
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-111軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)18材質(ローラー部)超極細繊維ローラーサイズ(mm)150主な用途塗装用ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
175x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット エスコ175x305mm( 6mm) ローラー刷毛セットエスコ
2,710税込2,981
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-3軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチックローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
150x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット エスコ150x305mm( 6mm) ローラー刷毛セットエスコ
1,660税込1,826
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-2軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチックローラーサイズ(mm)150主な用途塗装用ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
100x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット エスコ100x305mm( 6mm) ローラー刷毛セットエスコ
1,470税込1,617
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-1軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチックローラーサイズ(mm)100主な用途塗装用ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット エスコ230x370mm(38mm) ローラー刷毛セットエスコ
4,600税込5,060
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109N-20種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途塗装用
230x600-1000mm(38mm) ローラー刷毛セット エスコ230x600-1000mm(38mm) ローラー刷毛セットエスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109N-15種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途塗装用
ミニマムハンドル インダストリーコーワミニマムハンドルインダストリーコーワ(8件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
サイズミニマム高さ(mm)25種類ハンドル材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性折り曲げる事により、塗装しづらい場所も塗装可能に!とにかく軽量。
別製 筋違 赤 大塚刷毛製造別製 筋違 赤大塚刷毛製造
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
特製 筋違 黒 大塚刷毛製造特製 筋違 黒大塚刷毛製造
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途目地用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
特製 筋違 赤 大塚刷毛製造特製 筋違 赤大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から3日以内出荷
馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
特上 筋違 黒 大塚刷毛製造特上 筋違 黒大塚刷毛製造
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
●腰感があり、耐久性に富む山羊の尾毛を使用。熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
用途●最高級塗装用刷毛・ペイント刷毛形状筋違種類刷毛主な用途塗装用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
極上 筋違 黒 大塚刷毛製造極上 筋違 黒大塚刷毛製造
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
●細筋でしなやかで弾力性が高い高級馬毛を使用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に最適。
形状筋違種類刷毛毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
最上 筋違 黒 大塚刷毛製造最上 筋違 黒大塚刷毛製造
8,988税込9,887
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
●厳選された馬の尾毛をふんだんに使用した最高級刷毛。●腰のねばり・まとまりの良さ・取りつけの頑丈さ・耐久性と、あらゆる面でベストクオリティを実現。繊細な塗り味、美しい仕上がりを存分に堪能できる。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
形状筋違種類刷毛主な用途塗装用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクトトップSi ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトトップSiニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(15kg)
4日以内出荷
1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。 【特長】 1.優れた耐候性 紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。 期待耐用年数は最大15年になります。 2.美しいつや 特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。 また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。 3.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。 4.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。 5.透湿性 高い透湿性により、結露から建物を守ります。 6.抜群の作業感 ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。 ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー使用場所屋外用タイプつや有塗り面積(m2)約88~136塗布方法はけ、ウールローラー使用量0.11~0.17kg/m2/回危険物の類別非危険物希釈率(%)3~5(水道水)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)塗回数2回
GAINA(内装用) 日進産業GAINA(内装用)日進産業(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1缶(14kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
寒さ対策→断熱・保温 室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げます。ガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 暑さ対策→断熱。遮熱 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 騒音対策→遮音・防音 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われているため、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 臭い対策→空気質改善 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 さらなる効果→防露・耐久・安全・不燃 ガイナは様々な効果を発揮します。結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。
用途鉄、コンクリート、モルタル、木、非鉄金属、ガラス、等。特性遮熱、断熱、耐久仕様塗装方法:刷毛、ローラー、コテ、エアーコンプレッサー、エアレス塗装機、温風低圧塗装機、塗装用各種ガン(エアーガン、エアレスガン)主成分セラミック耐熱温度(℃)-100~150主な用途鉄、非鉄金属、コンクリート、ガラス使用量0.46~0.4(kg/m2)使用場所屋内希釈危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ローラーハンドルスリム用 アサヒペンローラーハンドルスリム用アサヒペン
769税込846
1本
3日以内出荷
サイズスモール種類ハンドル主な用途塗装用
つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペンつぎ柄 伸縮タイプ3段式アサヒペン(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
ベンダー  片面 ハンディ・クラウンベンダー 片面ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ローラーでは塗りにくい狭いところや、手の届きにくい部分など、塗布面にあわせた形に曲げて使用出来る便利ツールです。
幅(mm)60高さ(mm)263種類刷毛奥行(mm)15材質(毛)PE主な用途塗装用毛色オレンジ材質(ハンドル)ステンレス刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
マル撰 筋違 赤 大塚刷毛製造マル撰 筋違 赤大塚刷毛製造
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違毛色型式筋違種類刷毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
金駒 筋違 白 大塚刷毛製造金駒 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダメ込み用としてのベストセラー品です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用形状筋違毛色型式筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用ミドルローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドル適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用スモールローラー大塚刷毛製造(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら