57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛、無泡タイプ サイズミニマム 高さ(mm)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途内装用、外装用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。 生地の種類ハイパイル
1袋(2本)ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)5 サイズミニマム 高さ(mm)20 タイプ短毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途仕上用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。 生地の種類ハイパイル
1袋(2本)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常のミニマムローラーのハンドルを短くしてハンドルセットにしました。
毛丈(mm)13 タイプ無泡タイプ 適合内装/平滑面 軸径(Φmm)3 形状(ハンドル)細いシャフト 全長(mm)235 サイズミニマム 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 主な用途ホビー・工作用 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性ちょっとしたホビー・工作小物用に短柄ハンドルで楽々塗装 生地の種類ハイパイル
1セット
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料、水性接着剤 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズミニマム 高さ(mm)25 種類ハンドル 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途塗装用 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性折り曲げる事により、塗装しづらい場所も塗装可能に!とにかく軽量。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛 サイズミニマム 高さ(mm)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途内装用、外装用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
1袋(2本)ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)60 幅(mm)85 高さ(mm)70 種類ローラーセット 奥行(mm)33 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)PE、PP 材質(グリップ)PP 材質(フレーム)スチール 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム 種類ローラーセット 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料、水性接着剤 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
1本
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすさ抜群の外装ローラー25mmのエコノミー・ローコストタイプです。
用途外装用 種別ハイパイル タイプスモールローラー 毛丈(mm)約25 適合塗料一般水性・反応硬化型・弱溶剤1液・弱溶剤2液・カチオンシーラー 芯材PP 素材ポリエステル、アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造タッチアップローラーハンドル
エコ商品
プチローラーシリーズ1インチを取付けることによりタッチアップなどの補修作業に最適なハンドルです。
適合プチローラー1inch用 材質ポリアミド 全長(mm)約150 質量(g)約14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
3日以内出荷

ハンディ・クラウンHCスリムローラー
エコ商品
タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
368 税込405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンディ・クラウンマイクロスリムローラー
エコ商品
刷毛に代わるコーナー・細部用の塗装用具。飛散が少なくフラットな仕上がり。マイクロファイバーで塗料含みが良い!
用途塗装用 タイプ中毛 材質(毛)PE繊維主体 主な用途細部塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
368 税込405
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスシャフトで折れにくい!
材質グリップ:PP(ポリプロピレン)、シャフト:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームを樹脂で補強している為折れにくくなっています。ガシガシ使いたい方におすすめの商品です。また、補強している事でローラーの回転が安定し作業効率が向上します。
用途狭所・小物塗装などの塗装 形状脱着式 ネイビー タイプミニスモールローラー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)ローラーバケット S
エコ商品
7インチ用の格安品・ブリキ製の約1/4の低価格
材質ポリプロピレン セット内容バケット10個、ネット10枚 容量(L)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷

RS Pro チューブインレットポートRS Pro 55915 シリーズフローレギュレータ 6 mm チューブインレットポートは、 26 x 48.5 x 55 mm の寸法で、ニッケルめっき黄銅素材ボディを備えています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。特長と利点 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットプレッシャの範囲は -0.99 bar ~ 20 bar ねじサイズは 1/4 圧力降下が限定されている 機能の再現性 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 より軽量でコンパクト Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 8mmアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = -0.99バール最高流出圧力 = 20バールネジアウトレットネジ規格 = BSPネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS Pro インレットポートRS Pro 通気流量調整弁 8 mm チューブインレットポートは、最小長が 44 mm 、最大長が 49 mm です。ポートのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様の高い性能が要求されます。特長と利点 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar ねじ付きアウトレットねじサイズは 1/8 特殊な形状のシールによるフルフローおよび真空耐性タンク BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 より軽量でコンパクト Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 8mmアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = -0.99バール最高流出圧力 = 20バールネジアウトレットネジ規格 = BSPネジアウトレットネジサイズ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/4インチネジインレットポート = 1/4インチオスメーカーシリーズ = 66070ネジアウトレットポート = 1/4インチメス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

仕様タイプ = 単方向フローレギュレータインレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/2インチネジインレットポート = 1/2インチメスメーカーシリーズ = 66085ネジアウトレットポート = 1/2インチメス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様タイプ = 単方向フローレギュレータインレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/4インチネジインレットポート = 1/4インチメスメーカーシリーズ = 66085ネジアウトレットポート = 1/4インチメス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様タイプ = 単方向フローレギュレータインレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/8インチネジインレットポート = 1/8インチメスメーカーシリーズ = 66085ネジアウトレットポート = 1/8インチメス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。
用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。 毛材マイクロファイバー(ポリエステル) 適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)60 幅(mm)85 高さ(mm)70 種類ローラーセット 奥行(mm)33 毛丈(mm)5 材質(ローラー部)PE、PP 材質(グリップ)PP 材質(フレーム)スチール 主な用途仕上げ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷

ローラーバケットSX(ネット・内容器付き)は、ローラーバケットSをグレードアップした商品です。 7インチのローラー用に最適です。 バケット、ネット、内容器を各1個ずつセットにしたお得セットです。
セット内容バケット、ネット、内容器 容量(L)4.5 底面サイズ(mm)210×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
659 税込725
当日出荷

仕様タイプ = 流量レギュレータインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/4インチメスメーカーシリーズ = QSC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様タイプ = 流量レギュレータインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/8インチメスメーカーシリーズ = QSC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS Pro単方向フローレギュレータ。陽極酸化処理されたアルミボディ。各種サイズを用意しています。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: -20℃→ +80℃
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/4インチメスアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジアウトレットネジ規格 = メスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジ, チューブチューブインレットポート = 1/8インチネジインレットポート = 1/8インチオスチューブ出口ポート = 6mmメーカーシリーズ = 55905 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク 適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セット内容本体、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず 質量(g)約21※ケーブル含む 適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格 適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応 保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定) 接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。 データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 50.8mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 4A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 12A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。効率 92%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 4A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 50.8mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 21.6 28.8Vdc。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。代表規格 CE℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 10.8 13.2Vdc。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.6kV dc。幅 25.4mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷