29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。 分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
1袋(50層×10シート)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 材質/仕上粘着紙 幅(mm)240
1冊(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアローラー転写シート
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。
寸法(mm)240×330 材質紙、粘着紙 タイプ標準 厚さ(μm)【シート】230 粘着力(g/25mm)1200 アズワン品番1-4800-51
1箱(10シート)
39,500 税込43,450
翌々日出荷

寸法(mm)195×335 材質PE(ポリエチレン)フィルム、アクリル粘着紙 厚さ(μm)シート厚:80 粘着力(g/25mm)600 アズワン品番1-4800-52
1箱(50層×10シート)
39,000 税込42,900
翌々日出荷

安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm)240×330 材質表紙、粘着剤、粘着紙 厚さ(μm)表紙120、粘着紙110 粘着力(g/25mm)800~1200(±100)
1箱(5パッド×50枚)ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用
寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195 材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤 質量(g)480 厚さ(μm)80(±2) 積層枚数(シート)50 粘着力600±100g/inch RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15パッド×50枚)
53,980 税込59,378
翌々日出荷

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm)5 材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2)約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。 別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ本体
1本
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304) 表面抵抗(Ω)108
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
ロール幅(mm)6 材質(フレーム)プラスチック、(ローラー)ポリマーローラー 寸法(mm)130(L)×Φ6 質量(g)20 ロール直径(mm)Φ6 商品タイプ本体
1個
7,360 税込8,096
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種全機種 幅(mm)220 タイプアプリケーション 長さ(m)10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷


転写用シートです。 切り文字、サインなどを貼る際に使用します。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。 幅(mm)450 材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 無色透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様●サイズ:200×300mm●適応機種:ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:76g アズワン品番65-5521-52
1式(5枚)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。 平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
タイプしっかり貼れる 厚さ(mm)0.21 主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用 標準総厚さ(mm)0.21 余白なし 適合プリンタインクジェット(染料) ラベル形状四角
1冊(2シート)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様●サイズ:70×70mm●適応機種:ATスティック●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:6g アズワン品番65-5521-56
1式(10枚)
2,898 税込3,188
欠品中

粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。 材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。 文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番794-8255 厚さ(mm)0.05 無色透明 サイズA4 質量(g)19 寸法(縦×横)(mm)310×225 粘着力2N/25mm
1枚
319 税込351
当日出荷

エクシールDクイック
エコ商品
エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。1回の転写は8秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。
用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×210 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

エクシールDクイック
エコ商品
エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。1回の転写は9秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。
用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×210 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

エクシール半導電ゲルシート
エコ商品
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 寸法(mm)500×500 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
商品タイプ本体
1個
29,200 税込32,120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ) 材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA) 粘着力(N/cm2)約7
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着力を3タイプ用意。 ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
ロール幅(mm)30 質量(g)80 材質(ローラー部)ポリマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×110 材質(フレーム)アルミニウム 表面抵抗値(Ω)10^8/□ アズワン品番1-4821-02 ロール直径(mm)20
1個
37,500 税込41,250
当日出荷

平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ) 材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm) 粘着力(N/cm2)約7
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)