回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
商品タイプ本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
商品タイプ本体
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。
耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
商品タイプ本体
用途ローリーの排出用として。
材質ポリエチレン
タイプ部品
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。
目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
トラックの荷台に乗る大きさです。
農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。
工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。
タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質ポリエチレン
色本体:オレンジ、フタ:ブラック
内径(Φmm)380(マンホール:ネジ式)
商品タイプ本体
【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。
本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に
材質PVC
タイプ部品
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番61-7000-24
危険物の類別非危険物
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901
種別ミストタイプ
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
色黒
商品タイプ本体
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)1000
質量(kg)63
高さ(mm)1149
奥行(mm)1200
規格UNマーク/なし
スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。
適合本体スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
透過性が良いので残液量がわかりやすい。
軽くて丈夫、持ち運びが簡単に出来ます。
ポリエチレン製なので、錆びたり腐ったりしない。
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易です。
目盛り付です。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
色スカイブルー
商品タイプ本体
Y-1000L用のエアー抜きキャップです。
材質蓋キャップ:PE/パッキン:EPDM
タイプ部品
部品番号#5,6
1式
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
耐衝撃性に優れています。
小分けに便利なバルブホース付です。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
付属品20Aバルブホース
材質ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)(注水口)250
排水口内径20A
商品タイプ本体
耐衝撃性に優れています。底が傾斜構造で残液を少量迄減らす事が可能軽量で衝撃性・耐久性に優れている
用途防除、灌水、運搬に使用可能。水・農薬等の保管・運搬等
トラスコ品番464-9745
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)23.5
排水口内径1 1/2
注水口内径(mm)350
商品タイプ本体
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
スイコー製各種ローリータンクのドレンキャップです。エア抜きのキャップと共通です。
トラスコ品番244-9430
適合本体スーパーローリータンク、ホームローリータンク、スカット
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~40
関連資料(0.36MB)
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ50A付
材質ポリエチレン
排水口内径50A
注水口内径(mm)380
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
内径(inch[mm])(排水口)25
商品タイプ本体
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ25A付
材質ポリエチレン
排水口内径25A
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ40A付
材質ポリエチレン
排水口内径40A
耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
用途非常用品や防除に灌水に使用可能。
トラスコ品番458-7987
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)27.5
排水口内径35
注水口内径(mm)360
商品タイプ本体
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
大口径のマンホールで魚の出し入れがしやすいです。魚の輸送に最適な専用タンクです。腐食がなく淡水、海水魚ともに使用可能です。スリースバルブを標準装備しています。
用途魚の輸送に。
ポリエチレン製なので海水に濡れても錆びたり腐ったりしません。
蓋が特殊構造になっており輸送中に気泡ができません。
蓋が大きいので(直径750mm)作業能率が上がります。
用途魚類の運搬用
色ブルー
フタ外径(Φmm)750
フタ付き
商品タイプ本体
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ