20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦(mm)300 横(mm)200 深さ(mm)120 色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 種類標準分電盤 端子M6ねじ×1コ 外形寸法縦(mm)320
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。 特性アース付 定格電流(A)(アースクリップ)50 板厚(mm)(取付ブラケット)4.5 巻取形式手動巻き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途屋外用 種別アロー盤 開閉器盤 屋根付 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。 材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

静電気による爆発事故を防ぎます。
用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。 特性アース付 トラスコ品番322-2365 質量(kg)1.7 定格電流(A)(アースクリップ仕様)20 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入) 抵抗値500mΩ以下
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。 特性アース付 質量(kg)3.5 芯数(C)(ワイヤー)1 定格電流(A)(アースクリップ)50 板厚(mm)(取付ブラケット)4.5 電線長さ(m)10 ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当) 巻取形式自動巻き
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

コンセントで接地が取れない場合、地中接地物からアースを取ることができます。
トラスコ品番850-1172 質量(g)330 アズワン品番64-4653-34
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5 寸法(mm)900×900 質量(kg)12
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷



Panasonic(パナソニック)接地端子盤
接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
マイルドホワイト 種類標準分電盤 番号日塗工:E22-90B 深さ(mm)125 保護等級IP2XD マンセル記号2.5Y9/1
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



テンパール工業接地端子盤
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200 スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 縦(mm)520 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋外 WHMスペース
1台
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
ワイヤー長さ(m)15 質量(kg)4.5 ワイヤー径(Φmm)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226 被覆外径(mm)3.35 巻取形式自動巻き
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

日東工業接地端子
エコ商品
材質 適合機種PL全機種 セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷