139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。 バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど 材質ポリプロピレン SBR樹脂 厚さ(mm)3.2 グレー タイプロール 長さ(m)30 防炎性能試験番号EO860028
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910 長さ(m)25 厚さ(mm)約3.8 タイプロール品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻(25m)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820 長さ(m)25 厚さ(mm)約3.8 タイプロール品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻(25m)
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。 幅(mm)910 長さ(m)30 厚さ(mm)3 質量(kg)19 材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング サイズS タイプロールタイプ
1巻
23,900 税込26,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m)30 材質ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット クッション性のあるタイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質PVC 厚さ(mm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワタナベ工業ファインコード FC
表面がループタイプのパンチカーペット。裏面ラバー付きですので、クッション性に優れ、施工が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。 長さ(m)20 厚さ(mm)5 材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRエンボスラバー
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品です。油だけでなく、水分も吸収する万能型マットです。工場出入り口、作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。
用途オイル・水用。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。 吸収量(油)81.6L/巻 グレー 幅(mm)900 長さ(m)25 厚さ(mm)2 質量(kg)5.6 トラスコ品番392-5986 種別オイル/水用 材質天然繊維主体(ウール)、ポリプロピレン タイプロールタイプ 吸油量(L/m2)3.2
1巻
35,980 税込39,578
3日以内出荷

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

ミヅシマ工業コロナ22 910mmX25m
多目的に使用可能なパンチカーペットです。 ホルムアルデヒド対策品。
用途床材保護。 パンチカーペット。 屋内用。 ホルムアルデヒド対策品。 幅(mm)910 長さ(m)25 厚さ(mm)3.3 質量(kg)16.5 材質ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング) タイプロールタイプ
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れたダストコントロール機能を誇るタイルカーペット。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び モノフィラメント) 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H7/M5/L3(マルチカット&ループパイル) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号EO040221 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ10 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(30m)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様透水性あり 種別透水 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 厚さ(mm)約7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ幅(mm)187 巻数50周 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 適合EA922B-25用替テープ エスコ品番EA922B-27
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻 材質特殊粘着加工紙 アズワン品番64-7948-06
1巻(3巻)
8,090 税込8,899
翌日出荷

フリーカットタイプ。どこでもお好きな長さでカットできます。ミシン目の無いところでもまっすぐキレイにテープを切り取ることができます
用途花粉・ダニ・ハウスダストから髪の毛・油分の強いペット毛に。 長さ(mm)215 奥行(mm)100 テープ幅(mm)160 内径(mm)紙芯:38 本体幅(mm)170
1ケース(24個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

テープ幅(mm)240 巻数60周 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 適合EA922B-26用替テープ エスコ品番EA922B-28
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1本(25m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(2巻)
965 税込1,062
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(20m)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

FANS(フジコー)カーペット
カットしてもカット面はほつれることがありません。
用途結婚式やイベントに使用されている白色のパンチカーペット 材質ポリエステル繊維、ポリプロピレン基布、SBR樹脂 厚さ(mm)3.6 ホワイト タイプロール 長さ(m)25 直径(Φcm)32 防炎性能試験番号EO990175
1巻(25m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めくりやすいななめカットシートを採用したカーペットクリーナーです。各社共通タイプ(標準サイズ)です。テープカラーはホワイトです。使い始めはラインが付いていて、さらにはがしやすい。カバーはクリアグレー、柄はグレーでインテリアに馴染みやすくなりました。持ち手(柄)が長くなったので力が入れやすく、持ちやすくなりました。ツメが付いて、使用中に粘着テープが抜けにくい!髪の毛、ほこり、花粉、ダニ、ペットの抜け毛等のお掃除に。
用途カーペット用 材質グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン シャフト:スチール テープ/基材・芯・はくり紙:紙 粘着剤:合成ゴム系 全長(mm)300 巻き芯内径(mm)38 テープ長さ(mm)160×90周巻
1個
440 税込484
3日以内出荷

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー 全長(mm)610~970 品名コロコロフロアクリン テープ幅(mm)160(×30周巻) メーカーニトムズ アズワン品番64-7948-07 粘着タイプ特殊すじ塗り粘着 適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷

用途カーペット用 仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻 材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ、グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン 全長(mm)590~1050 アズワン品番64-7948-05 柄タイプ伸縮式
1本
8,090 税込8,899
翌日出荷

1本(30m)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本(30m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様テープサイズ:240(W)mm×50周巻 材質特殊すじ塗り粘着加工紙 アズワン品番64-7948-10
1パック(2巻)
1,280 税込1,408
当日出荷

仕様テープサイズ:160(W)mm×45周巻 材質特殊すじ塗り粘着加工紙 アズワン品番64-7948-09
1パック(2巻)
1,070 税込1,177
翌日出荷

用途カーペット用 仕様テープサイズ:160(W)mm×80周巻 材質シャフト:アルミ、ハンドル・ケース:ポリプロピレン 全長(mm)295
1個
2,930 税込3,223
3日以内出荷

用途フローリング・カーペット兼用 仕様テープサイズ:240(W)mm×30周巻 材質テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト:アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース:ポリプロピレン、エラストマー 全長(mm)520~990 アズワン品番64-7948-08 柄タイプ伸縮式
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-39
1本
1,600 税込1,760
当日出荷

ミセスロール レギュラータイプ専用の取替え用テープです。 3インチの大巻き195mmの広幅タイプは、業務用にもピッタリ 大巻き&広幅なので、業務用でも家庭用でも幅広く使えます。 めくりやすくて切りやすい”山型ミシン目カット”タイプです。
テープ幅(mm)195 テープ長さ(m)12
1パック(3巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットの抜け毛、花粉・ホコリがよくとれる。テープ幅が120mmの小回りがきいて、気づいたゴミをすぐ取れるコロコロです。長い毛が巻きついてもまっすぐ切れるスパットカットを採用しています。すじ塗り粘着加工のため、繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C2370●商品名:コロコロプレシア●テープ(mm):120(W)×70周巻●全長(mm):250●重量(g):330●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/すじ塗り粘着特殊加工紙 シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ/ポリプロピレン・エラストマー テープ受け・ケース/ポリプロピレン●強力●布製ソファ、クッションに アズワン品番65-5658-86
1本
1,450 税込1,595
翌々日出荷

1本
1,370 税込1,507
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-40
1本
2,270 税込2,497
翌々日出荷

不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。 幅(mm)1820 長さ(m)30 厚さ(mm)3 仕様ロールタイプ 質量(kg)38 サイズM 材質(表面/裏面)ポリエステル100%/SBRコーティング
1巻
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室温センサー付ホットカーペット。室温センサー付で省エネに!室温センサーで検知した室温に応じて、ホットカーペットの表面温度をコントロールします。お部屋の暖かい時(約20度以上)はカーペットの表面温度を低めに調整し、無理なく省エネ運転を行います。
コード長さ(m)1.5 ブラウン 機能暖房面積切替、自動OFF、ダニ対策、温室センサー 温度調整方法無段階
1枚
9,390 税込10,329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)