こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。
仕様アクリルタイプ標準濃度品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
塗布面積(m2/本)375
1本(4.5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
抜群の耐久性:耐ヒールマーク、耐洗剤性に優れています。
抜群の密着性:あらゆる床材に優れたレベリング性と密着性を発揮します。
高光沢:高濃度タイプ並の上品な光沢です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル(Pタイル等)、ビニールシート(長尺シート)、シールされた木床(フローリング)にお使いいただけます。
液性中性
成分アクリル-スチレン樹脂、アルカリ可溶性樹脂、合成ワックス、可逆剤、皮膜形成助剤、湿潤剤、消泡剤、防腐剤、水
種別水性フロアポリッシュ・ポリマータイプ、標準濃度品
標準塗布面積(1回塗り)1500m2/缶
外観白色乳状低粘度の液体
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
シンプルでスタイリッシュなデザイン。スタンダードタイプのビニールシート丸椅子「R-680C」。
引き締まったブラック色とクロームメッキのパイプ脚がシャープ感をアップ。
座はビニールシート張りで汚れても簡単に拭き取れます。
5脚までスタッキングが可能。
仕様組立品
材質張地:ビニールシート、脚:Φ19.1mmパイプ(クロームメッキ)
機能スタッキング(5脚)
グリーン購入法適合
座面径(Φmm)330
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
デザインと使いやすさにこだわった「新しい」大判プリンター。
仕様【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS)
付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル
幅(mm)用紙:最大610
質量(kg)33.6
シリーズDesignJet
消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1
電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold
線幅(mm)最小:0.02
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×555×932
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
解像度印刷:2400×1200dpi
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露)
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒
紙厚(mm)最大用:0.3
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:42、待機時:16
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mm
インク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管環境温度:-25℃~55℃、湿度:20%~80%(非結露)
インターフェイスGigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
関連キーワード