材質紙(110k)
厚さ(mm)0.19
寸法(幅Wmm×長さLm)900×10
材質紙
寸法(幅W×厚さ)900×0.19
坪量(K)110
色彩豊かな色画用紙で、用途も広く使えます。
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
色白(70k)
幅(mm)788
長さ(m)30
科目生活科・総合学習
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
片面(内側)に撥水加工を施したペーパーロールです。定番の赤色からスモーキー、ダークカラーまで使いやすいカラー展開でおすすめです。
幅(mm)650
厚さ(g/m2)50
材質マット紙
仕様片面撥水加工(内側)
1巻長さ(m)20
ラージフォーマットプリンタ用 キヤノン写真用紙 光沢プロ[プラチナグレード]
坪量(g/m2)300
1巻長さ(m)30.5
機能フチなし対応
ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m2)145
仕様オートカット可能
長さ(m)30.5
紙質コート紙
紙管径(inch)2
用途色上質紙のカット物、メニューやハガキなど様々な用途に
材質上質紙
用途が広がる無地。
取り出しやすいプル式。
色ホワイト
紙厚(g/m2)81.4
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)788×1085
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
保存性の高いハイグレード紙を使用したサーマルロールです。(製紙メーカー基準:7~10年保存)
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)20
紙幅(mm)58
外径(Φmm)40
内径(Φmm)9
芯の有無無し
紙厚(μm)65
包装1巻毎に黒ポリ包装
仕様保存性:高保存(製紙メーカー基準:7~10年保存)
1パック(5巻)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです。
形状シングル
質量(kg)0.225
寸法(cm)穴to穴15 ・芯棒部分0.4/0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×7.4×3.5
適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。
フラワーやギフトのラッピングにはもちろん、ディスプレイクロスとしてもお使いいただけます。
1巻長さ(m)20
幅(cm)65
材質不織布
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです
材質アイアン
形状ダブル
質量(kg)0.225
色ウォームグレー
寸法(cm)穴to穴14.5/14.5 ・芯棒部分0.4/0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×7.4×5
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
小箱カラーは全5色、様々なアソート(組み合わせ)が可能です。記載のないアソートも対応可能ですので、ご用命ください。
災害時、一番困るのはトイレ問題です。災害時のトイレ対策は健康と衛生に直結するライフラインとなります。
災害用トイレットペーパーの備蓄不足が深刻な問題となっている中、本製品は長期備蓄の為に開発されたトイレットペーパーです。
「かさばる・保管場所がない・保管期限がないので備蓄計画が立て難い」等のお悩みを解消する製品です。
本製品1個で1人1週間分の備蓄に相当します。個々人が1個ずつ保有(カラー別有効です)することで、トイレのみならず衛生環境の整備に汎用的にご使用いただけます。
アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長期間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です。(10年間の品質保証書発光可能)
強力圧縮加工による超コンパクト設計(直径7.3cm)ですので、保管場所をとりません。防災リュックやお車、トイレ・玄関・アウトドア等、さまざまな場所へストックいただけます。
小箱のデザインはトイレットペーパーに見えない仕様を施し、ストレスを抑えプレゼントとして最適!
付属の小箱はトイレットホルダーとして使用でき衛生的です。
材質再生紙100%
質量(g)小箱:165
タイプ芯あり
ケース入数25箱(25ロール)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小箱:75×75×122
紙質ソフトタイプ
ロール幅(mm)114
ロール長さ(m)70
一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。
仕様中厚紙、両面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイププル
外出先での使用に適した防塵対応設計と落下耐性2.0m
webアプリからBluetooth通信経由での印刷を実現
車用のシガーライターチャージャーやバッテリーパック4個を同時充電可能な外部チャージャー等、豊富なオプションを用意
スーパー軽量&スーパーコンパクト 約210g。シリーズ最軽量、最小型デザインを実現
磁気カードリーダー装備モデル有 スマートフォンやタブレット端末と組み合わせたクレジット決済システムやポイントカードシステムを低コストで構築可能
オールインワンパッケージ バッテリーチャージャー、バッテリーパック、シリアル通信ケーブル、ベルトクリップ、サンプル用紙を標準添付、カードリーダー装備モデル有
1台でマルチOSに対応可 パネル操作設定で、iOSモードと標準モード(Android/Windows等)に切り替え可能
長時間バッテリー駆動設計見直しにより、1回の充電で最大17時間動作可能。【従来比1.2倍】(ファームウェアバージョン4.0以降)※5分間隔印字・省エネモードでの使用時
セキュリティ(暗号化)カードデータの高度な暗号化に対応。Bluetooth通信は128bit暗号に対応 ※セキュリティモード3(最大16桁PIN)
AppleMFiライセンスプログラム認定プリンター iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS機器とBluetooth通信が可能
仕様●ボディーカラー:ブラック&グレー●印字方式:ダイレクトラインサーマル●印字構成●▼英数字:12×24ドット、9×24ドット、9×17ドット●▼角漢字:12×24ドット●▼全角漢字:24×24ドット●印字桁数:最大32桁(12×24フォント)、最大16桁(漢字:24×24フォント)●文字サイズ:12×24●フォント:1.5×3.0mm(W×H)●半角漢字:1.5×3.0mm(W×H)●全角漢字:3.0×3.0mm(W×H)●解像度:8ドット/mm(203dpi)●エミュレーション:StarPRNT、ESC/POS●インターフェイス:RS232C&Bluetooth(R)(Ver. 3.0)●印字速度:最大100mm/秒●用紙形態:感熱ロール紙●用紙サイズ:58mm(2インチ)●用紙巻径:40mm●用紙厚さ:0.060~0.070mm●外形寸法:80×114×44mm●重量:210g(バッテリー含む)●バッテリー:7.4V(1150mAh)※バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。●駆動可能時間●▼標準モード時:14時間(15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合)●▼省エネモード時:17時間(自動パワーダウン(1分)使用時)●連続印字時:約57分●印字可能領域:48mm●動作環境:-10~50 ℃、30~80%RH●ヘッド寿命:50km●落下耐性:2.0m(メーカー規定による試験値であり、保証値ではありません)●バーコード:UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、NW-7、Interleaved 2/5(ITF)CODE39、CODE93、CODE128●2Dコード:QR Code、PDF417, Data Matrix●防塵機能(国際規格 IP40 対応)
アズワン品番68-0516-55
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
小ぶりなブーケなどにお勧めのOPPフィルムです。
材質OPP20μ+OPP20μ
1巻長さ(m)15
幅(cm)65
材質再生紙・古紙含有率70%
1枚出すと次の1枚が出てくるアイデア巻き。またケース入りのため、出し入れによる傷や汚れがつきません。
図表作りなどに便利なマス目入り。
薄く罫線が入っているので曲がらず貼り付けられ、作業効率が上がります。
25mm点線、50mm実線マス目印刷入。
裏面はマス目印刷されていない無地タイプ。
標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。
芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。
色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。
材質ABS
仕様取付ビス付
水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質特白画学紙
質量(g)175
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。《ご注意》上に乗ったり、物を載せないでないでください。割れる危険があります。火気を近づけないでください。
アズワン品番67-7256-29
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
芯有り・無し(穴の小さいタイプ)両方のロールペーパーとティッシュペーパーに対応したペーパーボックス
材質本体、フタ、軸/スチロール樹脂、ストラップ/本革、すべり止め/ポリウレタン
寸法(mm)145×140×165
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。
鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。
色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
使用場所屋内外兼用
建築基準法F☆☆☆☆
油性 or 水性水性
特性速乾
シンプルなデザインのマルチハンガーです。タオル掛けだけでなく、カーテンフック、トイレットペーパーホルダーとしてもご使用いただけます。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×8×6
質量(kg)0.12
耐荷重(kg)1
アールヌーボー風のデザインが特徴の「ロイヤルコレクション アーツ」シリーズのトイレットペーパーホルダーカバー。同シリーズのマットの柄に合わせた刺繍テープを縫い付けた、新しい仕様。
漂白剤使用不可。
材質綿、ポリエステル 成形部品/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×34×2
必要な分だけハサミで切って使えるマジックテープ式サンダー用のペーパーロールです。
#40(荒目)~#120(細目)となっています。
適合幅70mmのマジックテープ式サンダー(長さは貼り付け面に合わせてカット)
幅(mm)75
長さ(m)15
デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「スリム幅」なトイレラック。スリムなフォルムでありながら、トイレットペーパーが最大20個も収納が可能です。下段は高さがあるため、トイレブラシやスプレー類などのトイレ用品も入ります。ラタン調の生地が爽やかな空間を作り、限られたスペースでも大活躍します。・水に強い粉体塗装(防水)
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:スチール、張地:ポリエチレン
タイプアジャスター付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×46×69
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール
使用場所屋内用
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
ハンドル、ベース共、大変軽量にできていますので、作業していても疲れません。
No.663マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスカット(P.60)が使用できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×240×65
材質(ベース)ポリカーボネイド3mm(耐熱・グレースモーク色)
材質(ハンドル部)ABS樹脂
シンプルな佛事用の包装紙です。文様を銀インクで印刷していますので、きらりと上品に輝きます。幅広い年齢層に好まれるデザインで、お悔やみごとや香典返しにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。
サイズ半才判
キッチンペーパーのロールタイプを簡単に1枚ずつ切ることができます。鋼板なのでレシピやメモ紙をマグネットで貼り付けられます。繰り返し使用できる粘着シート付きだから設置も簡単。
付属品補助取付けネジ2本
材質本体:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、開口部フタ:ABS樹脂、粘着シート:PETフィルム
最大積載量(kg)1
RS Pro 難適合合成フィルタ RS Pro では、空気のろ過に関するあらゆるニーズに対応する合成紙ロールを発売しています。この熱モブ式不織布、及び一定の HVAC エアフィルタメディアは、 100 % PET ファイバ製で、安全性と信頼性を確保するため難燃性です。メディアフィルタロールは、通過する空気から粒子を除去する際に、標準フィルタの 7 倍以上の効果を発揮する、深く心に留められるように設計されています。 特長と利点 100 % PET ファイバ製で、耐久性と信頼性を保証しています 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 難燃性で製品を安心して使用できます フィルタは、 3M x 2 m のロールで提供されています 必要に応じて適切なサイズに切断できます G3 のフィルタグレードで、としても使用できます プレフィルタ 用途 フィルタロールは、さまざまな家庭、産業、商業環境で使用して、ほこり、花粉、おがくず、その他の歓迎されていない汚染物質などの汚染物質の空気を洗浄するろ過及びプレろ過します。ロールは、目的のサイズに合わせてカットできます 用途に最適で、一般的にはさまざまな場所で使用されます など キッチンフード HVAC システム ろ過前システム スプレーブース 換気ファン パネルフィルタ 一般的なエアコン HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ISO 16890クラス = ISO-C-60フィルタグレード = G3初期圧力降下 = 20Pa
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ