27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。
外径×幅W×内径(mm)50×58×12 印字文字白/黒 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約28
1セット(20巻)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。 幅(mm)58 種別感熱紙 外径(Φmm)50 紙厚(mm)0.065
1箱(20巻)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。 種別感熱紙 幅(mm)58
1箱(20巻)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジロールペーパー モノタロウ 定期注文 動画あり
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58 長さ(m)約34 種別普通紙 タイプ高保存 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.07 外径(mm)60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
899 税込989
当日出荷

ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。
仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。 アズワン品番67-4715-85
1箱(24巻)
7,398 税込8,138
6日以内出荷

各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質感熱ロール紙 寸法(幅Wmm×長さLm)58×25 アズワン品番8-6384-11
1セット(5巻)
3,398 税込3,738
当日出荷

幅(mm)58 長さ(m)35 種別普通紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.065 適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR 芯径(mm)12 外径(mm)60
1箱(5巻)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ 動画あり
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用 長さ(m)63 種別感熱紙(サーマル紙) 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.075 外径(mm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。
仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋) 材質 2018年トラスコ掲載ページ1 1870
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし 穴径(Φmm)8 紙厚(g/m2)58・0.06mm 素材感熱紙
1箱(5巻)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1870 仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋) 材質
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)58 種別感熱紙 タイプ普通保存 外径×内径(Φmm)80×12 紙厚(μm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応 セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)40×58×12 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約16.5
1セット(20巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TM-0004、0005専用感熱紙です。
仕様●サイズ:58mm×50mm×約20m●入数:1セット(5ロール入) アズワン品番65-6900-96
1セット(5ロール)
2,698 税込2,968
33日以内出荷

サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58 長さ(m)68 種別感熱紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.075 適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20 芯径(mm)12 外径(mm)80
1箱(5巻)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日製作所EPP型プリンタ
エコ商品
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。 インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品ACアダプタ、ロール紙(1本) 質量(kg)027 電源(V)100-240V±10% 50/60Hz 温度(℃)0~40 外径(Φmm)50(ロール紙) 湿度(%RH)85以下(結露不可) 印字桁数(桁)32 印字方式サーマルラインドット 文字寸法(mm)1.5×3.0 印字速度80mm/sec 密度203dpi(8dot/mm) 印字文字12×24dot ロール幅(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応 表示ドット数384ドット
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

1箱(10巻)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10巻)
5,898 税込6,488
当日出荷

1パック(5巻)
499 税込549
当日出荷

高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローバー電子ロールペーパー(普通紙)
エコ商品
普通紙タイプのロール紙です。
幅(mm)58 外径(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
2,498 税込2,748
当日出荷

クローバー電子電子レジスター JET-400Z
8部門。200PLU。8担当者。消費税率変更可能(内税/外税/非課税)。軽減税率対応。簡易領収書。ドロアー:3紙幣6コイン。ヘッダー/フッターメッセージ設定。インボイス制度対応(領収書単体は不可)
質量(kg)約4.6 対応ロール紙:感熱紙 紙幅58mm×外径50mm以下
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

コンパクト・省スペースを追求した58mm用紙専用プリンター
付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、サンプルロール紙 質量(kg)約0.8(ロール紙含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×113×100 電源電圧(V)DC24V±10% 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:58mm、巻径:最大Φ50mm、厚さ:53~75μm 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大100mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:100万回カット(推奨紙) レイアウト平置き(用紙前排出専用) 印字部(mm)54、50.8、48
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ATOM Liteを搭載した58mm幅の感熱プリンタ。コントローラにATOM Liteを使用したデスクトップDIYサーマルプリンタです。印字幅は58mmで、テキスト、グラフィック、バーコード、QRコードを印刷できます。Wi-Fi経由で印刷するAPモードとMQTT経由で印刷するMQTTモードがあります。電源を投入すると、ATOMのインジケータに現在の状態とデバイスのモードが表示されます。ATOMの真ん中のボタンをクリックして、モード(AP/MQTT)を切り替えることができます。
仕様●印刷方法:感熱印刷●対応テキスト/グラフィックス:テキスト、グラフィックス、キャラクター、バーコード(Codebar、code93、code39、code128、ENA13、ITF25、UPC-A、UPC-E)、QRコード●電源電圧:DC12V●動作電流:2.5A●印字色:単色●印字速度/解像度:60mm/s 203dpi 8dots/mm 最大384dpl●印字幅:58mm●寿命:印字距離 50km●ペーパーカット:手動●ロール紙最大直径:58mm ±0.05mm(幅)●0.05~0.1mm(厚)●最大直径:40mm●印字速度:60mm/s●接続方法:USB/RS232/TTL●(ATOMは標準でTTLインターフェースに接続 UART 9600bps 8N1)●重量:285g●サイズ:151×79×66mm●【セット内容】●ATOM Lite ×1●ATOM SPKプリンタ ×1●感熱紙ロール ×1●シール式感熱紙ロール ×1●【ご注意】●※本製品には電源アダプターは含まれていません。別途お求めください。電源アダプターは、DC12V/2.5A(5.5mmジャック)を推奨します。 アズワン品番67-0432-62
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下 寸法(mm)145×109×73 質量(g)約185 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 方式感熱式 インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス) アズワン品番4-6252-12
1台
37,900 税込41,690
12日以内出荷