56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質鉄(軟鋼線材) トラスコ品番828-1067 形状スムース 質量(kg)19 寸法L(mm)50 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(50本×20巻)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質鉄(軟鋼線材) 形状スムース 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スクリュー 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質軟鋼線材 先端鈍先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類鉄釘 頭部径(Φmm)5.0 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(300本×20巻)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 トラスコ品番146-4869 材質スチール(着色) 寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50 全長(mm)50 タイプストレート 規格NC21-50 ケース入数400本×10巻 頭部径(Φmm)4.8 線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
429 税込472
翌々日出荷


1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類フロア釘 頭部径(Φmm)4.2 連結方式ワイヤ 胴部形状リバースロック ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
1箱(400本×20巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷


HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。 クラス最細径、軽量コンパクトボディ 狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク! 置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。 グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23) 動力(形式)ピストン往復動式 保証期間2年(ユーザー登録時) 空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時] 使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 打込速度(秒)3本/秒以上 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種類高圧ロール釘打機 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
109 税込120
9日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷



1個
97 税込107
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)


1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷