発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)30
質量(g)330
寸法(cm)40×60
耐熱温度(℃)約100
一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン
長さ(mm)600
高さ(mm)36
使用場所浴室
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
軽くて持ち運びが容易です。
縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。
色ブルー
材質EPP20倍
幅×長さ(mm)600×890
トラスコ品番293-1761
種別780011BL00
厚さ(mm)33
質量(g)680
外寸(mm)905×595×34
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)約48
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)約495
寸法(mm)300×300
商品タイプ本体
組み立てが簡単なジョイントスノコです。
用途浴室やベランダなどに
材質ポリエチレン
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
縦横方向に連結できるスノコです。
ジョイナーパーツを使用することで自在に連結することができます。
材質本体/ASA樹脂、ジョイナー/熱可塑性エラストマー
質量(kg)1.6(1セット)
細かいピットで切ることができ、つなぎ目が目立たずすっきりと美しく仕上がります。
素足に優しく丈夫でへたりにくい構造です。
カットがしやすいので、多用途に使用できます。
用途ジョイントスノコ、シャワー室、ロッカールーム、トイレなどに
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)約16
質量(g)約79
幅×長さ(mm)150×150
コンパクトで機能的なスノコです。材質・構造ともに頑強で堅牢性に優れています。連結方法が自由なコンパクトタイプなので敷設は自由にできます。抗菌剤配合により衛生的です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO940510)
用途ロッカールーム・シャワールーム・洗面所など。
色ブルー
幅(mm)300
長さ(mm)300
厚さ(mm)40
質量(g)580
トラスコ品番449-7287
材質ポリプロピレン(PP)
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スノコを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。また、設置場所に合わせ、5cm間隔でカットできます。カットする際はのこぎり等をご使用ください。
用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、洗面所、入口などに
厚さ(mm)50
質量(g)300
幅×長さ(mm)100×450
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。
3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。
用途ロッカールーム、シャワー室、下足場など。
色グレー
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。
幅(mm)300
長さ(mm)300
厚さ(mm)13
質量(g)230
材質ポリエチレン100%
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。
色ブルー
幅(mm)600
厚さ(mm)49
材質(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)(ダブルスペーサー)ナイロン
連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)
寸法(mm)613×413
高さ(mm)25
持ち手穴(mm)97.5×32.5
質量(kg)約1.5
滑りにくいノンスリップ形状で大型のスノコ。塩ビ不使用・再生PE100%使用。耐候剤入
用途ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
種別本駒
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)25
寸法(mm)600×600
質量(kg)約2.2
タイプ本駒
お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
油や水による足元のスリップ防止に効果を発揮する、つなげるタイプのすべり防止用マットです。マット表面に接着剤(エポキシ)で貼り付けられた硬質骨材(セラクロン)が靴底をしっかりととらえます。30cm角のマットをつなげるタイプなので、必要なサイズや形にすることができ、便利で経済的なマットです。
用途滑り止めマット、ジョイント式マット、作業現場などに
厚さ(mm)15
寸法(mm)300×300
色灰
タイプジョイント式
トラスコ品番276-7635
材質軟質塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
質量(g)約540
関連資料(2.62MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード