回路方式片切
トラスコ品番763-2649
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
回路方式片切
定格電圧(V)300
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
質量(g)15
種類スイッチ・コンセントプレート
仕上クリアー塗装
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)18.3
種類スイッチ・コンセントプレート
仕上クリアー塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×9
アズワン品番64-9696-21
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
プレートラウンド
回路方式片切
トラスコ品番763-2576
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質プラスチック製
規格1ヶ用
最少必要な壁裏空間(mm)38.5以上
取付穴寸法(mm)小判穴ホルソーを使用する場合 小判穴(1個用)角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ)
取付厚(mm)ボード:4~31
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
1連用。ラウンド
色ホワイト
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
種別スイッチプレート
入数(個)1
アズワン品番64-9696-20
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1個
¥789
税込¥868
翌日出荷
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様片切
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
色ホワイト
タイプスクエア
種類スイッチプレート1連用
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
色ホワイト
種類スイッチプレート2連用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ