タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターは13.3型ワイドTFT-LCD(解像度1920x1080:フルHD)を採用。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。
UL、IEC等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理アンチグレア
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ13.3型ワイド
パネル駆動方式TFT-LCD
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.35~
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
オフィスソフトなし
仕様●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:HP Secure Erase(NIST準拠)、セキュリティチップ:TPM2.0準拠●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:本体非対象●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:13.3型●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 760M (プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 15.6 kWh/年(AAA)●本体サイズ(H×W×D):約15.1×297.3×211.2(後部) mm●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度400cd/m2、UWVA、LEDバックライト)●その他インターフェース:右側:HDMI 2.1ポートx1、左側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、43WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 8640U プロセッサー(14論理コア (6CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、3.5-4.9GHz)●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:LPDDR5
電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(g)約990~
対応OSWin11Pro
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200ドット
使用CPURyzen 5
スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク
キーボード日本語:防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANMediaTek RZ616 WiFi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3
USB右側: USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x2、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate×1左側: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1
オフィスソフトなし
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1
厚さ(mm)パネル表面:1.1
質量(g)880
ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V)
消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1
定格電圧(V)12
対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。
定格電流(A)0.6
湿度(%RH)【作動】20~90【保管】10~90
表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)
接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1
入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)
機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】あり
コントラスト比1000:1(Typical)
表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H)
解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz) 、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz)
保証期間1年間保証
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
表面硬度パネル表面:≧7H
スピーカーなし
環境温度範囲(℃)【作動】0~50【保管】-20~60
色(本体)フロント:黒、背面:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応)
モニターサイズ13.3ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応VESA75 (75mm×75mm)
最大表示色16.7百万色
輝度(cd/m2)250 (Typical)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6
応答時間(ms)15(Typical)
USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無
仕様●PCI-Expressスロット:なし●その他スペック:添付のACアダプタは約175g●バッテリ:動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●エネルギー消費効率:12区分 17.0kWh/年(AA)●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●電気通信事業法備考:無線LAN●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 660M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●対応SIMサイズ:なし●その他ドライブ:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1、 USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ディスプレイ詳細:LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920×1200)●VRAM容量:約9GB(メインメモリと共用)●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:SSD●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI、USB Type-C共)●メモリスロット(空/全):0/0●プロセッサーテクノロジー:Zen 3+●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合
付属品マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書
消費電力(W)標準:約6.1、最大:65、スリープ時:約0.3
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.6×209.5×15
メモリー容量(標準)16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)
ディスプレイ13.3型ワイド
解像度1920×1200ドット
使用CPURyzen 5
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
OSWindows 11 Home 64bit
キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilot キー
ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式非搭載
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥194,800
税込¥214,280
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
仕様●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●WiMAX:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ダークテックシルバー●最大消費電力:65W●ディスプレイサイズ:13.3型●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●メインメモリ(標準):16GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●WWAN:なし●その他ソフト:dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、他●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●スリープ時消費電力:0.57W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約879g
仕様●タッチパネル:非搭載●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●メインメモリ(最大):16GB●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCI-Expressスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●VCCI:対応●最大消費電力:65W●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●スリープ時消費電力:0.57W●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:パールホワイト●対応SIMサイズ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:本体●WWAN:なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●SIM情報:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約879
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
仕様●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●電気通信事業法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ダークテックブルー●メモリスロット(空/全):0/0●VCCI:対応●WWAN:なし●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●ディスプレイサイズ:13.3型●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●J-Moss:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●その他ドライブ:なし●PCリサイクル:対応●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm●最大消費電力:65W●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●SIM情報:なし●スリープ時消費電力:0.57W●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他ソフト:dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、他●対応SIMサイズ:なし
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約875g
仕様●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:13.3型●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:オニキスブルー●スリープ時消費電力:0.57W●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●SIM情報:なし●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●その他ドライブ:なし●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メモリスロット(空/全):0/0●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WWAN:なし●メインメモリ(最大):16GB●J-Moss:対応●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ストレージ容量:512GB
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約875g
仕様●電気通信事業法備考:本体●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●メモリスロット(空/全):0/0●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:13.3型●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:オニキスブルー●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●VCCI:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●メインメモリ(標準):16GB●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●PCI-Expressスロット:なし●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●スリープ時消費電力:0.57W●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●メインメモリ(最大):16GB●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●ストレージ容量:256GB●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約879g
仕様●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●電気通信事業法備考:本体●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:13.3型●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●最大消費電力:65W●SIM情報:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●J-Moss:対応●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:パールホワイト●WiMAX:なし●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●WWAN:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●対応SIMサイズ:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メモリスロット(空/全):0/0●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約879
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約956g
仕様●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●タッチパネル:非搭載●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:オニキスブルー●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●ディスプレイサイズ:13.3型●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ドライブ:なし●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約956
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥201,800
税込¥221,980
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
仕様●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●メモリスロット(空/全):0/0●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm●電気通信事業法備考:本体●SIM情報:なし●メインメモリ(最大):16GB●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●PCリサイクル:対応●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:13.3型●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●スリープ時消費電力:0.57W●その他ソフト:dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、他●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ダークテックブルー●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●WWAN:なし
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
仕様●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ダークテックシルバー●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●PCリサイクル:対応●その他ソフト:dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、他●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm●最大消費電力:65W●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●SIM情報:なし●VCCI:対応●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●スリープ時消費電力:0.57W●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
関連キーワード