フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有4.1、スタンド無3.7
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT23.8ワイドLED
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
31.5インチワイド 2K HDR対応 スリムベゼルディスプレイ。
31.5インチワイド、IPS方式パネル、解像度WQHD、フリッカーフリー搭載、ブルーライト軽減
規格WQHD (Wide-Quad-HD)
コントラスト比50000000:1
解像度2560×1440
視野角178°/178°
応答速度15ms(GtoG5ms)
PC信号入力端子HDMI1.3×2 DP×1 ステレオミニジャック、スピーカー(3w)、ピポッド、スウィーベル、スリムベゼル、VESA(100 × 100mm)対応
画面サイズ31.5型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書
質量(kg)スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)
コントラスト比1200:1(CREXレベル2設定時3800:1)
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT31.5ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した27型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×2、シール、取扱説明書
質量(kg)スタンド有5.3、スタンド無4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大41、通常23.7、年間消費電力量74.5kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有620×240×443、スタンド無620×45×362
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT27ワイドLED
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
23.8インチワイドディスプレイ
(IPS/WQHD/2560x1440/USB Type-C/65W給電/ピボット/ブルーライトテイゲン/フリッカーセーフ)。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、CD-ROM、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー
質量(kg)スタンドあり:5.7、スタンドなし:3.5
規格WQHD
消費電力(W)24
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×240×376(スタンドあり)、540×42×321(スタンドなし)
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440
表示色約1677色
解像度2560×1440
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)300
角度調節チルト&スウィーベル
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
フルHDを超える2560×1440 (WQHD)に対応した27型ワイド液晶ディスプレイ
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格WQHD
消費電力(W)最大40
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(DCR機能オン時:80000000:1)
最大解像度2560×1440
視野角上下178° 左右178°
応答速度14ms
スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色(フルカラー)
輝度(cd/m2)300
入力ポート映像:HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
フルHDを超える2560×1440 (WQHD)に対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格WQHD
消費電力(W)最大42
表面処理ノングレア
コントラスト比1200:1(DCR機能オン時:80000000:1)
最大解像度2560×1440
視野角上下178° 左右178°
応答速度8ms
スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2727×0.2727
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色約10億7000万(10bitカラー)
輝度(cd/m2)250
入力ポート映像:HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
23.8型ワイド液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°。WQHD 2560×1440サポート。ACR機能搭載 8000000:1。多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力。DisplayPort/HDMI ケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°
表面処理ノングレア
寸法(cm)対角:60.5(23.8型) 16:9
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440
保証期間3年間保証
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力デジタル:HDMI × 1 / DisplayPort × 1
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)可動範囲 上下150
パネル種類IPS方式パネル(ノングレア)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
本製品は、広い視野角を確保したADSパネルを採用した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面に適したWQHD解像度(2560x1440)に対応し、たくさんの情報を表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、前後左右の傾き、高さの調整が可能です。
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
コントラスト比1200:1
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式ADS
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面
サイズ27型
ピッチ0.23×0.23mm
電源100 - 240 VAC 50/60 Hz
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)
解像度2560×1440ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30-155 kHz
走査周波数(垂直)50-75 Hz
入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1
その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
質量(kg)9.2
消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h
定格AC100V50/60Hz
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442
コントラスト比1300:1
最大解像度2560×1440
応答速度4ms[GTG]
色(本体)ブラック
端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
グリーンマーク認定
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
仕様●縦回転(ピボット)機能:±90°●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:上:20°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●高さ調整:150mm●左右角度調整(スイベル)機能:±45°
サイズ27型
ピッチ0.23×0.23mm
電源100 - 240 VAC 50/60 Hz
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)
解像度2560×1440ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30-155 kHz
走査周波数(垂直)50-100 Hz
入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
適合対応パソコン機種@:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
色ブラック
消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5
対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
最大消費電力(W)120
コントラスト比(標準値)1300:1
液晶パネルパネルタイプ/表示方式:TFT27型ワイド/AAS
解像度最大表示:2560×1440
保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)
応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)178/178
VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。
スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)
端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
高さ調整範囲(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)56.4h
USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1
待機時消費電力(W)1.1
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250(標準値)
USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
165Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定を受けた31.5型ゲーミングモニター「Giga Crysta」。
フルHDの約1.8倍の情報量を表示できるWQHD解像度に対応。また広視野角ADSパネルを採用しどの角度から見ても鮮やかで美しい映像を楽しめます。
オーバードライブ機能で1ms「GTG」の光束応答を実現し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに活躍します。
質量(kg)スタンド有り:約10.1、スタンド無し:約7.6
規格WQHD
消費電力(W)最大時77、通常使用時(オンモード)26.0、年間消費電力82.9kWh、待機時0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac
コントラスト比1200:1、(CREXレベル2設定時)15000:1
最大解像度2560×1440
視野角上下178°/左右178°
色(本体)ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り714×231×453~563、スタンド無し714×59×424(いずれも突起部含まず)
動作確認済機器(ゲーム機)SONY PlayStation3、4、4pro、5、Nintendo Switch、Microsoft Xbox One、OneS、OneX ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)698.112(H)×392.688(V)
映像入力HDMI1、HDMI2、HDMI3、DisplayPort(165Hz対応)、USB-C(165Hz対応)
モニターサイズTFT31.5ワイド
パネル駆動方式ADS
角度調節可
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された180Hzリフレッシュレートを備えた27型QHD (2560 x 1440)ゲーミングモニター。ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC) により、G-SYNC CompatibleとELMBの同時有効化が可能に、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートかつシャープなゲームビジュアルを実現。FreeSync PremiumとG-SYNC Compatibleに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供。DisplayHDR 400が認証されたハイダイナミックレンジ(HDR)はHDR-10を対応し、技術が明るい部分も暗い部分もしっかりと再現
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、USB ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)約6.9、(本体・パッケージ込)約9.3
寸法61.5×(40.4~53.4)×21.5 cm
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 :23W以下、スタンバイ時 :0.5W以下
型番VG27AQL3A
機能ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、GameVisual機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync 搭載、Extreme Low Motion Blur技術 搭載
コントラスト比1000:1(Typ)
液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.233mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度400cd/m(HDRon)、応答速度(グレー→グレー)1ms(GTG)、最大表示色約1、677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)130%、ColorSpace(DCI-P3)96%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載
最大解像度2560×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2Wx2
色(本体)WHITE
調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) :上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) :+20° ~ -20°、高さ調節 :0~130mm、縦回転(ピボット) :+90° ~ -90°
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)、DP: 265~265 KHz (H) / 48~180 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 :DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、USB HUB :2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
パネル駆動方式FastIPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
関連キーワード