11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンデムLEDペンライト
エコ商品
高出力ペンライト ワイドビーム照射 腕のペンホルダ対応 ペンと近似サイズ
用途作業現場、暗い場所などの確認に 寸法(mm)11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長) 全長(mm)140 ブラック 電源単4×2本 本体質量(g)約22(電池抜き) 防滴構造IPX4 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約5.5~6 落下衝撃(m)1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式ヘッドライト(センサー付き)
エコ商品
高輝度なスポットビーム・広範囲照射可能なワイドビームを切り替え可能なヘッドライトです。便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすいです。点灯状態でセンサーに手をかざすだけで、そのモードでの点灯消灯ができます。角度は水平方向から下に60度調整可能です。横ボタンで三段階の明るさを調整できます。
付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブルType-C×1 トラスコ品番561-9494 材質ポリカーボネート 幅(mm)86 高さ(mm)43 奥行(mm)45 電源専用充電池(内蔵) センサーあり 保護等級IP66 光源CreeLED 充電時間(時間)1.5 明るさ(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)150
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
仕様シリーズ = Heidiプロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = スポットビュー角 = 4 °寸法 = 21.6 (Dia.) x 11.3mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 11.3mmキット内容 = レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

LEDのチップサイズ、色、位置によって、生成される視野角(半ピーク光度で測定される全角度)は変化します。. LEDiL TINA3 Series LED Lenses. LEDil TINA3シリーズは、直径16mmの丸型LEDレンズです。白色のPCホルダが付属しています。このシリーズは、単一LEDで使用するように設計され、透明レンズを備えています。また、スポットから超ワイドに至るさまざまなビーム角に対応し、さらに、オーバルビームオプションにも対応しています。TINA3レンズは、LED光源からの光をレンズを通して導き、希望するビーム発光タイプで均一な出力を実現します。 光学グレードのPMMAを使用したTINA3レンズは、高い耐紫外線性と耐温度性を備えています。粘着テープで固定します。TINA3レンズは、様々なLEDに使用できるように設計され、最適化されています。LED 製品の性質は常に向上しているため、互換性のある LED については、メーカーの最新データを参照することをお勧めします。
仕様シリーズ = Tina3プロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = 広角ビュー角 = 30 → 48 °寸法 = 16.1 (Dia.) x 7.3mm直径 = 16.1mm高さ = 7.3mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c) 質量(g)42 タイプ屋内型 電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87 首振角度(°)クリップ部:360 色温度(K)側面:6250/底面:6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10 ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50 寿命50000時間(約500回) 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60 点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外) 光源色側面:昼光色/底面:昼光色 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)195 電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級IPX3 電池寿命(時間)球:50000 色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500 使用電球LED 照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50 ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40 光源色昼光色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139 充電時間(時間)3 LED10W パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光 サイズ(mm)W53×D33×H255 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300 連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷


屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。
仕様屋内型 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)528 電源DC5V2A(USB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155 平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83 バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh 色温度(K)6500 使用電球LED 照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10 ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40 光源色昼光色 充電時間(時間)5 パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調 LED寿命(時間)50000 折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500 連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

仕様●シリーズ: Heidi●プロダクトタイプ: LEDレンズ及びホルダ●発光パターン: スポット●ビュー角: 4 °●寸法: 21.6 (Dia.) x 11.3mm●透明/拡散: クリア●直径: 21.6mm●高さ: 11.3mm●キット内容: レンズ●LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷


1袋(4個)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)