121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに 材質クロムバナジウム鋼
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。
用途ボルトやナットの締め緩めに!
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様目盛り付き 材質特殊鋼 タイプ薄型、軽量
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。 幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。 口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。 幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。 口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上ガンメタリック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205 トラスコ品番363-5015 質量(g)215 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。 機械設備・自動車整備・建設作業に。 電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。 最大開口(mm)24 全長(mm)119 質量(g)90 先端厚さ(mm)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラチェット機構で便利 薄型・軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックワイドモンキレンチ スーパーツール 動画あり
早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル。握り部が幅広でしっかりと握れる。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
用途ボルト・ナットの締結作業。 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。
用途キャスターの取り替えやダブルナットに。 材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂 スモーク 質量(g)154 呼び寸法(mm)140 最大開口(mm)30
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ワイドモンキーレンチ
ボルト、ナットの締め付けと緩めに。パイプの締め付けと緩めに。
最大開口(mm)40 アズワン品番65-0413-23
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ 硬度HRC40~50
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。 仕様ディッピンググリップ 材質本体 CR-V ブラック タイプショートタイプ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートタイプ 極限まで軽量化とガタつき抑制を追求 設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。
1丁
2,540 税込2,794
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイドモンキーにレンチをプラス!
寸法(mm)レンチ部:13/17 全長(mm)220 口開き(mm)3~42
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
用途ボルト・ナットの締結作業。 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)220 口幅(mm)最大:36
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。 口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。 薄型、軽量で作業性抜群です。 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。 材質特殊合金鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドモンキーにレンチをプラス!
寸法(mm)レンチ部:13/17 全長(mm)220 口開き(mm)3~42
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

先端厚2mmの超薄口モデル 薄ナットやダブルナットの作業に最適です。 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2138-60
1本
2,650 税込2,915
翌日出荷

先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに! 口開(範囲)(mm)7~26 口開き(mm)7~26 寸法L(mm)117 質量(g)95 寸法A(mm)49 寸法t(mm)7.5 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)