1連用。ラウンド
色ホワイト
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2649
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
プレートラウンド
結線方式ねじなし端子式
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2452
色オフホワイト
タイププレート付
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
1連用/3コ用。スクエア形
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属枠付。15A-125V AC。
色ホワイト
種類埋込ダブルコンセント
コンセント個数2
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み方式)
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1連用。取付枠付。ラウンド形。
色ホワイト
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
ラウンド形
材質ABS樹脂
色ホワイト
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプ絶縁枠
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高使用温度(℃)30
取付姿勢水平
計量範囲100
材質プラスチック製
規格1ヶ用
最少必要な壁裏空間(mm)38.5以上
取付穴寸法(mm)小判穴ホルソーを使用する場合 小判穴(1個用)角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ)
取付厚(mm)ボード:4~31
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様表示付ネーム付
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40
適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
色グレー
種類埋込コンセント
コンセント個数2
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
2連用/4コ用(3コ+1コ用)。ラウンド形
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)
色ホワイト
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100
定格電流(A)照明:2、換気扇:1
適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
定格電圧(V)125
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
コンセント個数2個口
15A-300V AC。表示なし
仕様3路
1セット(10個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
色ホワイト
種類埋込コンセント
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様片切
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
色ホワイト
互換品番相当品:WTC52631W 相当品:WTC52631W01
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
色ホワイト
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様3路
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
15A-300V(表示ランプは100V用)
色ホワイト
コンセント個数2
1セット(10個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ